カテゴリ
- パソコン/周辺機器(136)
- 制御機器(123)
- 切削工具(58)
- バイク部品(54)
- 空調・照明・電設資材(49)
- 家電(39)
- オフィス家具(38)
- メカニカル部品(32)
- 電気材料(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(23)
- 作業工具(23)
- 自動車補修部品(19)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 作業服(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 測定用品(11)
- 厨房用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- カー用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 事務用品(10)
- 溶接用品(9)
- 機構部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 電動工具(8)
- 農業機械(7)
- 物流用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- バッテリー・電装(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 縫製用品(4)
- 建築金物(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 自転車部品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ダイヤトレンド(44)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- サンワサプライ(28)
- StarTech.com(22)
- brembo(20)
- ATHENA(アテナ)(14)
- サンハヤト(13)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 中央精機(12)
- RS PRO(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- 富士電機(11)
- ニチコン(11)
- エスコ(10)
- Xiaomi(10)
- 三菱電機(9)
- クイジナート(9)
- SONY(ソニー)(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「lc-3」の検索結果

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-3
ニツコー熔材工業(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。色棒端/オレンジJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子LC-3用ビーズ
MAC8(マックエイト)¥2,698税込¥2,9681袋(1000個)9日以内出荷から33日以内出荷オシロプローブ用チェック端子LC-3用ビーズです。材質リン青銅0.3Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
LC-03 ハイパワーバルブNEOplus ピン違い
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷こだわりの明るさ格段に輝く光を放つ!!仕様ピン違いバルブ(150度)交換用タイプBAU15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)44×Φ20
特大 クリップ&クリップD LC1LC3-L1 1個ポリ
POP1¥599税込¥6591個当日出荷特大サイズのクリップです。 下部クリップは開口50ミリで洋服用ハンガーや自転車のハンドルにも取り付けできます。上下クリップともに白いジョイントを起点に前後左右に動きます。下クリップのみ滑り止め付き。材質クリップ:ポリカーボネイト、バネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール寸法(幅W×高さH)(mm)100×165開口寸法(mm)上クリップ:10、下クリップ:50
LC-03 NEOplus G-25 BA15S シングル無極性タイプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷格段に輝く光を放つ!!用途21W電球/交換用仕様S-25(21W)交換用色ホワイト本体寸法(mm)H44×Φ20色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
フィルタ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)HB335/335LC/365/365LC-3
コマツ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)5001-適合機種(代表)HB335/335LC/365/365LC-3交換目安1年
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)HB335/335LC/365/365LC-3
コマツ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)5001-適合機種(代表)HB335/335LC/365/365LC-3交換目安500時間
クランプ L型 標準
(237件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70
純正インクカートリッジ brother LC3117
brother(ブラザー)(39件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合MFC-J6980CDW/J6580CDW/MFC-J6983CDW/MFC-J6583CDW/MFC-J5630CDW種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定使用期限製造後2年エコマーク認定番号16 142 011
ブラザー工業 純正インクカートリッジ brother LC3111
brother(ブラザー)(58件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 142 004
純正インクカートリッジ brother LC3119
brother(ブラザー)(28件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合MFC-J6980CDW/J6580CDW/MFC-J6983CDW/MFC-J6583CDW/MFC-J5630CDW種別純正品エコマーク認定認定使用期限製造後2年エコマーク認定番号16 142 011
シェービングフォームLC3 470g
千代田¥12,980税込¥14,2781ケース(24本)6日以内出荷クリーミーな泡が皮膚を保護しながら、ひげ剃り後の肌を整えます。ハーブミントの香りに加え保湿効果が高いアロエエキス、お肌を整えるアラントイン配合。用途シェービング香りハーブミント
溶接棒
ニツコー熔材工業¥16,980~税込¥18,678~1箱(20kg)3日以内出荷から6日以内出荷ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。 特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接 軟鋼用色棒端/オレンジ被覆ライムチタニヤ系JIS規格Z3211 E4303種別被覆アーク溶接棒タイプ軟鋼用・一般高能率用伸び(%)32被覆系ライムチタニヤ系耐衝撃(耐久)衝撃値:114J引張強力(N/mm2)466降伏点(N/mm2)425RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー式クリップ クリックス マグネットなし
TRUSCO(16件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
オシロスコープ用チェック端子
サンハヤト(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(20個)当日出荷オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
ガス漏れ検知剤”リークチェック”
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷スプレーするだけでガス漏れを発見することができます。従来品(品番:LC)よりも原液量を10%増量しており、1本あたり390g充填しています。不燃性となり、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。発泡漏れ試験法JIS Z 2329合格品です。用途各種ガス機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見。トラスコ品番699-3652材質主成分:界面活性剤、水色透明容量(mL)640容量(g)390、原液:382危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)384.5
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥7,998~税込¥8,798~1袋(1000個)当日出荷から4日以内出荷オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。種類その他使用温度範囲(℃)-40~+150
デジタルサーモ E5LC
omron(オムロン)(14件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から81日以内出荷アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対温度35~85%使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
アバンテV2レターケース A4
ナカバヤシ(6件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷から4日以内出荷収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。サイズA4材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カッターナイフ(SA型)
タジマツール(TJMデザイン)(18件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷丈夫で錆びないステンレスホルダー 薄型ステンレス製規格SA型色シルバー仕様付属替刃2枚/刃折り器(スナッパー)付トラスコ品番820-2946適合替刃・カッター替刃 小製品質量(g)15本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×10×7
純正インクカートリッジ brother LC3129
brother(ブラザー)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合MFC-J6995CDW種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定使用期限製造後2年エコマーク認定番号16 142 011
ピカール液体コンパウンド
日本磨料工業(27件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(500mL)当日出荷高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚きの超鏡面仕上げ用途高品位塗装用つや出しトラスコ品番853-6306粒度極超微粒子目の粗さ超極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
Brother純正 インクカートリッジ LC3133Y イエロー
brother(ブラザー)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷純正インクカートリッジ色イエロー大容量適合機種DCP-J988N、MFC-J1500N/J1605DNエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー工業メーカー純正品番LC3133Yエコマーク認定番号17 142 004
Brother純正 インクカートリッジ LC3133M マゼンダ
brother(ブラザー)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷純正インクカートリッジ色マゼンタ大容量適合機種DCP-J988N、MFC-J1500N/J1605DNエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー工業メーカー純正品番LC3133Mエコマーク認定番号17 142 004
エナージェル3色ボールペン 0.5
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷ビジネスにストレスを感じさせないなめらかな書き味。 事務用品とは一線を画したシックなデザイン。 エナージェルインキは、インキ吐出時、ゲルから液体へ変化するスピードが特に早く、従来のゲルインキを凌ぐなめらかさを実現しています。 スムーズなインキ吐出と、「高発色の着色剤」が濃くクリアで鮮明な筆跡を生み出しています。 紙に素早く浸透し、優れた速乾性を発揮するエナージェルインキは、筆跡で手を汚しにくいインキです。 この商品はパッケージ販売仕様です。インク色黒・赤・青方式ノック式仕様ニードルチップ材質前軸:再生PC、軸・スライダー・基部付スライダー・ノック:PC、クリップ:鉄、グリップ:エラストマー寸法(mm)16×15×149質量(g)13先端ボール径(mm)0.5インクエナージェルインキ色数3色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
LEDクリップライト 500Lm 昼白色
オーム電機(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) セードが180度回転、横向きにもできます スイッチがセードにありON/OFFしやすい タッチ式ON/OFFスイッチ 屋内用付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約320(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6.4出力12V(直流)0.42A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2全光束(Lm)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A光源LED×36灯(交換不可)アーム寸法(mm)約328取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
溶接棒
ニツコー熔材工業¥14,980~税込¥16,478~1箱(20kg)6日以内出荷LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。 特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。 また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。仕様衝撃値:114J伸び(%)32耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)466RoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Brother純正 インクカートリッジ LC3133BK ブラック
brother(ブラザー)(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷純正インクカートリッジ色ブラック大容量適合機種DCP-J988N、MFC-J1500N/J1605DNエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー工業メーカー純正品番LC3133BKエコマーク認定番号17 142 004
テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)
エイト(2件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ形状L型タイプエキストラロング
Brother純正 インクカートリッジ LC3133C シアン
brother(ブラザー)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷純正インクカートリッジ色シアン大容量適合機種DCP-J988N、MFC-J1500N/J1605DNエコマーク認定認定適合機種メーカーブラザー工業メーカー純正品番LC3133Cエコマーク認定番号17 142 004
レターケース 片引3段
コクヨ(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷独特のプラスチックレールを採用しています。 材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。種類3段・片引サイズA4引出し内寸法(mm)232×327×41材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)外形寸法(mm)W256×D330×H169引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)327外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)261外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)41引出し幅(mm)232
オシロプローブ用チェック端子
MAC8(マックエイト)¥8,598~税込¥9,458~1袋(1000個)当日出荷から11日以内出荷2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。材質リン青銅0.3Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
...