カテゴリ
- 電気材料(75)
- 科学研究・開発用品(39)
- 制御機器(38)
- パソコン/周辺機器(32)
- 機構部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 切削工具(8)
- 清掃用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(4)
- 測定用品(4)
- カー用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(64)
- Phenomenex(39)
- RS PRO(17)
- イマオコーポレーション(14)
- サンワサプライ(14)
- BULGIN(14)
- SMC(13)
- StarTech.com(12)
- フルテック(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- JVC(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- サンドビック(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 昭和測器(3)
- KSフィルター(3)
- GAONA(ガオナ)(3)
- POFC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lc-3m」の検索結果

レターケース 片引3段
コクヨ(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷独特のプラスチックレールを採用しています。 材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)サイズA4種類3段・片引外形寸法(mm)W256×D330×H169引出し内寸法(mm)232×327×41引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)327外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)261外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)41引出し幅(mm)232
2芯メガネパッチコード(両端LCコネクタ付)
ALPSystems¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から12日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
単芯パッチコード(両端LCコネクタ付)
ALPSystems(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC UPC/100Gbps/エリカバイオレット
StarTech.com¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から9日以内出荷エリカヴァイオレット OM4: EMI(電磁干渉)に強く、最大100Gbpsの高速伝送を実現するOM4マルチモード光ファイバーケーブル。TIA規格に準拠したErika Violetのジャケットカラーで、アクア色のOM3/OM4との混同を回避。高密度な配線環境でもエアフローとメンテナンス性を高める、コンパクトなユニブート設計。高品質構造:PC研磨をはるかに上回るリターンロス性能を実現したUPC研磨仕上げのLC/LCコネクター。屈曲による摩耗を最小限に抑える、頑丈な成形ストレインリリーフ。引張強度を高める耐久性に優れたアラミド繊維の補強構造。安定性と信頼性:各ケーブルはOM4規格の性能を満たしていることを個別に試験し、テストレポートが付属。フロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における各階間の延焼を最小限に抑えるOFNRライザー定格ケーブル被覆。TIA規格に準拠した、3dB/kmの減衰量。優れた互換性:1/10/40/100 Gbpsのフルデュプレックス伝送に対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、光スイッチ、LCベースのSFP/SFP+トランシーバーなど、高密度ネットワーク向けアプリケーションに理想的用途40/100ギガビットイーサネットと光ファイバチャネル用途での使用。VCSELレーザーとLED光源に対応。建物の垂直シャフトやフロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における安全で規格に準拠した配線施工に適したOFNRライザー定格ケーブル被覆を採用幅(mm)12.6色エリカバイオレットサイズ【ファイバー】50/125高さ(mm)10.6湿度(%RH)0~90コネクタ形状光ファイバー LC - 光ファイバー LC保存温度(℃)-20~60芯数2波長(nm)850、1300難燃性【ケーブル被覆材】OFNR Riserケーブル1Gbps/10Gbps/40Gbps/100Gbpsケーブル外径(Φmm)1.6動作温度(℃)-20~60使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)100ファイバータイプOM4/マルチモード被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オス
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1本3日以内出荷切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3m LC-LC OM4 MMF ケーブル
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバチャネル OM3 ケーブル 15m (LC-LC)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷質量(kg)0.45サイズ(cm)1.27×30.48×25.4ケーブル長(m)15コネクタ形状LCコネクタ - LCコネクタ
Lux(R) 3μm AMP、LCカラム 100×3.0mm
Phenomenex¥319,800税込¥351,7801個21日以内出荷推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離長さ(mm)100フォーマット形式Columnアズワン品番67-7333-45内径(mm)3細孔径1000A粒子径(μm)3固定相アンプ
Micro LC Columns 3 μm and 5μm Micro LC Columns (mm)
Phenomenex¥81,980~税込¥90,178~1パック(3個)ほか21日以内出荷細孔径100A固体サポート完全多孔質シリカ
光ファイバー ケーブル/LC-LC/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア
StarTech.com¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに対応するレーザー光最適化マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125µ;m(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-LCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。高速データ転送が必要なデータアプリケーション。ブロードバンドシステム。データ通信全般。パッチパネル、ハブ、スイッチ、ルーター間の光ファイバー接続ケーブル外径(Φmm)3芯数2色アクア(水色)規格OM3湿度(%RH)0~90コネクタ形状光ファイバー LC 2芯オス - 光ファイバー LC 2芯オス保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)-20~60使用場所屋内用発光波長(nm)850伝送速度(Gbps)最大100ファイバータイプマルチモード変換タイプオス - オス
Lux(R) 3μm AMP、LCカラム 150×3.0mm
Phenomenex¥329,800税込¥362,7801個21日以内出荷推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7338-40内径(mm)3細孔径1000A粒子径(μm)3固定相アンプ
光ファイバー ケーブル/LC-SC/1m/OM3 マルチモード/50/125μm/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維/低煙ゼロハロゲン/アクア
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷OM3ファイバーケーブル: 最大10ギガビットイーサネットに適したレーザー対応マルチモード光ファイバー。色分けされた光ケーブルコネクター(TX/RX)付きで、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)の配線に理想的なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号の完全性試験済み。LSZH被覆材は、火災の際に低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコア。2.3dB/km以下の業界標準を満足または超える優れた信号減衰損失。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10対応のSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり。仕様:1m/色:アクア(OM3)/LC-SC UPC/850nmまたは1300nm LED/VCSEL/帯域幅:850nmで2000MHz-km以上/ケーブル外径:2.9mm/最小曲げ半径:静的:3cm、動的:6cm/製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格●ファイバーサイズ:50/125●最大データ転送速度:100Gbps●通信速度 :1Gbps、10Gbps、40Gbps、100Gbps●ファイバー分類:OM3●ファイバタイプ:マルチモード●波長:850nm幅(mm)25色アクア高さ(mm)10質量(g)26ケーブル長(m)1保存温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA光ファイバ (L、2芯)コネクタB光ファイバ (S、2芯)動作温度範囲(℃)-20~60使用湿度範囲(%RH)0~90
Lux(R) 3μm セルロース-3、LCカラム 100×2mm
Phenomenex¥289,800税込¥318,7801個21日以内出荷推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離長さ(mm)100フォーマット形式Columnアズワン品番67-7332-53内径(mm)2細孔径1000A粒子径(μm)3固体サポート多糖類固定相セルロース トリス(4-メチル安息香酸) ・ セルロース-3分離モードキラル
3μm Minibore, Analytical, LC-MS and CombiChem Columns (mm)
Phenomenex¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷から21日以内出荷推奨用途:小分子と生体分子フォーマット形式Column細孔径125AUSPコード該当なし粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相C18分離モード逆相
ミニマル継手 ミニマルストレート
PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)¥99~税込¥109~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続使用流体空気
Luna(R) 3μm PFP 2 100A、LCカラム 150×4.6mm
Phenomenex¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷推奨用途:芳香族化合物とハロゲン化化合物の分離長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7336-77内径(mm)4.6細孔径100AUSPコードL43粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相PFP(2)分離モード逆相
ハンドタイププラスチックケース LCシリーズ
タカチ電機工業(7件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
Lux(R) 3μm セルロース-2、LCカラム 150×3.0mm
Phenomenex¥329,800税込¥362,7801個21日以内出荷推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7337-07内径(mm)3細孔径1000A粒子径(μm)3固体サポート多糖類固定相セルロース トリス(3-クロロ-4-メチルフェニルカルバメート) ・ セルロース-2分離モードキラル
Lux(R) 3μm i-アミロース-3、LCカラム 150×3.0mm
Phenomenex¥369,800税込¥406,7801個21日以内出荷推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7339-02内径(mm)3細孔径1000A粒子径(μm)3固定相i-アミロース-3
光ファイバー ケーブル/OM3 マルチモード/10m/LC-SC/UPC/50/125/2芯/フルデュプレックス/100Gb/アラミド繊維補強/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル
StarTech.com¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷OM3光ケーブル: 最大10Gbpsイーサネットに対応するレーザー対応マルチモード光ファイバーケーブル。TX/RXで色分けされたコネクターが付属し、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)などの配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号完全性試験を実施。LSZH被覆材を採用しており、火災時には低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコアを使用し、2.3dB/km以下の業界標準を満たす、または超える優れた信号減衰損失を実現。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10に対応するSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:10/40/100 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●一般仕様:挿入損失: ≦0.3dB ●リターンロス(反射減衰量): ≧55dB●色:イエロー●製品幅:25mm●製品質量:146g●製品長さ:20m●製品高さ:10mm●材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●付属品:テストレポートRoHS指令(10物質対応)対応
Prodigy(TM) 3μm ODS-3 100A、LCカラム 00シリーズ
Phenomenex¥119,800~税込¥131,780~1個21日以内出荷推奨用途:低分子フォーマット形式Column細孔径100AUSPコード該当なし粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相C18 ・ ODS-3分離モード逆相
Jupiter(R) 3μm C18 300A、LCカラム 150×3mm
Phenomenex¥169,800税込¥186,7801個21日以内出荷推奨用途:>10000Daの親水性タンパク質の分離長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7335-63内径(mm)3細孔径300AUSPコードL1粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相C18分離モード逆相
Gemini(R) 3μm C18 110A、LCカラム 250×3mm
Phenomenex¥179,800税込¥197,7801個21日以内出荷推奨用途:高pH条件下での塩基性化合物の分離長さ(mm)250フォーマット形式Columnアズワン品番67-7342-23内径(mm)3細孔径110AUSPコードL1粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18分離モード逆相
ポータブル振動計 デジバイブロ
昭和測器(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷から14日以内出荷手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。 大型コンピューターの設置場所の振動測定に。 電磁弁の作動具合を調べるのに。 工作機械の不具合の検査に。 汎用エンジンのメンテナンスに。 自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。 ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。 時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。 振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。 エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。 薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。 石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。 トランスのうなりを調べるのに。 携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。 スピンドルの振動測定に。 冷却塔ファンのメンテナンスに。
Luna(TM) Omega 3 μm Micro LC Columns (mm)
Phenomenex¥149,800~税込¥164,780~1個21日以内出荷フォーマット形式Column細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ