3m LC-LC OM4 MMF ケーブル
- 仕様
- ●環境自己主張マーク:なし●長さ:3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
ケーブル の新着商品
光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com税込¥3,298¥2,998
CAT6A LANケーブル/超スリム/ブルー/FTPシールド構造/純銅撚線/34AWG/スナッグレスRJ45/Fluke試験済/カテゴリ6A ギガビット対応/高密度配線用StarTech.com税込¥1,648~¥1,498~
DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブルStarTech.com税込¥8,798¥7,998カテゴリ








![可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82472875-260715-02.jpg)