カテゴリ
- 自動車純正部品(21)
- 家電(16)
- メカニカル部品(11)
- オフィス家具(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 制御機器(4)
- 梱包用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(21)
- Nikon(ニコン)(10)
- ネグロス電工(9)
- LION (ライオン事務器)(6)
- 中央精機(6)
- エスコ(5)
- 青木精密工業(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- プライタ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- LEMO(3)
- Wera(2)
- SMC(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(2)
- エーワン[不織布](2)
- メディアカバーマーケット(2)
- OM SYSTEM(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lc-52」の検索結果

レンズキャップ52mm LC-52B
Nikon(ニコン)¥789税込¥8681個5日以内出荷ZマウントレンズのNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 用レンズキャップです。対応レンズNIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3
薄形Vベルト LC形 LC52
三ツ星ベルト¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ52ベルト長さ(mm)1321寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LC形 AG-X-LC52
三ツ星ベルト¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ52ベルト長さ(mm)1321寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
カッター 内蔵ロック25
タジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷25kgの固定力で刃をロック。厚物も確実に切断できます。 オートロック機構採用により作業性大幅向上。 ボディ内に2枚の替刃を内蔵。 強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)155質量(g)81刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃替刃大 硬刃(CBL-K10/CBL-K50/CBL-DS10BL)、替刃大 硬刃ダブル(CB-50D)
カッター 内蔵ネジプロ
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷刃はネジ止め式でしっかり固定。 強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)155質量(g)85刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃替刃大、硬刃、替刃大、硬刃ダブル
VベルトLC形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(11件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から11日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7種類VベルトLC形寸法θ40![カジュアルトート A4横 (ホック付) エーワン[不織布]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18833667-180517-02.jpg)
カジュアルトート A4横 (ホック付)
エーワン[不織布]¥19,980税込¥21,9781セット(50枚×4袋)5日以内出荷リユースに嬉しいホック付き、肩掛けタイプの不織布バッグ。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。 ショッパーバッグや福袋などにもオススメです。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320/410×240×90仕様ホック付き材質ポリプロピレン不織布生地目付75g
500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥60,700税込¥66,7701台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)10.2ローラー幅(mm)500ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)25フレーム荷重(kg)225(床置)![カジュアルトート 特小 (ホック付) エーワン[不織布]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18833536-180517-02.jpg)
カジュアルトート 特小 (ホック付)
エーワン[不織布]¥16,980~税込¥18,678~1セット(50枚×4袋)5日以内出荷リユースにうれしいホック付きの不織布バッグ。 かわいらしいサイズ感で雑貨や化粧品などの持ち帰りバッグや福袋などに最適。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200/300×190×100仕様ホック付き材質ポリプロピレン不織布生地目付75g
水性塗料用刷毛(PBT/筋違) EA109LCシリーズ
エスコ¥2,350税込¥2,5851本翌日出荷水性用(弱溶剤も可)。筋違。白毛。水性塗料用刷毛の時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。※毛幅の表記は関東形の値で記載しています。仕様●毛幅:42mm(15号)●毛丈:43mm●玉厚:23mm●全長:195mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟
光ファイバケーブル_
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ギガビットイーサネット1000BASE-SXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。形状めがね色オレンジタイプ屋内用適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXケーブル長(m)20コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタPC研磨使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:マルチモード、TIA規格:OM2、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850, 1300コア径(μm)50芯径(μm)900クラッド径(μm)125ファイバータイプマルチモード標準外径(Φmm)2.0×4.0コネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2LCコネクタ×2
UNF No10x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス/ 4本)
エスコ¥1,190税込¥1,3091パック(4本)翌日出荷種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-52Aねじの呼びNo10×3/8
WL型鏡筒
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から40日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163光源白色LED、照明のケーブル長1.8m電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン 極低頭 脱落防止チェーン付
ラクテム¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。取り付け後にリング部を外すと低頭になり省スペース、コンパクトに使用いただけます。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。ボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
液晶保護 フィルム 4インチ ~ 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381枚4日以内出荷PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)。クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1厚さ(mm)0.3取付シリコン吸着硬度3-4H反射防止対応:ノングレアブルーライトカット対応
ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準
青木精密工業¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸
青木精密工業¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LC型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥199,800税込¥219,7801台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LC型 軸配置:出力反対
青木精密工業¥169,800税込¥186,7801台7日以内出荷から15日以内出荷変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)
コーティングコバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥3,680税込¥4,0481本翌々日出荷ハイスドリルで15Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で15Dの深穴加工が可能となります。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
フィルター
Canon¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷差し込みタイプの円偏光フィルター。 被写体の描写を妨げる有害な反射光をコントロールして、撮影効果を上げる偏光フィルター。 ガラス面や水面の反射を除いたり、空の青さをより強調したい時などに。装着時もフィルター回転が可能です。対応レンズEF400mm F2.8L IS III USM、EF600mm F4L IS III USM
シェルアンドチューブタイプ熱交換器
神威産業¥229,800~税込¥252,780~1個24日以内出荷から73日以内出荷シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。 小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。 低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。 他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。 基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。 【固定管板式】 管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。 ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。 管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。 【遊動管板式】 胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。 管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。 ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 大量
プライタ¥31,980税込¥35,1781式(20枚)22日以内出荷耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。 お得な大容量価格シリーズ。用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量
プライタ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781式(10枚)22日以内出荷耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応














![カジュアルトート A4横 (ホック付) エーワン[不織布]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18833667-180517-02.jpg)

![カジュアルトート 特小 (ホック付) エーワン[不織布]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18833536-180517-02.jpg)

















![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79915546-240626-02.jpg)