内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS
サイズA4
紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
引出し組合せ浅型
引出し奥行(mm)302
外寸法・幅(mm)256
外寸法・奥行(mm)330
引出し高さ(mm)40
引出し幅(mm)225
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
架内配線などで2心単位の接続を行うときに用いるコードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様背シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂座シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂:背シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂 座シェル/ガラス繊維強化ポリアミド樹脂/脚フレーム/アルミ成型品粉体塗装/キャスター/ナイロン双輪キャスターΦ50mm/質量/9.2kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:横スタッキング
その他背メッシュ 座クッションタイプ シルバーフレーム ホワイトシェル 肘なし
幅(mm)590
高さ(mm)820
奥行(mm)570
キャスター有
脚数(本)4本脚
座高(mm)435
グリーン購入法適合
材質(テーブル)無
材質(肘掛)無
関連キーワード