15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単線/より線をワンタッチで中継できるコネクター!
用途仮設工事や照明配線などに最適です。 定格電流(A)20/24 引出し線長さ(mm)9~11 材質導電部/電気銅スズメッキ 種類差込形電線コネクタ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 連続使用温度(℃)(最高)105 材質(スプリング)ステンレス鋼
1箱(50個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

より線/より線仕様。 仮設工事や照明配線等に最適です。 PSEマーク適合
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)400 定格電流(A)20 長さ(mm)(むき出し)9~11 適合電線より線0.5~2.5mm2
1パック(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

材質スプリング:ステンレス銅、導電部:電気銅スズメッキ ハウジング耐熱性66ナイロン UL94V-2グレー
1個
279 税込307
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ラベルホルダー
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
用途ケーブル表示。 材質ビニール 使用温度範囲(℃)-18~80 使用場所屋内
1袋
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワゴジャパンライティングコネクタ
RoHS
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.5(ケージクランプ(R)側) 差込み線数(本)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


カラー:シルバー。サイズ:3L(750~1000cc)136×284cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)。※後部にバスケット等を装着の場合は、記載のサイズより1サイズ上をお選び下さい。ホンダ:CBR1000RR、シャドウエアロ、シャドウアメリカンクラシックエディション、シャドウ750(400)、CRM250AR、SL230、LTX、ディグリー、VTR1000F、XR250(400)、FAZE、フォルツァ。ヤマハ:ロイヤルスター、T-MAX、マジェスティ、FJ1200、FJR1300、ドラッグスター(クラシック、250)、ドラッグスター1100(クラシック)、ブロンコ、ランツァ、マグザム、TT250R(Raid)、WR250X(R)、DT125R、セロー225WE、TW200、KDX125SR、XVS1100ドラッグスター、TY250Zスコティッシュ。スズキ:ブルバード400(リミテッド)、TL1000R(S)、イントルーダーLC、デスペラードX、DR250R、ジェベル250XC(200、125)、DF200E(125E)、RMX250S、TS200R(125R)、スカイウェイブ、ジェンマ、GSX-1400(1300)。カワサキ:GPZ1100(ABS、900R)、バルカン1500クラシック(900クラシック)、KLE400(250アローネ)、KLX250、KDX220SR(125SR)、エプシロン250、ZZ-R1200(R1100、R1400)
サイズLLL 材質ポリエステル(シルバーコーティング)
1枚
4,998 税込5,498
4日以内出荷


オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

関連キーワード