カテゴリ

  • 制御機器(75)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 電気材料(17)
  • 切削工具(12)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「lc110」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ brother LC110 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC110brother(ブラザー)(8件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合DCP-J152N/J137N/J132N種別純正品適合機種メーカーBrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 041
薄形Vベルト LC形 LC110 三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 LC110三ツ星ベルト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LCサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ110ベルト長さ(mm)2794寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LC形 AG-X-LC110 三ツ星ベルト薄形Vベルト LC形 AG-X-LC110三ツ星ベルト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ110ベルト長さ(mm)2794寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
#LC-0110 ゴム引き手袋 ミタニコーポレーション#LC-0110 ゴム引き手袋ミタニコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10双)
当日出荷
自然にやさしい天然ゴム素材使用!お買得な10双パック!
質量(g)550
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から59日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ライトクルー BullconライトクルーBullcon(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から7日以内出荷
スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!
関連資料ダイハツ ホンダ マツダ
ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
ウルトラファイブ SL型 八光電機ウルトラファイブ SL型八光電機
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
網戸下戸車 新日軽(LIXIL)網戸下戸車新日軽(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セット内容本体(E8LC1103)LRセット(計2個入り)CBステン
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
網戸下戸車 新日軽(LIXIL)網戸下戸車新日軽(LIXIL)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
セット内容本体(V8LC1103)LRセット(計2個入り)ブロンズ
オフィスチェア 弘益オフィスチェア弘益
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
座昇降 (ガスシリンダ-式) 機能付 ロッキング機構付
ブラック張地合成皮革 (ポリウレタンレザ-)材質(脚)スチ-ル クロームメッキ寸法SH(mm)445~520材質(肘部)スチ-ル クロームメッキ
ラフトップカバー スリーエッチラフトップカバースリーエッチ
35,980税込39,578
1組
3日以内出荷
ゴムの特性を生かしたラフトップによって滑り、衝撃を防止します。裏面にマグネットラバーを使用しており、取付けがパレットバーに載せるだけと容易です。滑りやすい網パレットや樹脂パレット使用時に推奨です。カッターナイフ等でサイズ調整可能です。ご使用パレットに合わせて長さ調整してください。幅止め金具や強力固定金具をかわして取り付けてください。
ホルダー式クリップ TRUSCOホルダー式クリップTRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
滑り止め効果で滑り止めなしに比べて約2.5倍のグリップ力があり、展示物をしっかりホールドします。
用途文書や図面などの掲示に。事務機や電話のメモ立てに。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。2018年トラスコ掲載ページ10 0670
ライラック バタースプレター アサヒ(厨房)ライラック バタースプレターアサヒ(厨房)(1件のレビュー)
119税込131
1個
6日以内出荷
材質ステンレス全長(mm)140
ドラゴンALC用コアフルセット ハウスビーエムドラゴンALC用コアフルセットハウスビーエム
29,980税込32,978
1本
当日出荷
有効長(mm)150
ALC用コアドリル セット(ストレート) ミヤナガALC用コアドリル セット(ストレート)ミヤナガ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.
用途ALC材への穴あけ作業に
光ファイバケーブル_ サンワサプライ光ファイバケーブル_サンワサプライ
6,998税込7,698
1本
予約販売
ギガビットイーサネット1000BASE-LXに対応しています。 低損失で長距離伝送が可能です。 広帯域で高い周波数の信号伝送が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。 分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。 LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。 シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。
形状めがねイエロータイプ屋内用適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブル長(m)10コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用コネクタSPC研磨RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ種別:シングルモード、TIA規格:OS2、分類:汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)1310, 1550コア径(μm)SM8.6芯径(μm)900クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)2.0×4.0
W 5/16x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本) エスコW 5/16x16mm 六角頭ボルト(ステンレス製/6本)エスコ
485税込534
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-110Aねじの呼びW 5/16
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
44,980税込49,478
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
戸車左右セット 新日軽(LIXIL)戸車左右セット新日軽(LIXIL)
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
用途下戸車セット内容本体(H8LC1103)LRセット(計2個入り)ホワイト
ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準青木精密工業
37,980税込41,778
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
網戸上戸車 新日軽(LIXIL)網戸上戸車新日軽(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
セット内容本体(V8LC1102)LRセット(計2個入り)ブロンズ
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
アルミ加工に特化した超高速加工用リーマ。150~300m/minの高速加工が可能。独自の不等分割形状でビビリ低減&3穴オイルホールによる高いクーラント効果。
用途アルミ合金・銅材質超硬K10刃数5刃形右刃右ねじれ表面処理水素フリーDLCコーティングねじれ角5゜食付角(°)60
光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型 サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型サンワサプライ
7,898税込8,688
1本
4日以内出荷
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetでの使用も可能です。低損失、広帯域で、長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃規格に適合しています。
形状めがね補強型ケーブル:イエロー適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OS2、汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)13101550コア径(μm)光ファイバ:SM9クラッド径(μm)光ファイバ:125
ガラスクロス粘着テープ MAC8(マックエイト)ガラスクロス粘着テープMAC8(マックエイト)
3,398税込3,738
1袋(1個)
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム減速機 LC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:両出力軸青木精密工業
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LC型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:出力反対青木精密工業
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸青木精密工業
43,980税込48,378
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
コアビット TE-C-ALC ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-ALCヒルティ(HILTI)
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
用途ALCパネル有効長(mm)130仕様回転のみセット内容コアボディ、センタードリル、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
光ファイバケーブル_コード集合型 サンワサプライ光ファイバケーブル_コード集合型サンワサプライ
62,980税込69,278
1本
4日以内出荷
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。 10GBASER-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。 ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。 配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護メッシュカバーが両端付属しています。 有毒なハロゲンガスを発生しない、LSZHノンハロゲン材料をケーブル外被に使用しています。
形状丸型補強ブラック使用温度範囲(℃)-20~70規格1000BASE-LX/ZX、10GBASE-LR/ER/ZR芯数2芯波長(nm)1310、1550ケーブル外径(Φmm)7.5使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ汎用シングルモード(SM)コア径(μm)9クラッド径(μm)125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.32以下(1310nm)、0.315以下(1550nm)研磨UPC研磨
電磁ルーパーポンプ ニクニ電磁ルーパーポンプニクニ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
装置搭載用!超小型電動ポンプの決定版!・腐食性流体の移送が可能・完全自吸型ポンプ
用途・ガス分析用・医療・研究用・肥料分配用・腐食液の循環・サンプリング
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1558アズワン品番65-7569-88
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 38個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 38個入SAMTEC
62,980税込69,278
1セット(38個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1475アズワン品番65-7563-15
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列SAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec TOLC シリーズは 4 列 SMT Terminal です。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal はりん青銅製です。合計 40 個のコンタクトがあります。定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: 40 → +125℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1476アズワン品番65-7582-80
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 37個入SAMTEC
74,980税込82,478
1セット(37個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 40 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1557アズワン品番65-7699-59
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 1 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 1 列 表面実装SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec SOLC シリーズは、接触時に 0.25 μ m 金、テール時に金フラッシュを備えた 4 列 SMT ソケットです。鉛フリーはんだ付け対応で、最大 100 回以上の耐久性があります。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:40●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:198-1401アズワン品番65-7564-65
プロジェクター用天吊り金具 MC.JLC11シリーズ Acer(エイサー)プロジェクター用天吊り金具 MC.JLC11シリーズAcer(エイサー)
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷
製品に関するお問い合わせはこちらまで。天吊り対応する全てのAcer製プロジェクターに適応する天吊り金具セットです。
仕様●パイプ角度調節:水平360°/上下±25°●取付耐荷重:20kg●商品に関するお問合せ先:日本エイサーカスタマーサービスセンター TEL 0570-016-868アズワン品番65-9219-45