カテゴリ

  • 制御機器(1,114)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • メカニカル部品(79)
  • 切削工具(64)
  • バイク部品(38)
  • 電気材料(36)
  • トラック純正部品(27)
  • オフィス家具(26)
  • 機構部品(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • バイク純正部品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 農業機械(14)
  • 研磨材(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 照明(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 事務用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 電動工具(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 測定用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 物流用品(4)
  • カー用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • 保管用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc12」の検索結果

関連キーワード
1,781件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ brother LC12 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC12brother(ブラザー)(71件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
種別純正品適合MFC-J6710CDW/J6510DW/J5910CDW/J960DN・DWN/J955DN・DWN/J860DN・DWN/J840N/J825N/J810DN・DWN/J710D・DW/J705D・DW、DCP-J940N/J925N/J740N/J725N/J525N/J540N適合機種メーカーbrother
リサイクルインク brother対応 LC12 JITリサイクルインク brother対応 LC12JIT(2件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーbrotherインク顔料適合DCP-J525N、J540N、J725N、J740N、J925N、J940N/MFC-J5910CDW、J6510DW、J6710CDW、J6910CDW、J705D、J705DW、J710D、J710DW、J810DN、J810DWN、J825N、J840N、J860DN、J860DWN、J955DN、J955DWN、J960DN、J960DWN種別リサイクルグリーン購入法適合
リサイクルインク ブラザー対応 LC12互換 エコリカリサイクルインク ブラザー対応 LC12互換エコリカ(20件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷
brother(ブラザー)用 LC12シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
種別リサイクル適合MFC-J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN/J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN/J955DN/J955DWN/J960DN/J960DWN/J5910CDW/J6710CDW/J6510DW/J6910CDW/DCPJ525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940Nエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 023
互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC12 プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC12プレジール(4件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
brother(ブラザー)用 LC12シリーズ 互換インクカートリッジです。 プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。 純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現! 純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。 さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。
種別互換品適合機種メーカーbrother適合MFC-J705D/J705DW/J710D/J710DW/J810DN/J810DWN/J825N/J840N/J860DN/J860DWN/J955DN/J955DWN/J960DN-B/J960DN-W/J960DWN-B/J960DWN-W/J5910CDW/J6510DW/J6710CDW/J6910CDWDCP-J525N/J540N/J725N/J740N/J925N/J940N-B/J940N-WRoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC12タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC12タイプ日本ナインスター(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合MFC-J6710/J5910/J6510/J960/J955/J860/J825/J810/J710/J705、DCP-J940/J925/J840/J740/J725/J540/J525主な適合純正品番LC12C種別互換品シアン適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CD Series(CDQ2LC12) SMCCD Series(CDQ2LC12)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC12タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC12タイプ日本ナインスター(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合MFC-J6710/J5910/J6510/J960/J955/J860/J825/J810/J710/J705、DCP-J940/J925/J840/J740/J725/J540/J525主な適合純正品番LC12Y種別互換品イエロー適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ Series(CQ2LC12) SMCCQ Series(CQ2LC12)SMC
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12SMC
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)10ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) M ねじ
LED表示灯サン・エミッターLC LC-12-F 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLC LC-12-F太陽技研
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC12消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)DC10V-DC14VLED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ 新明和工業液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ新明和工業(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
LED表示灯サン・エミッターLC LC-12-L 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLC LC-12-L太陽技研
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)DC12消費電力(W)1.5制御方式L:自発光・常時点灯保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)DC10V-DC14VLED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から59日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク 富士電機スーパーラピットヒューズ 栓形タイプヒューズリンク富士電機(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から51日以内出荷
ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
定格電圧(V)550AC種類管型ヒューズ遮断電流(A)100000(@550VAC)リード線
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
カラー編組チューブ(白) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(白)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
ロックピン 大 12本 ベロスロックピン 大 12本ベロス(1件のレビュー)
449税込494
1パック(12本)
当日出荷
汎用タック(連続) TOPPANエッジ汎用タック(連続)TOPPANエッジ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(500枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ノンインパクトプリンター用に開発された高品質のタックフォームです。 特殊加工のマージナルで走行安定性を確保します。 耐熱性の高い糊を使用。ジャムの発生や糊のドラム付着を防止します。 セパレーターには、従来のものより3~4割薄い特殊用紙を使用。表面はシリコン処理をしてるため剥がしやすく、作業効率は抜群です。
レッグクランプ ナベヤレッグクランプナベヤ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー編組チューブ(赤) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(赤)デンカエレクトロン(3件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
硬質フレキ用ルーバーキャップ タイロン硬質フレキ用ルーバーキャップタイロン
5,690税込6,259
1個
当日出荷
鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。
用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。材質樹脂(PP)
カラー編組チューブ(オレンジ) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(オレンジ)デンカエレクトロン(1件のレビュー)
509税込560特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメントオレンジ使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
γシリーズ 全空圧制御システム CKDγシリーズ 全空圧制御システムCKD(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から51日以内出荷
カラー編組チューブ(青) デンカエレクトロンカラー編組チューブ(青)デンカエレクトロン(8件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から6日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
用途ケーブル保護用として、鉄道車両、自動車、工作機械、アミューズメント機器、音響・映像機器・医療機器・一般家庭内での配線保護、ペット(犬・猫)のコード・配線への噛じり防止・断線防止などで採用実績がございます材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125関連資料FLCチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(FLCチューブ).pdf(0.12MB) FLC非含有証明書.pdf(0.07MB)
アルミニウムキッチンシート Dream StickerアルミニウムキッチンシートDream Sticker
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌々日出荷
壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「キッチンシート」 アルミニウム製のシートに、色彩豊かなタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W134×H134mm、(目地の間隔)5mm材質本体:アルミホイル、PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)700×422
LEDクリップライト オーム電機LEDクリップライトオーム電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)アームフレキシブルアーム調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否
レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ) PLUS(プラス)[文具]レターケースA4判縦型(LC-Aタイプ)PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
まとまりにくい小物類や書類をスッキリ収納できる、レターケース。枠がしっかりとした堅牢なつくり。レールが本体とは別に付いた構造になっているので、重たい物を入れてもレールに負担をかけることなく、スムーズに引出しの出し入れができます。2台までスタッキング可能なので、限られた机上のスペースも有効活用できます。(1段当りの引出しの耐荷重は約1kgが目安です。)クリアーホルダーに入ったA4書類も収納可能なゆったり引出しサイズです。(※A4クリアーホルダーサイズ(メーカー製):縦310×横220mm)仕切板を使えば、クリップなどの小物も分けて収納できて便利です。本体底部にすべり止めのゴムが付いているので、引出しに入った書類を出し入れする時も、本体が動きにくい構造になっています。
材質100%再生樹脂(本体・引出し:100%再生ポリスチレン(PS)、レール:100%再生ポリプロピレン(PP))
LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 オーム電機LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源オーム電機(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約165消費電力(W)約2.8電源出力5V 1A 以上のUSBポート全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120光源LED×12灯(交換不可)アーム寸法(mm)約300取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)ケーブル長(cm)約80アームフレキシブルアーム電球の種類LED
チップソー切断機 マキタチップソー切断機マキタ
78,980税込86,878
1個
当日出荷
高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
その他軟鋼材用チップソー付付属品軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)トラスコ品番422-7883質量(kg)17電流(A)15対応材質鉄工用カーボンブラシ呼び番号203切断能力(mm)アングル【90°時】100、【45°時】85
レバーチャック 小林鉄工レバーチャック小林鉄工
129,800税込142,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ
ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガALC用コアドリル(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
用途ALC材への穴あけ作業に。
戸車 新日軽(LIXIL)戸車新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
【レンタル】熱風乾燥器 LC-124 エスペック【レンタル】熱風乾燥器 LC-124エスペック
4,798税込5,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
【本格的・高精度な環境試験から、実験室や研究室での試験までお手軽に】器内の熱風をスムーズに撹拌するシロッコファンによる熱風循環式オーブンです。キー入力で簡単に温度設定ができるのをはじめ、温度上限偏差警報など、使いやすさと安全性を飛躍的に高めています。
温度範囲(℃)(外囲温度+20)~+200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1250×590サービス分類レンタル
ライトクルー BullconライトクルーBullcon(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から7日以内出荷
スモール及び、ヘッドライトの点灯/消灯感度が独立で調整可能!周囲の明るさに応じて、スモールライト・ヘッドライトの点灯・消灯を自動化。(例)トンネル内でのライト点灯など。エンジン停止と同時にライトが消灯するので、ライトの消し忘れ防止になります。ノーマル復帰機能搭載で、スイッチ操作一つでノーマルに戻ります。コントロールユニットにイルミネーションを搭載し、夜間の操作性をUP!サイドブレーキ連動で消灯出来るヘッドライトキャンセラー機能を標準搭載!
関連資料ダイハツ ホンダ マツダ
ELCショウマウント 昭和電線ELCショウマウント昭和電線
4,798税込5,278
1個
当日出荷
機械の基礎は不要で、据え付けが簡単です。 機械の歩き出しを抑制します。 機械のレベル調整が簡単にできます。 横揺れが大きい機械に有効です。
用途工作機械、ヨコ型射出成型機など。形状置き型接続方式片端おねじレベル調整量(mm)20以下材質(金具)スチール材質(防振ゴム)クロロプレンゴム(CR)適合用途防振
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製ハンドルLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
関連キーワード
...