製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合機種メーカーbrother
適合MFC-J6910CDW/J6710CDW/J6510DW/J5910CDW
種別純正品
ノンインパクトプリンター用に開発された高品質のタックフォームです。
特殊加工のマージナルで走行安定性を確保します。
耐熱性の高い糊を使用。ジャムの発生や糊のドラム付着を防止します。
セパレーターには、従来のものより3~4割薄い特殊用紙を使用。表面はシリコン処理をしてるため剥がしやすく、作業効率は抜群です。
brother(ブラザー)用 LC17シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合機種メーカーbrother
種別リサイクル
適合MFC-J6710CDW/J5910CDW/J6910CDW/J6510DWシリーズ用 (MyMio/PRIVIOシリーズには使用できません)
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 023
YARD FORCE 工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm)
ヤードフォース高枝電動シリーズをお使いのお客様から、
長年にわたり要望をいただいた収納バッグが遂に登場です!
幅142cmの長さで「高枝チェーンソー」「2WAYバリカン」から
最新の「3m高枝のこぎり」まで収納でき、
作業時の持ち運びや、オフシーズンの保管にとても便利。
丈夫なナイロン製で強度も安心です。
外側にはポケットがついてバッテリー、ベルト、ゴーグルなどの付属品を入れる事ができます。
【収納可能な商品名】
高枝チェーンソー:V、Vmax、コードレス高枝チェーンソー
バリカンシリーズ:2WAYバリカン、バリカンⅡ、充電式バリカン
高枝のこぎり:3m高枝のこ、18V高枝のこ、充電式高枝のこ
24Vコードレス草刈機、24Vコードレス耕運機など
【収納可能な機種品番】
ES N25A-JP/Y3ES-N20-PT00/LS C17-JP/LS C21P-JP/ LC C16-JP/LE C20-JP/Y3LS-C20-PTD0/Y3LS-C08-0000/EH N32-JP/Y3LH-C30-P000/YFJH1081 など
仕様ファスナー開閉、ポケット×1
質量(kg)0.45
材質(本体)ナイロン
寸法(cm)(約)幅142×高さ25×マチ25、持ち手60
1個
¥2,700
税込¥2,970
9日以内出荷
関連キーワード