カテゴリ
- 作業工具(12)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lc180n」の検索結果

トルクレンチLC180N用六角棒スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC180N用スパナヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC180N用引掛スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から5日以内出荷ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。 180N・mタイプ 5サイズ 58~100mmのナットに対応用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。有効長(mm)80差込サイズ(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチLC180N用めがねヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ(N.m仕様)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷プリセット型種類プレセット形/ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用
LCSスパナヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥74,980税込¥82,4781セット当日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
トルクレンチ ラチェットヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
LCX六角棒ヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥55,980税込¥61,5781セット当日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V
LCVソケットセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥57,980税込¥63,7781セット当日出荷から翌々日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向右
LCRめがねヘッドセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥67,980税込¥74,7781セット(9点組)当日出荷から9日以内出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V