カテゴリ
- 切削工具(125)
- パソコン/周辺機器(60)
- 印刷用紙/インク/印刷機(30)
- バイク部品(13)
- 制御機器(8)
- オフィス家具(8)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 空調・照明・電設資材(4)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定用品(3)
- 作業服(3)
- 電気材料(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 協和精工(101)
- メディアカバーマーケット(55)
- OSG(オーエスジー)(13)
- brembo(10)
- 日本ナインスター(10)
- ミヤナガ(6)
- オーム電機(5)
- brother(ブラザー)(5)
- JIT(5)
- サンワサプライ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- KSフィルター(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- コマツ(4)
- I-VALUE(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- サクラクレパス(3)
- 八光電機(3)
- ブランドをもっと見る
「lc21」の検索結果

純正インクカートリッジ brother LC21E
brother(ブラザー)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷適合DCP-J983N種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号15 142 015
純正インクカートリッジ brother LC211
brother(ブラザー)(72件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合MFC-J997DN・DWN/907DN・DWN/837DN・DWN/737DN・DWN、DCP-J963N(B・W)/J762N/J562N/J968N(B・W)/J767N/J567N、MFC-J880N/J887N/J730DN・DWN/J830DN・DWN/J900DN・DWN/J990DN・DWN種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーBrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 036
純正インクカートリッジ brother LC213
brother(ブラザー)(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 037
純正インクカートリッジ brother LC215/217
brother(ブラザー)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 037
LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています材質(本体)樹脂色白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)19周波数(Hz)50・60共用仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用再生紙使用マーク適合
ALC用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。
純正インクカートリッジ brother LC219
brother(ブラザー)¥3,098~税込¥3,408~1個ほか当日出荷適合MFC-J5720CDW、MFC-J5620CDW、MFC-J5820DN種別純正品適合機種メーカーBrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 038
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
ウルトラファイブ SL型
八光電機¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から3日以内出荷SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
はがせる透明両面テープ 貼るだけ名人 カットタイプ 角型21片
MagX(マグエックス)¥198税込¥2181袋(21片)当日出荷掲示物などに便利なカットタイプです。強粘着なのにキレイに剥がせます。透明なので掲示物に貼っても目立ちにくいです。壁紙に画鋲の穴をあけることなく掲示ができます。用途掲示物や名札の固定に。工具やBOXの固定に。小物の転倒防止に。デスクマットの固定に。イベント時の装飾に。材質●本体:アクリル系粘着剤●剥離フィルム:PET形状角型色透明質量(g)5寸法(横×縦×厚さ)(mm)1片あたり:15×15×1片数21片
机上ラック
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から翌々日出荷左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。材質ABS樹脂質量(kg)約1.3対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7天板寸法(幅W×奥行D)(mm)520×200供給電流(mA)最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート)コンセントあり通信速度5Gbps引出しあり
机上ラック_USBハブ付き
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷液晶ディスプレイ下の空間を有効活用できます。前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。※供給電流をご確認ください。USBハブは前面左右、側面に取り付け可能で使用環境に合わせての設置ができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。付属品ケーブルタイ×1材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装電源バスパワーケーブル長(m)1.5対応OS【Windows】11108.18【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0・10.2・10.3コネクタ形状USB A【ダウンストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタメス×4対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)天板厚さ(mm)18供給電流(mA)合計900通信速度5Gbps総耐荷重(kg)10転送速度(Gbps)最大5(理論値)天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)240
互換インク ブラザー対応 LC211 4パック
PPC¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。種別互換品色4色パック適合機種メーカーブラザー対応機種DCP-J968N、DCP-J963N、DCP-J767N、DCP-J762N、DCP-J567N、DCP-J562N、MFC-J887N、MFC-J880N、MFC-J997DN/DWN、MFC-J990DN/DWN、MFC-J907DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J837DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J737DN/DWN、MFC-J730DN/DWN純正品番LC211-4PK
机上ラック
サンワサプライ¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装高さ(mm)85電源15A125V 合計1500Wまで使用工具手袋定格容量電源仕様:15A 125V 合計1500Wまで電源コード(m)約1.75コード長さ(mm)約175プラグ2P形態出荷形態:ノックダウン組立式(お客様組み立て)天板厚さ(mm)18組立時間20分コネクタ2P2個口差込口2P 2個口六角レンチ(mm)4組立人数1
LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から5日以内出荷逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン材質(本体)樹脂幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)19周波数(Hz)50・60共用仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用再生紙使用マーク適合
液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ
メディアカバーマーケット¥3,398~税込¥3,738~1枚当日出荷から4日以内出荷PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)。クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き取付シリコン吸着硬度3-4H厚さ(mm)0.3
PLAZMARK O2クリーニング用 シート
サクラクレパス¥23,000税込¥25,3001セット(5枚)当日出荷から6日以内出荷色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのシートタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は高感度、中感度、低感度の3種類からお選びいただけます。用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。材質【検知部】有機色材、レジン寸法(mm)(検知部)190×290材質(本体)PET本体寸法(mm)210×297×0.2耐熱温度(℃)100
電動位置決め締結ユニット ピン
ナベヤ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷自動化のハードルを低減。駆動源が電気のため油圧・空圧でかかる配管構築の手間をかけることなく、既存の量産ラインや装置・設備に組み込んで自動化を実現できます。センサー付仕様を使用すればソフトや制御システムを考慮する手間を省け、モータータイプの電動式クランプよりも安価で簡単に設置ができるため設計工数を削減しながら自動化が可能です。また100万回以上の動作試験をクリアしているため、自動化ラインにおいて高い信頼性があります。(動作確認は社内試験による)。安全作業に貢献。電気が供給されていない状態でも内部の永久磁石によりプレートを保持し続けるため、急な停電等による電気遮断でも外れることがなく安全にご使用いただけます。PLCに組み込むことでクランプ/アンクランプ状態を検出しない限り次の動作ができないように制御できます。センサー付タイプと組み合わせることで人為的ミスを確実に防止し作業を安全に行うことができます。また本体はIPX5に適合した防水処理を行っているため、水による被害を最小限に抑えることができます。(底部配線穴部を除く)。環境配慮型のクランプ製品。電気を駆動源としたクランプ製品のため、油圧・空圧を駆動源とする製品に比べてエネルギー使用量を低く抑えます。また本製品はクランプ/アンクランプの動作時のみ電力を使用するため電力消費を最小限に抑えます。油などによる汚染の懸念がなくクリーンルームでもご使用いただけます。材質【ピン・駆動部】ステンレス、【スリーブ】アルミ寸法Cg6:21、D±0.05:6.5寸法L(mm)4寸法H(mm)29寸法A(mm)40寸法F(mm)15外径(Φmm)40寸法E(mm)19表面処理スリーブ:アルマイト処理寸法M(mm)14寸法N(mm)M3×0.5 有効深さ3寸法O(mm)22寸法I(mm)M3×0.5 深さ4寸法K(mm)4ピン径(Φmm)15熱処理ピン(取付部):HRC40、駆動部:HRC55寸法P45°RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)200繰り返し位置決め精度(mm)±0.1以内寸法J(°)45
調光コントローラー 調光器(逆位相制御)
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から5日以内出荷直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御仕様50・60Hz共用その他調光回路用3路オフライトスイッチ付適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光材質樹脂
机上ラック
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装電源15A125V 合計1500Wまで使用工具手袋コード長さ(mm)約175色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間20分色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240コネクタ2P2個口六角レンチ(mm)4組立人数1
電動位置決め締結ユニット ブッシュ
ナベヤ¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷段取り替えするプレート/パレットを軽量化可能。ブッシュの埋め込み深さを浅く設計してあり、プレート/パレットを薄くできます。また、取り付け条件に合わせて上下両面のどちらからでもボルトで固定できます。優れた耐久性と耐食性。本体の材質がステンレス製で、摩耗による交換頻度を低減するために、焼入によって耐摩耗性を高めています。100万回以上の動作試験をクリアしています。材質ステンレス質量(g)14内径(Φmm)15寸法H(mm)6.5寸法A(mm)34寸法F(mm)28寸法D(mm)20寸法E(mm)15寸法B(mm)6寸法C(mm)2.5総高さ(mm)6寸法I(mm)1.5寸法J(mm)M3×0.5寸法G(mm)3.3熱処理HRC55外径34寸法L(°)30寸法K(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ALC用コアドリル セット(ストレート)
ミヤナガ¥43,980税込¥48,3781本3日以内出荷から7日以内出荷ALCの補強鉄筋もスムーズに切断する安全設計。刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断.用途ALC材への穴あけ作業に
シャープペンシル ZOOM-L105
トンボ鉛筆¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷極力凹凸を省く事で研ぎ澄まされたシンプルなストレート形状のボディのシャープペンシル。適度な重量感で、高級感のある1本。普段使いからビジネスシーンまで様々なシーンにピッタリ。芯径(mm)0.5方式ノック式軸真鍮・塗装仕上げ繰り返し・詰め替え対応
互換インク ブラザー対応 LC211
PPC¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。種別互換品適合機種メーカーブラザー対応機種DCP-J968N、DCP-J963N、DCP-J767N、DCP-J762N、DCP-J567N、DCP-J562N、MFC-J887N、MFC-J880N、MFC-J997DN/DWN、MFC-J990DN/DWN、MFC-J907DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J837DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J737DN/DWN、MFC-J730DN/DWN
ACRIVO フットマッサージャー
音光(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷から5日以内出荷セルフボディケアアイテム『レッグケアマッサージャー』 ケアしたい部位に巻いて、ボタンを押すだけ! おうちで簡単、プロクオリティーのレッグケア。用途太もも、ふくらはぎ、足裏のマッサージに付属品太ももカバー、コントローラー、USBケーブル、収納袋質量(g)約2300バッテリー容量(mAh)900バッテリーリチウムバッテリーバッテリー電圧(V)3.7サイズ(cm)太もも/約75×25 (足回り40-50対応)、ふくらはぎ&足先/約32×36×14 (足回り35-45対応)タイマー約15分自動オフ定格電圧(V)DC5/1Aバッテリー容量(Ah)1





































![21mm [ノンスパーク]コンビネーションレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560146-180824-02.jpg)