カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「lc213」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ brother LC213 brother(ブラザー)純正インクカートリッジ brother LC213brother(ブラザー)(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N種別純正品適合機種メーカーbrotherエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 037
リサイクルインク brother対応 LC213 JITリサイクルインク brother対応 LC213JIT(5件のレビュー)
839税込923
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーbrotherグリーン購入法適合適合DCP-J4225N/J4220N、MFC-J4725N/J4720N/J5720CDW/J5620CDW/J5820DN
リサイクルインク ブラザー対応 LC213互換 エコリカリサイクルインク ブラザー対応 LC213互換エコリカ
929税込1,022
1個ほか
当日出荷
brother(ブラザー)用 LC213シリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N/DCP-J4220N/J4225Nシリーズ用エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 142 025
汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC213タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC213タイプ日本ナインスター(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(4個)
当日出荷
適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N主な適合純正品番LC213-4PK種別互換品ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC213タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC213タイプ日本ナインスター
789税込868
1個
当日出荷
適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N主な適合純正品番LC213BK種別互換品ブラック適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC213タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC213タイプ日本ナインスター
789税込868
1個
4日以内出荷
適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N主な適合純正品番LC213Y種別互換品イエロー適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC213タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC213タイプ日本ナインスター
789税込868
1個
4日以内出荷
適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N主な適合純正品番LC213C種別互換品シアン適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC213タイプ 日本ナインスター汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC213タイプ日本ナインスター
789税込868
1個
4日以内出荷
適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N、DCP-J4220N/J4225N主な適合純正品番LC213M種別互換品マゼンタ適合機種メーカーbrotherRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトノスドリル(コバルト大ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト大ノス)理研製鋼
17,980税込19,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
PLAZMARK O2クリーニング用 シート サクラクレパスPLAZMARK O2クリーニング用 シートサクラクレパス
23,000税込25,300
1セット(5枚)
当日出荷から6日以内出荷
色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのシートタイプです。ラジカル性プラズマ検知に適しています。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は高感度、中感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
用途O2をはじめ、N2、Air、CF4、H2、NH3などラジカル性のプラズマ検知用。O2ラジカルに反応するのでUV洗浄・UVオゾン洗浄にもお使いいただけます。材質【検知部】有機色材、レジン寸法(mm)(検知部)190×290材質(本体)PET本体寸法(mm)210×297×0.2耐熱温度(℃)100取扱説明書(0.36MB)
机上ラック サンワサプライ机上ラックサンワサプライ
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装電源15A125V 合計1500Wまで使用工具手袋コード長さ(mm)約175天板厚さ(mm)18組立時間20分コネクタ2P2個口六角レンチ(mm)4組立人数1
カジュアルソックス ゴートレイドカジュアルソックスゴートレイド
1,298税込1,428
1セット(12足)
当日出荷から6日以内出荷
サイズ(cm)22~24
机上ラック サンワサプライ机上ラックサンワサプライ
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。2P2個口のコンセント付きで電源の確保に便利です。天板を傷つけない滑り止め付きです
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装電源15A125V 合計1500Wまで使用工具手袋コード長さ(mm)約175色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間20分色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×240コネクタ2P2個口六角レンチ(mm)4組立人数1
超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)超硬ソリッドアルミ用リーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
PLAZMARK Arクリーニング用 シート サクラクレパスPLAZMARK Arクリーニング用 シートサクラクレパス
23,000税込25,300
1セット(5枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータのシートタイプです。イオン性プラズマ検知に適しています。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は超高感度、高感度、中感度、低感度の4種類からお選びいただけます。
用途Ar,Heなどイオン性のプラズマ検知用。材質【検知部】有機色材、レジン寸法(mm)(検知部)190×290材質(本体)PET本体寸法(mm)210×297×0.2耐熱温度(℃)100取扱説明書(0.36MB)
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.39表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.31表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.35表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.32表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬ルーマ型ドリルDLCコート 協和精工超硬ルーマ型ドリルDLCコート協和精工
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。
用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.37表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.38表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.36表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.33表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.3表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.34表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
PLAZMARK 大気圧プラズマ用 シート サクラクレパスPLAZMARK 大気圧プラズマ用 シートサクラクレパス
17,000税込18,700
1セット(5枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのシートタイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は超高感度、高感度、低感度の3種類からお選びいただけます。
用途プリント配線基板製造/FPD製造/フィルム加工など対面席の大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。材質(検知部)有機色材寸法(mm)(検知部)190×300材質(本体)クリーンペーパー本体寸法(mm)210×300×0.2耐熱温度(℃)100取扱説明書(0.37MB)
液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット液晶保護 フィルム 11.6インチ ~ 32インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプメディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き
取付シリコン吸着硬度3-4H厚さ(mm)0.3
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX213 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX213SMC(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
LEDベースダウンライト ワイド49°連続調光(位相制御) ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト ワイド49°連続調光(位相制御)ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
消費電力(W)11仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可連続調光100~5%・位相制御適合機種LC211/212/213/221/222/602/701材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
Eシリーズ 両面(ボード)連結 三洋スーパースタンドEシリーズ 両面(ボード)連結三洋スーパースタンド
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
Eシリーズ 片面(ボード)連結 三洋スーパースタンドEシリーズ 片面(ボード)連結三洋スーパースタンド
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
Eシリーズ 両面(メッシュ)連結 三洋スーパースタンドEシリーズ 両面(メッシュ)連結三洋スーパースタンド
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
Eシリーズ 片面(メッシュ)連結 三洋スーパースタンドEシリーズ 片面(メッシュ)連結三洋スーパースタンド
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷