カテゴリ

  • 自動車純正部品(26)
  • 建材・エクステリア(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • バイク純正部品(10)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 制御機器(5)
  • 梱包用品(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 事務用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc43」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形Vベルト LC形 AG-X-LC43 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LC形 AG-X-LC43

    三ツ星ベルト
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LCサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ43ベルト長さ(mm)1092寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形Vベルト LC形 LC43 三ツ星ベルト

    薄形Vベルト LC形 LC43

    三ツ星ベルト
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    ・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
    形状LCサイズ非標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ43ベルト長さ(mm)1092寸法T(mm)11寸法W(mm)22角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 適温判別シール ミクロン

    適温判別シール

    ミクロン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    ひと目で温度判別!
    用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。仕様可逆性寸法(mm)24直径(Φmm)24表示1点表示精度(℃)±1変色温度(℃)43以上(赤)、43以下(緑)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ

    400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)

    エスコ
    62,300税込68,530
    1台
    当日出荷
    用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)11.8ローラー幅(mm)400ローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)31フレーム荷重(kg)160(床置)
  • VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLC形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(11件のレビュー)
    5,598税込6,158特価
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7種類VベルトLC形寸法θ40
  • 手動ねじ切り用チェイザー 三桂製作所

    手動ねじ切り用チェイザー

    三桂製作所
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • ボールペンZOOML105 トンボ鉛筆

    ボールペンZOOML105

    トンボ鉛筆
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    高さ(mm)142質量(g)25方式ノック式縦(mm)14横(mm)14入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 375x475mmマグネットボード エスコ

    375x475mmマグネットボード

    エスコ
    4,420税込4,862
    1個
    翌日出荷
    埃や雨が入りにくい為、屋外の使用にも最適です。用紙をセットする際に、取り付けやすいようにストッパーがついています。
    付属品ステッカー、危険予知活動表×1枚、本日作業なし×1枚材質再生樹脂寸法(mm)375×475質量(kg)0.9種類マグネット掛け・罫線あり繰り返し・詰め替え対応
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    200税込220
    1袋(4本)
    翌日出荷
    入数:4本。並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304)頭部形状六角ねじ山種類並目
  • シャープペンシル ZOOM-L105 トンボ鉛筆

    シャープペンシル ZOOM-L105

    トンボ鉛筆
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    極力凹凸を省く事で研ぎ澄まされたシンプルなストレート形状のボディのシャープペンシル。適度な重量感で、高級感のある1本。普段使いからビジネスシーンまで様々なシーンにピッタリ。
    芯径(mm)0.5方式ノック式真鍮・塗装仕上げ繰り返し・詰め替え対応
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • ロビーチェアー 59LCシリーズ LION (ライオン事務器)

    ロビーチェアー 59LCシリーズ

    LION (ライオン事務器)
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷から46日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • 液晶保護 フィルム 4インチ ~ 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム 4インチ ~ 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)。クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1厚さ(mm)0.3取付シリコン吸着硬度3-4H反射防止対応:ノングレアブルーライトカット対応
  • 落し錠一体型キャスター S8NLC43 新日軽(LIXIL)

    落し錠一体型キャスター S8NLC43

    新日軽(LIXIL)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    ブラック系適合シリーズMV超高級鋳物門扉、シャルル、プレジール、樹映
  • ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LC型 軸配置:標準

    青木精密工業
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • 液晶保護 フィルム 40インチ ~ 55インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム 40インチ ~ 55インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 指紋防止 高透過率 ノングレア 画面保護 キズ防止 汎用タイプ

    メディアカバーマーケット
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷
    PC画面から発せられるブルーライトを大幅にカットして眼の負担を軽減します。反射防止(ノングレア)加工のため、光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくく、ついても拭き取りやすいフィルムです。ブルーライトカット率 380nm-500nm 平均20%カット。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)。クリーニングクロスと気泡を追い出すためのヘラ付き
    取付シリコン吸着ブルーライトカット対応反射防止対応硬度3-4H厚さ(mm)0.3付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
  • 防水パネルリフトカバー アメリカン電機

    防水パネルリフトカバー

    アメリカン電機
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
  • 落し錠一体型キャスター VG8NLC43 新日軽(LIXIL)

    落し錠一体型キャスター VG8NLC43

    新日軽(LIXIL)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    グリーン系適合シリーズMV超高級鋳物門扉、シャルル、プレジール、樹映
  • ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LC型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ウォーム減速機 LC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LC型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • ウォーム減速機 LC型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LC型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    109,800税込120,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • ALCビス(トラス頭) ALCシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ALCビス(トラス頭) ALCシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
  • ALCビス(皿頭) ALCシリーズ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ALCビス(皿頭) ALCシリーズ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    下穴不要!食いつき抜群の先端形状。優れたねじ込みと高強度を発揮する特殊のねじ。さびに強い防食・耐食加工
    仕様●サイズ:Φ4×35●入数:75本アズワン品番67-0417-94
  • 液晶保護 フィルム テレビ用 40インチ~65インチ 対応 大 型テレビ 液晶保護パネル ブルーライトカット 光沢 高透過率 高透明 画面保護 キズ防止 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム テレビ用 40インチ~65インチ 対応 大 型テレビ 液晶保護パネル ブルーライトカット 光沢 高透過率 高透明 画面保護 キズ防止

    メディアカバーマーケット
    9,498税込10,448
    1枚
    4日以内出荷
    テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
    用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。
  • MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ CKD

    MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ

    CKD
    8,988税込9,887
    1個
    6日以内出荷から18日以内出荷
  • 液晶保護 フィルム テレビ用 東芝 REGZA 43Z700X 43インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム テレビ用 東芝 REGZA 43Z700X 43インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
    用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種東芝 REGZA 43Z700X寸法(mm)941×529サイズ43インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット
  • 液晶保護 フィルム テレビ用 LG 43UN700T-B 42.5インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム テレビ用 LG 43UN700T-B 42.5インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
    用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種LG 43UN700T-B寸法(mm)941×529サイズ43インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット
  • 液晶保護 フィルム テレビ用 東芝 REGZA 43C350X 43インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム テレビ用 東芝 REGZA 43C350X 43インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
    用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種東芝 REGZA 43C350X寸法(mm)941×529サイズ43インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット
  • 液晶保護 フィルム テレビ用 東芝 REGZA 43M540X 43インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム テレビ用 東芝 REGZA 43M540X 43インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
    用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種東芝 REGZA 43M540X寸法(mm)941×529サイズ43インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット
  • 液晶保護 フィルム テレビ用 Panasonic VIERA TH-43LX800 43インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム テレビ用 Panasonic VIERA TH-43LX800 43インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
    用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種パナソニック VIERA TH-43LX800寸法(mm)941×529サイズ43インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット
  • 液晶保護 フィルム テレビ用 アイリスオーヤマ LUCA 43UB28VC 43インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム テレビ用 アイリスオーヤマ LUCA 43UB28VC 43インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
    用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種アイリスオーヤマ LUCA 43UB28VC寸法(mm)941×529サイズ43インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット
  • 液晶保護 フィルム テレビ用 Panasonic VIERA TH-43DX750 43インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム テレビ用 Panasonic VIERA TH-43DX750 43インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
    用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種パナソニック VIERA TH-43DX750寸法(mm)941×529サイズ43インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット
  • 液晶保護 フィルム テレビ用 SONY BRAVIA KJ-43X8500G 43インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム テレビ用 SONY BRAVIA KJ-43X8500G 43インチ 対応 ブルーライトカット 光沢 高透過率 キズ防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    テレビ画面から発せられるブルーライトから眼を守り、長時間の視聴による眼の負担を軽くします。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率92-95%)です。キズが入りにくく液晶画面を保護します(硬度3-4H)
    用途◆取付方法 。・まず、テレビ画面の埃や汚れをよく拭き取ります。・フィルムの淵についている両面テープの剥離を剥がし、液晶画面に合わせて貼り付けてください。・液晶画面に貼り付け終わった後に、オモテ面の剥離フィルムをはがします。付属品クリーニングクロス×1適合機種SONY BRAVIA KJ-43X8500G寸法(mm)941×529サイズ43インチ取付方式両面テープ接着特性光沢ブルーライトカット
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 少量

    プライタ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1式(5枚)
    22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 大量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ 大量

    プライタ
    35,980税込39,578
    1式(15枚)
    22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。 お得な大容量価格シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ取っ手付き 少量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ取っ手付き 少量

    プライタ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1式(5枚)
    22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ取っ手付き 大量 プライタ

    プラダン製A式箱 プライタBOX ロングキューブタイプ取っ手付き 大量

    プライタ
    42,980税込47,278
    1式(15枚)
    22日以内出荷
    耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 お得な大容量価格シリーズ。
    用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手あり