カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
  • 制御機器(126)
  • メカニカル部品(91)
  • 切削工具(67)
  • 建材・エクステリア(61)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • バイク純正部品(50)
  • 自動車純正部品(43)
  • バイク部品(40)
  • トラック純正部品(39)
  • 建築金物(35)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 農業機械(27)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • オフィス家具(24)
  • 電気材料(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 家電(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 清掃用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 機構部品(8)
  • 医療(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • カー用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 測定用品(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc8」の検索結果

関連キーワード
1,142件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルフィルター エレメント KTM 60038015000 RC8/LC8 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント KTM 60038015000 RC8/LC8

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
    メーカーKTM
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC80L EPSON
    シアン
    マゼンタ
    イエロー
    ブラック

    純正インクカートリッジ EPSON IC80L

    EPSON(81件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 054
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC80 EPSON
    シアン
    マゼンタ
    イエロー
    ブラック

    純正インクカートリッジ EPSON IC80

    EPSON(53件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    適合EP-707A/708A/777A/807AB/807AR/807AW/808AB/808AR/808AW/907F/977A3/978A3/979A3種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 054
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(軟鋼用) LC-08

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LC-08は2008年に開発されたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性に重点を置き、スラグの剥離性が良く美しいビード外観が得られます。抜群の再アーク性により断続溶接、仮付け溶接、すみ肉溶接において作業効率の向上を図れます。さらに溶接時に発生するヒューム量を20%減少(メーカー比)させた低ヒュームタイプの溶接棒です。また全姿勢での溶接も容易に行えます。
    用途軽量鉄骨、車両、建築、その他一般の溶接。色棒端/グリーンJIS規格Z3211 E4303被覆ライムチタニヤ系
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(100個)
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ユニバーサル ヘッダーガード  - KTM LC8 990 Altrider (アルトライダー)

    ユニバーサル ヘッダーガード - KTM LC8 990

    Altrider (アルトライダー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KTM LC8 990
  • ユニバーサル ヘッダーガード  - KTM LC8 950 Altrider (アルトライダー)

    ユニバーサル ヘッダーガード - KTM LC8 950

    Altrider (アルトライダー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    36日以内出荷
    適合車種KTM LC8 950
  • テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ) エイト

    テーパーヘッド 六角棒スパナ (カラーレンチ)

    エイト(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング、焼付塗装で一目で分かるサイズ表示。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型タイプエキストラロング先端形状テーパヘッドサイズ規格ミリ
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • オートロックカラビナ SK11

    オートロックカラビナ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。 アルミ製で軽量です。
    用途腰回りの工具などの吊り下げ。材質アルミ二ウム寸法(mm)8×80使用荷重(kg)50破断荷重(kg)最大:500ロック機能あり
  • ガスケット セット エンジン (8LC3) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8LC3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 固定式スプライスパネル 1U LC 8心 Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U LC 8心

    Sanko IB
    ¥32,980税込¥36,278
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 LCコネクタ 8心
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ALシリーズ IDEC(和泉電気)

    ALシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥308~税込¥339~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-8 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-8

    コマツ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)30001-適合機種(代表)PC600/600LC-8交換目安500時間
  • アルミニウムキッチンシート Dream Sticker

    アルミニウムキッチンシート

    Dream Sticker
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「キッチンシート」 アルミニウム製のシートに、色彩豊かなタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
    用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。仕様(タイル部)W134×H134mm、(目地の間隔)5mm材質本体:アルミホイル、PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)700×422
  • アドバッグ75 持ち手付き マチなし A4縦 エーワン[不織布]
    ブルー
    グリーン
    ブラック
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    ピンク
    +4

    アドバッグ75 持ち手付き マチなし A4縦

    エーワン[不織布]
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    リーズナブルな価格が魅力のマチなし不織布バッグです。 展示会やイベントなどでの資料配布に最適。
    材質ポリプロピレン不織布寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×350×0生地目付75g
  • 戸車 S8LC1112 新日軽(LIXIL)

    戸車 S8LC1112

    新日軽(LIXIL)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容トラスタッピン3種M4x12(4)色ブラック系適合シリーズUDノンレール引戸ラクティス、引戸ラクティス
  • ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
    材質ステンレス鋼(SCS14)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨種類ハンドル仕上鏡面研磨取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • VベルトLC形スーパー AG-X 三ツ星ベルト

    VベルトLC形スーパー AG-X

    三ツ星ベルト(11件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
    種類VベルトLC形寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7寸法θ40
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC400/400LC-8 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC400/400LC-8

    コマツ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)70001-適合機種(代表)PC400/400LC-8交換目安500時間
  • ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエム

    ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)

    ハウスビーエム
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
    用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC89 EPSON
    グレー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ
    イエロー

    純正インクカートリッジ EPSON IC89

    EPSON(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合SC-PX3Vエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONグリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 060
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC650/650LC-8E0 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC650/650LC-8E0

    コマツ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)65001-適合機種(代表)PC650/650LC-8E0交換目安500時間
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-8E0 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-8E0

    コマツ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)65001-適合機種(代表)PC600/600LC-8E0交換目安500時間
  • エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8 コマツ

    エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8

    コマツ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
    適合(号機)300001-適合機種(代表)PC200/200LC-8交換目安不定期
  • 戸車 A8LC1062 新日軽(LIXIL)

    戸車 A8LC1062

    新日軽(LIXIL)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    7日以内出荷
    セット内容六角ボルトM8x30(2)、スプリングワッシャーM8(2)色シルバー適合シリーズエクジス引戸R、グロース引戸、ニューエクジス引戸、涼雅引戸
  • 5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 3段階横幅可変タイプ机上ラック サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    3段階横幅可変タイプ机上ラック

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    左右のフレームを折りたたむ事で3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。 ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 ディスプレイ下に収納スペースを作る事で机周りを広く使えます。 厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。 内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。
    幅(mm)420465520寸法(幅W×奥行D)(mm)キーボード収納内寸:480・363・250×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:520・465・420×200×80奥行(mm)200高さ(mm)80総耐荷重(kg)10材質ABS樹脂質量(kg)1.3質量(g)約1300対応機種対応ディスプレイ:27インチ、10kgまでのディスプレイ、対応スマートフォンサイズ(スマートフォンスタンドのみ):厚さ6mm・横幅100mmまでのスマートフォン棚あり形態出荷形態:組立出荷梱包内容1個口/436×206×83.5mm・1.591kg引出しあり
  • 同軸コネクタ S型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ S型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプS
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 発汗チェッカー600 5枚入り ライフケア技研

    発汗チェッカー600 5枚入り

    ライフケア技研
    ¥33,980税込¥37,378
    1ケース(5枚×40個)
    4日以内出荷
    腕に貼付することで全身からの発汗量を調べることができます。汗をかきやすいスポーツや作業時の、給水のタイミングや給水量のめやすとすることができます。