カテゴリ
- 制御機器(326)
- パソコン/周辺機器(170)
- トラック用品・パーツ(43)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 測定用品(16)
- バイク部品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 切削工具(11)
- 家電(10)
- 電気材料(8)
- 厨房用品(7)
- 機構部品(6)
- オフィス家具(6)
- 防犯用品(6)
- 建築金物(6)
- 農業機械(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 研磨材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 安全用品(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TDK(105)
- MURATA(村田製作所)(88)
- ダイヤトレンド(61)
- 雅(43)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(27)
- トリニティ(22)
- 太陽誘電(19)
- メディアカバーマーケット(18)
- 日本ケミコン(17)
- NOJIMA ENGINEERING(13)
- Mate(12)
- Simplism(12)
- VISHAY(11)
- HAKKO(白光)(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ユニオンツール(7)
- VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(7)
- TRANSCEND(トランセンド)(6)
- Jabra(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lcc」の検索結果

LCC コントロールレバー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から5日以内出荷形状ノブ付形材質(本体)SUM22L種類クランプレバー取付部丸穴取付穴径(mm)Φ10
D.A.D LCCカーテンレール
D.A.D(GARSON)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷D.A.D カーテン コンフォートモデル専用のカーテンレール用途車内のカーテンレールに。セット内容アルミ製カーテンレール(エンドキャップ付き)×2、エンドキャップ(予備)×2、ボタンキャップ×2材質アルミ
Abracon 水晶振動子 27.12MHz 表面実装 (DFN - LCC) 4-SMD リードなし 基本波
ABRACON¥389税込¥4281袋(5個)7日以内出荷仕様標準周波数 = 27.12MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 4pFパッケージタイプ = (DFN - LCC), 4-SMD, リードなし長さ = 2.50mm幅 = 2.00mm高さ = 0.60mm寸法 = 2.5 x 2.2 x 0.6mm周波数許容性 = ±10ppm周波数偏差 = ±20ppm動作温度 Min = -40 ℃発振モード = 基本波RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子 13.56MHz 表面実装 (DFN - LCC) 4-SMD リードなし 基本波
ABRACON¥959税込¥1,0551袋(10個)7日以内出荷仕様標準周波数 = 13.56MHz実装タイプ = 表面実装負荷キャパシタンス = 4pFパッケージタイプ = (DFN - LCC), 4-SMD, リードなし長さ = 2.50mm幅 = 2.00mm高さ = 0.60mm寸法 = 2.5 x 2.2 x 0.6mm周波数許容性 = ±10ppm周波数偏差 = ±10ppm動作温度 Min = -20 ℃発振モード = 基本波RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーラインチェッカ
戸上電機製作所¥93,980税込¥103,3781セット当日出荷漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》 活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。 回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉 音と光で表示するため判定が容易です。 クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。 信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。 活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能使用周波数(Hz)50/60表示LED(赤)クランプ径(Φmm)24ディスプレイ光判定方法10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
LEDリーフライト用クリップ
日動工業(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷LEDリーフクリップの交換用部品です。定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
薄手カウンタークロス ハーフサイズ
伊藤忠リーテイルリンク¥849~税込¥934~1個(100枚)当日出荷経済的な薄手カウンタークロスです。4色展開で用途別の使い分けが可能です。用途テーブル拭きや水切りなどに。材質レーヨン80%、ポリエステル20%寸法(mm)300×300サイズハーフ厚さ(g/m2)40±5%
光コネクタクリーナー
フジクラ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
蓄光コーナークッション JIS JB規格
TRUSCO¥219税込¥2411個翌日出荷蓄光素材で、暗い時に光るため誤ってぶつかる心配がありません。JIS Z 9107 JB級規格をクリアした安心クッションです。両面テープがついているため容易に取り付けられます。用途衝突時の衝撃吸収に。停電時の誘導灯代わりに。トラスコ品番691-2874材質塩化ビニール樹脂(PVC)、両面テープ、蓄光材長さ(mm)40幅(mm)40厚さ(mm)14色蓄光黄緑取付方式両面テープ付寸法(縦×横×高さ)(mm)40×40×14
アイアンラック 木目調 3段
萩原¥7,998税込¥8,7981台(1台)翌々日出荷デザイン性の高い木目調家具シリーズ2段目は可動棚となり、収納する物に合わせて高さ調節も可能です。プリンターや書類などデスク周りの収納や、衣類収納、化粧品など美容用品の収納など使いみちは色々。間仕切り収納としても使えます。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、オープンラックとして材質主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)備考組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×30×72棚段数(段)3
CAT6対応LANケーブル
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷1000BASE-TXにまで対応した余裕の高性能。取まわしやすくフレキシブルなより線導体を使用しています。さらにモジュラープラグはカテゴリー6に要求されるスペックを満足する専用特殊プラグを使用しました。やわらかく取りまわしやすいより線導体を用(30m以下)。伝送特性のすぐれた単線導体を使用(40m以上)。十字介在の採用で確実なギガビット伝送をサポート40m以上)。光、ADSL、 CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250規格CAT6ケーブルスタンダード結線方式ストレート結線導体より線爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応4-pair PoE対応
アイアンラック 木目調 4段
萩原¥8,998税込¥9,8981台(1台)翌々日出荷デザイン性の高い木目調家具シリーズ1段目と3段目は可動棚となり、収納する物に合わせて高さ調節も可能です。プリンターや書類などデスク周りの収納や、衣類収納、化粧品など美容用品の収納など使いみちは色々。間仕切り収納としても使えます。カラーは洗練された「ホワイト」落ち着きのある「ブラウン」の2色展開で、大人可愛いお部屋からモダンなお部屋にも合わせることができます。用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、オープンラックとして材質主材:スチール、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)備考組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×30×102棚段数(段)4
コンセントカバー
タカチ電機工業¥99税込¥1091袋(5個)翌々日出荷100Vコンセント用カバーです。使用していない差込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS(UL94HB)色ブラック質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
火災感知器チェンジャーヘッドのみ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用質量(kg)0.13適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上広げ幅(mm)最大Φ125~140
USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C
オーム電機¥479~税込¥527~1本当日出荷USB Type-C同士を接続できる高耐久ケーブルです。USB PD対応で最大60Wの急速充電が可能です。最大480Mbpsのデータ転送に対応し、充電やデータ移行をスムーズに行えます。断線に強いTPE被覆と、抜き差ししやすいロングブッシュ形状を採用しています。色ホワイト出力(W)60電流(A)3規格USB2.0電圧(V)60コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C転送速度(Mbps)480
耐水研磨紙 LCCS
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(50枚)ほか当日出荷から22日以内出荷ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒シリコンカーバイト適合材金属、木工など![コイン解錠表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158013-131111-02.jpg)
コイン解錠表示付ボルト
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。付属品非常解錠キー(取付用)ストローク(mm)30仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~40
足カバー ファスナー付
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281足当日出荷泥はねや雨雪から足元をガードします。撥水加工を施しております。後部上位に反射テープを付けております。ファスナー付なので脱着が容易です。用途雨や雪の泥よけに。土木・建築業・造園業などトラスコ品番441-8981厚さ(mm)2材質/仕上ナイロン表面アルミコーティング色インディゴ質量(g)85タイプ足カバー幅(cm)12全長(cm)45質量(g/双組)85特性撥水加工
ロジック コンボクッカー
ロッジ(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGE LOGIC」が誕生しました。 長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。 キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。 フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。 他の調理器具にはない抜群の熱制御力をもたらし、食材の旨みを芯から引き出しています。熱をやんわりと伝えます。 熱の伝わりが非常に穏やかで、火から食材へ直に熱を伝えることはありません。 コゲつきの心配が少なく、じっくりと丁寧な調理を行うことができます。熱をまんべんなく蓄えます。非常に優れた蓄熱製を備えています。 熱は均一に器全体を廻り、たっぷりとムラなく蓄えられ、その後、食材を包むように加熱していきます。 熱をしっかりと安定させ、高い熱保持力を備えています。 ステーキ肉など冷たい食材に触れても熱をしっかりと安定させ、組織を壊さずに旨みを閉じ込めることができます。 長い時間をかけて放熱します。その冷めていく時間の中で余熱調理を行い、料理をさらに深い味わいへと仕上げていきます。 ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。 フタの重みで程よく圧力がかかります。フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。 さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。 蓋部のスキレットが深型となり、よりクッキングの幅が拡がりました。 スキレットと片手鍋が一体になった万能調理器です。 IH対応。適合IH材質鋳鉄質量(kg)5.5(鍋/2.9、フタ/2.6)外径×高さH(Φmm×mm)267×120内径×深さ(mm)鍋/255×80、フタ/245×40底径(Φmm)鍋/180、フタ/195TKG品番9-0070-0901TKG品番(2017)6-0070-0801
レターケース カルテタイプ 10段
コクヨ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷内容物の取り出しやすいカルテタイプの引き出しになっています。 材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。仕様カルテタイプ引き出し材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PSサイズA4種類10段紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ深型引出し奥行(mm)311外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)492グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)40引出し幅(mm)232
LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ライトレンズで明るさ拡大。USB充電式(Type-C)。ワイド点灯、スポット点灯。スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ540ルーメン。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~8時間。IPX4の防水仕様。照射距離は100m付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)
EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷USB充電式(Type-C)。面発光(ランタン)、スポット点灯。スポット2段階調光(HIGH/LOW)+ワイド2段階調色(白色点灯/暖色点灯)。赤色点灯と赤色点滅機能付き。吊り下げフック付き。ヘッド部角度調整可能。明るさ270ルーメン(スポット HIGHモード)。バッテリー消耗通知。連続点灯 約3~13時間。IPX4の防水仕様。照射距離は約66m付属品USB充電ケーブル質量(g)47電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×36×30保護等級IPX4光源白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約1時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間光束(Lm)【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45)照射距離(m)66定格入力DC5V 1A(最大)
ランプチェンジャーキャッチヘッド
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダイクロハロゲン交換用(吸盤タイプ)キャッチヘッド寸法(mm)93×71×63質量(g)27最大幅(mm)(キャッチヘッド広がり幅)Φ71適合ランプダイクロハロゲン電球Φ50~70mm、レフランプ(ミニ)Φ45~50mm口金E17
ランプチェンジャー用キャッチヘッド
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ランプチェンジャー用キャッチヘッド LEDダウンライト光源部用 別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、高所のランプの交換ができる 熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップ材質本体:PC樹脂・吸盤:シリコン・グリップ:TPE質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×88適合ランプ光源分離型LEDダウンライト(口金:GH-76p, GX-53他)エコロジー商品省エネ
ミクロメータースコープ 計測顕微鏡照明用電源 ライトコントロール付電池ホルダー
杉藤¥12,980税込¥14,2781個当日出荷シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です。TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです。用途本体照明機構への給電に。仕様単3電池4本使用(別売)、調光機能付トラスコ品番828-0865適合機種TS-8LENシリーズ幅(mm)73高さ(mm)35質量(g)80奥行(mm)652018年トラスコ掲載ページ1 1407
SFPモジュール LCコネクタ用ダストカバー/10個入りパック
StarTech.com(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771セット(10個)当日出荷丈夫なゴム製。SFP LCポートに装着しやすいダストカバー。ネットワークスイッチを埃や不純物から保護。光ネットワーク装置のSFP/SFP+ LCポートに対応。着脱が簡単
ボタン型USB対応デジタルロードセル
A&D(エー・アンド・デイ)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。 荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。 セル取付金具、USBケーブル付属。 A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応総合誤差0.5% of R.O.
小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷COB+LEDのコンビネーション。 USB充電式。 4モード切替機能。 赤色点灯と赤色点滅機能付き。 ヘッド部角度調整可能。 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに付属品USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書在中質量(g)56電源リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×31光源白色系LED1個(交換不可)、白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間3時間(300回充放電可能)連続点灯時間【点灯スポット+ワイドモード】1.5時間【点灯ワイドモード】4時間【点灯スポットHIGH】4時間【点灯スポットLOWモード】12時間【赤色点灯モード(ワイド)】31時間光束(Lm)【点灯スポット+ワイドモード】260【点灯ワイドモード】165【点灯スポットHIGH】180【点灯スポットLOW】30 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。防水仕様IPX4照射距離(m)41(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25 lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します)定格入力DC5V 0.56A(最大)
拡張アダプタ USB TypeC PD対応
サンワサプライ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。(AD-ALCCPD02)<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、PD対応:対応電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。最大出力(W)USB PD:92ケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13~26、iOS 17・18・26、ChromeOS対応機種対応パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン、スマートフォン、対応出力機器/USB Type-C入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ、ARグラス、モバイルモニターなど ※タッチパネルモニターのタッチバック機能にも対応しますが全ての機器の動作保証をするものではございません。インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大入力(W)USB PD:100シールド3重シールド動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85(結露なきこと)保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大4K/60Hz、最大表示:4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力USB Type-CメスHDMI規格HDMI2.0コネクタ形状-アップストリームUSB 5Gbps Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×1(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)USB Type-Cコネクタ メス×1(PD充電のみ/PD100W対応)HDR対応対応
...

























![コイン解錠表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76158013-131111-02.jpg)