カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,776)
  • 測定用品(1,570)
  • 制御機器(1,021)
  • バイク純正部品(441)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(358)
  • 科学研究・開発用品(331)
  • 測定関連サービス(193)
  • 電気材料(151)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(114)
  • 家電(110)
  • 防犯用品(95)
  • カー用品(61)
  • 事務用品(61)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 学童・教育用品(43)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 空調・電設資材(42)
  • 切削工具(38)
  • バイク部品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • オフィス家具(31)
  • 作業工具(28)
  • 農業機械(26)
  • 梱包用品(21)
  • 厨房用品(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • メカニカル部品(20)
  • バッテリー・電装(20)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • ヘルスケア(18)
  • 防災用品(17)
  • 溶接用品(16)
  • 縫製用品(15)
  • 医療(13)
  • 電動工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • テープ(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 安全用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 照明(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • トラック純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 日用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcd」の検索結果

6,953件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA) ブロードウォッチ15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニターセット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)約1.0サイズ(inch)15.6表面処理ノングレアコントラスト比50000:1(ダイナミック)最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラック関連資料(0.42MB)バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:9
Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCD FORDATAFordata 液晶グラフィックディスプレイ 反射型 LCDFORDATA
1,998税込2,198特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MikroElektronika, ディスプレイボード LCDディスプレイ 開発ボード Character LCD 2x16 with blue backlight MikroElektronikaMikroElektronika, ディスプレイボード LCDディスプレイ 開発ボード Character LCD 2x16 with blue backlightMikroElektronika
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●ディスプレイテクノロジー: LCDディスプレイ●キットの分類: 開発ボード●キット名: Character LCD 2x16 with blue backlight●16文字2行のLCDモジュール. 基本的な文字専用のモノクロLCDモジュール. 16文字2業のSTNトランスミッシブLCDディスプレイ 青の背景 白色LEDバックライト 8ビットの標準並列インターフェイス 電源: 5 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
Fordata 液晶グラフィックディスプレイ 半透過型 LCD FORDATAFordata 液晶グラフィックディスプレイ 半透過型 LCDFORDATA(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4.3インチ小型LCDモニター ブロードウォッチ4.3インチ小型LCDモニターブロードウォッチ(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2寸法(mm)約120×77×16質量(g)約150電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示4.3インチTFT LCD信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替動作温度(℃)-10~50
Kubler 電子カウンタ LCD KublerKubler 電子カウンタ LCDKubler
5,498税込6,048
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DMS-20LCD-2-5-C MURATA(村田製作所)DMS-20LCD-2-5-CMURATA(村田製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
7インチ LCDモニター ブロードウォッチ7インチ LCDモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示7INCH TFT LCD入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC 2入力解像度【水平】480TV/LINEヒューズ【電源】220A/3A動作温度範囲(℃)-10~50
Graphic LCD 128x64 STN LED Backlight SPARKFUNGraphic LCD 128x64 STN LED BacklightSPARKFUN
11,980税込13,178
1個
欠品中
仕様●種別:LCD(グラフィック)アズワン品番67-0453-91
27インチ フルハイビジョンLCDモニターIPSパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ27インチ フルハイビジョンLCDモニターIPSパネル(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
IPSディスプレイで画像を鮮やかな色彩で鮮明に表示 シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして寸法(mm)機器:約635×455×200質量(g)約4600電源12V/2Aサイズ(inch)27インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1920×1080ピクセル視野角85/85/85/85(上下左右)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5駆動方式IPS使用場所屋内取扱説明書(0.38MB)アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
Basic 16x2 Character LCD - Black on Green 3.3V SPARKFUNBasic 16x2 Character LCD - Black on Green 3.3VSPARKFUN
6,598税込7,258
1個
33日以内出荷
仕様●種別:LCD(キャラクター)アズワン品番67-0453-93
19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)機器:約460×350×200質量(g)約1900電源12V/2Aサイズ(inch)19.5インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1600×900視野角80/80/85/85(上下左右)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5スピーカーなし駆動方式TN色(本体)ブラック使用場所屋内取扱説明書(0.38MB)アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250
10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)ブロードウォッチ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。その他【設定変更入力】操作パネル付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンド質量(g)500電源DC12V/1A(ACアダプター使用)本体寸法(mm)250×165×35表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
Midas 液晶モノクロディスプレイ MIDASMidas 液晶モノクロディスプレイMIDAS
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
21.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ21.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)機器:約510×385×200質量(g)約2100電源12V/2Aサイズ(inch)21.5インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1920×1080ピクセル視野角85/85/85/85(上下左右)反応速度(秒)5駆動方式TN色(本体)ブラック使用場所屋内取扱説明書(0.38MB)アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250
パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 反射型 英数字 POWERTIPパワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 反射型 英数字POWERTIP
2,104税込2,314特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]LCDモニタースタンドTHANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
7インチ HDMI LCDモニター ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品ACアダプター質量(g)約300電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025本体寸法(mm)約170×112×32表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC/PAL 自動切替解像度640×480ピクセル ~1080P入力形式HDMI/VGA/AV(2入力)動作温度範囲(℃)0~50
【15.6インチ】モバイルLCDモニター ブロードウォッチ【15.6インチ】モバイルLCDモニターブロードウォッチ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
HDMI接続・type-Cケーブル接続に対応したフルHD対応モバイルモニター テレワークや外出先でのPC作業時のセカンドディスプレイとして最適 USB-C・HDMI(ミニ)イヤホンジャック・スピーカー等の入出力対応 スタンドにもなるカバー付き
用途パソコンその他のディスプレイとして質量(g)約760(本体)+340(専用カバー)消費電力(W)最大約10本体寸法(mm)約370×225×11表示部15.6インチTFT液晶最大解像度1920×1080ピクセル入力端子【映像】USB Type-C/mini-HDMI、【電源】USB Type-C入力電源DC5V/2A出力端子【音声】3.5mmヘッドフォン端子使用場所屋内
防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット ブロードウォッチ防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セットブロードウォッチ(15件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に防水仕様屋外使用可能セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1電源家庭用コンセント(100V)解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ4.3インチ画素数約30万画素画角(レンズ)約120度
11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター ブロードウォッチ11.6インチ フルハイビジョンLCDモニターブロードウォッチ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 さまざまな角度に調整できるスタンド付き
用途防犯カメラ、サブモニターとして出力無し電源DC12V/1A本体寸法(mm)約285×200×100本体質量(g)約570表示11.6 インチ TFT LCD入力HDMI、VGA解像度LCD1920×1080 ピクセル動作温度(℃)0~50使用場所屋内取扱説明書(0.41MB)
LCDデジタルマイクロスコープ アルファーミラージュLCDデジタルマイクロスコープアルファーミラージュ
44,980税込49,478
1台
当日出荷
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可)付属品ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト寸法(mm)158×165×267質量(g)830出力HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応電源AC100-240V、バッテリー(内蔵)総合倍率4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍)照明白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付)メモリーmicroSDカード(最大32GB・Class10指定)解像度静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p視野4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm焦点距離(mm)5~70モニタ5インチIPS カラーLCD
17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA) ブロードウォッチ17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA)ブロードウォッチ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
スクエアタイプのモニター シンプル省スペースなモニター 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適 画面のチルト角度の調節が可能
用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)機器:約370×380×180質量(g)約2430電源12V/2Aサイズ(inch)17インターフェースHDMI/VGAコントラスト比1000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1280×1024ピクセル視野角160°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所室内アスペクト比4:3パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV) ブロードウォッチ7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV)ブロードウォッチ
9,480税込10,428
1個
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。HDMI・VGA・AVに対応。
用途・高解像度表示 1024×600PIXEL ・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV ・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作その他【設定変更入力】操作パネル / リモコン付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書質量(g)260電源DC12V/1A(ACアダプター使用)本体寸法(mm)175×115×35表示7INCH TFT LCD信号形式HDMI / VGA / AV解像度1024×600(ピクセル)動作温度(℃)0~50
LCD シンダシダイヤルゲージ 日研工作所LCD シンダシダイヤルゲージ日研工作所
45,980税込50,578
1本(1本)
翌々日出荷
LCD電子メモ帳 ITPROTECHLCD電子メモ帳ITPROTECH
1,979税込2,177
1個
当日出荷
ペーパーレス実現へ薄型軽量に設計された電子メモパッドです。 付属のペンや爪でも直接書くことができ、ワンタッチで消去ができます。 電池交換もすることができ、長期間くり返し使用できます。 軽く描けば細く薄い線となり、強く描けば太く濃い線となります。 きれいでオシャレな虹色の線を描くことができます。 ボタンを押すだけで完全に消すことができ、繰り返し使えます。 画面表示固定で誤った削除を防ぎます。 専用ペンを本体に収納することができます。 付属のドライバーでボタン電池(CR2025)を交換できます。
付属品専用ペン、ボタン電池(動作確認用)、ドライバー文字色カラフル機能画面ロック:有電池CR2025保証期間6ヵ月間書換え回数約5万回繰り返し・詰め替え対応
スコープ耳かき録画機能付きLCDモニター ブロードウォッチスコープ耳かき録画機能付きLCDモニターブロードウォッチ(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付仕様撮影角:60°質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む)電源DC5V/1A表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480)バッテリー電圧(V)3.7動作時間内蔵電池使用時最大100分程度LED6個動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1800先端径(Φmm)5.6拡大率(倍)約10
ヘッドレスト用 LCD スタンド ブロードウォッチヘッドレスト用 LCD スタンドブロードウォッチ
1,888税込2,077
1個
4日以内出荷
◎伸縮アームでモニターの距離や角度の調節が可能 ◎簡単に設置ができ、工具不要 ◎ボールジョイントで、モニターの向きや角度は 360°調整が可能
用途・手持ちのモニターを車載モニターとして設置可能・お子様とのドライブに便利寸法(mm)75×180×110(アーム折りたたみ時)質量(g)235対応機種幅150~200mm、厚さ 20mm対応ヘッドレストシャフト間距離:最大約150mm、最小約110mm
広視野角ADSパネル採用フルHDモバイルディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)広視野角ADSパネル採用フルHDモバイルディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
テレワークに最適な16.5型モバイルディスプレイです。 最薄部約7mm、重さ約730gに加え、一体型スタンド(傾斜無段階調節)と専用収納ケース付属で手軽に持ち運びができます。 USBtype-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USBtype-Cなら映像と給電がケーブル1本で行うことができます。 ノートパソコンに接続すると作業領域が広がり、ウインドウを複数立ち上げられるので、業務効率もアップです。 SONYプレステや任天堂Switchなど各種ゲーム機との動作確認済み(詳細はアイ・オー・データホームページよりご確認ください)なので、平日はビジネスに、休日はゲーム機に繋いでエンターテイメントにとモバイルサイズならではの使い方をお楽しみください。
用途持ち運び楽々テレワークに最適付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-CUSB3.2Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書質量(g)約730規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)最大時9.2、通常使用時(オンモード)5.9、待機時0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプタより電源供給)、DC5(USB type-Cより電源供給)角度(°)チルト:最大62°対応OS(日本語版のみ)OSに依存しない。ただし、解像度及び周波数が対応範囲内であること。表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook、各種ゲーム機外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド45度:355×167×161/スタンド折り畳み時:355×224×14コントラスト比800:1、(CREXレベル2設定時)33600:1最大解像度1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。視野角上下左右170°応答速度21ms[GTG]、オーバードライブレベル2設定時:4ms[GTG]入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)、ステレオミニジャックΦ3.5スピーカー0.5W+0.5W(ステレオ)色(本体)ブラックアズワン品番64-8867-29ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5アスペクト比16:9映像入力HDMI(ミニ):15.7~67.5、USB-C:59.9~60.3最大輝度(cd/m2)250※標準値モニターサイズTFT15.6型ワイドパネル駆動方式ADS角度調節
LCD GRAPHIC DISPLAY Merck(メルクミリポア)LCD GRAPHIC DISPLAYMerck(メルクミリポア)
31,499税込34,649
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-96
LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズ AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイデジタルカウンタCXシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から27日以内出荷
大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 コンパクト設計により設置空間節約。 停電補償機能選択可能。 [カウンタ]プリスケール設定レンジ(0.00001~99999.9)。 入力モード11種(UP,UP-1,UP-2,UP-3,dn,dn-1,dn-2,dn-3,Ud-A,Ud-b,Ud-C)選択可能。 出力モード11種(F,n,C,r,k,p,q,A,S,t,d)選択可能。 [タイマ]出力モード15種(ond,ond.1,ond.2,ond.3,FLk,FLk.1,FLk.2,Int,Int.1,Int.2,oFd,nFd,nFd.1,Int.G,totAL,ont.d)選択可能。 幅広い時間設定レンジ:0.001s~99999.9h。
表示桁数6取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応レンジ(ワンショット出力時間)0.01秒~99.99秒設定可能奥行(mm)45取扱説明書(3.0MB)最高計数速度5kcps
LCDマイクロスコープ DIM-T2.4 アルファーミラージュLCDマイクロスコープ DIM-T2.4アルファーミラージュ(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍)付属品スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB)寸法(mm)20×170×240質量(g)650出力HDMI・AV・USB / MicroSDカード電源バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V照明白色LED8灯(調光機能付)解像度写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA液晶モニター2.4インチ液晶モニターカメラ仕様3.0 Mega Pixels
Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-0-5-C Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-0-5-CMurata Power Solutions
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 17.2mm●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20LCD - 超小型デジタル電圧計. DMS-20LCDシリーズはLCD表示のデジタル電圧計として、低価格、小型サイズ、高品質とすべてがそろった製品です。 樹脂密封された小型12ピンDIPパッケージにすべて内蔵されていますから、頑丈でなおかつ長期間安定な使いやすい部品として他に類をみないものです。. 3.5桁のLCD表示付きデジタル電圧計 大型9.4mm高さ、コントラスト強調LCD表示器 4種の差動入力範囲 ±1カウント(±0.05%)の高精度 ユーザーが選択可能な小数点位置 5V単一電源または9Vバッテリ駆動 最小の消費電力:2mW 供給電源電圧低下警報表示付き 樹脂密封、12ピンDIPパッケージ 外形寸法:35(W)x22(H)x11(D)mm パネルまたはPC ボードに取付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
4.5型LCD電子メモ帳 ITPROTECH4.5型LCD電子メモ帳ITPROTECH
1,179税込1,297
1個
当日出荷
ペーパーレス実現へ薄型軽量に設計された電子メモパッドです。 付属のペンや爪でも直接書くことができ、ワンタッチで消去ができます。 電池交換もすることができ、長期間くり返し使用できます。 軽く描けば細く薄い線となり、強く描けば太く濃い線となります。 長時間使用しても目が疲れません。 ボタンを押すだけで完全に消すことができ、繰り返し使えます。 画面表示固定で誤った削除を防ぎます。 専用ペンを本体に収納することができます。 付属のドライバーでボタン電池(CR1220)を交換できます。
付属品専用ペン、ボタン電池(動作確認用)、ドライバー質量(g)約30文字色グリーン機能画面ロック:有液晶サイズ約4.5型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×117×5.4電池CR1220保証期間6ヵ月間書換え回数約5万回繰り返し・詰め替え対応
ドリル HS S柄 LCD イワタツールドリル HS S柄 LCDイワタツール
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
様々なシーンで活躍する液晶ディスプレイ用キャリーバッグ。Gator Cases G-LCD-TOTE-MDは、27インチから32インチのLCD/LEDスクリーンを安全に持ち運ぶためのパッド入りトートバッグです。耐久性の高いナイロン素材と25mm厚のPEフォームパッドが、移動中の衝撃や傷からディスプレイをしっかり保護。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面へのダメージを防ぎます。ケーブルやアクセサリー収納用の外部ポケットも完備し、必要なものをまとめて収納可能。パッド付きの頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップで、快適に運搬できます。会議、プレゼンテーション、小規模イベントなど、様々な用途におすすめです。・27インチ~32インチのLCD/LEDスクリーンに対応・耐久性ナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる高い保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用外部ポケット付き・頑丈なハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Medium Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting LCD Screens)・型番:G-LCD-TOTE-MD・メーカー:Gator Cases・用途:27~32インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬・素材:ナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:27~32インチ・内寸:772 x 469 x 82 mm (30.4 x 18.5 x 3.22 インチ)・外寸:815 x 513 x 162 mm (32.1 x 20.2 x 6.39 インチ)・重量:3.2 kg (7.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408542300
LCDディスプレイ温調器 AUTONICS(オートニクス)LCDディスプレイ温調器AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
17 Rack LCD Console Japanese シュナイダーエレクトリック17 Rack LCD Console Japaneseシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
USBポート装備、10キー装備
LCDディスプレイバッグ GATOR CaseLCDディスプレイバッグGATOR Case
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
60インチまでの超大型ディスプレイを安全に運搬。Gator Cases G-LCD-TOTE60は、最大60インチのLCD/LEDスクリーンを安全かつ確実に保護・運搬するために設計されたパッド入りキャリングトートバッグです。耐久性の高いヘビーデューティーナイロン外装に25mm厚のPEフォームパッドを組み合わせ、360度全方位からの衝撃を吸収し、大切なディスプレイを堅牢に守ります。強化されたフロントカバーとポリエチレン製スクリーンシールドが画面への直接的なダメージや飛散を効果的に防ぎ、柔らかいトリコット生地の内装が傷つきを防止します。ケーブルやアクセサリーをまとめて収納できる大容量の外部ポケット、頑丈でパッド入りのキャリーハンドル、そして取り外し・調節可能なショルダーストラップを備え、大型ディスプレイの運搬における負担を軽減します。大規模なイベント、コンサート、展示会など、プロフェッショナルな現場での使用に最適な、保護性と機能性を兼ね備えたバッグです。・60インチまでのLCD/LEDスクリーンに対応・ヘビーデューティーナイロン外装と25mm厚PEフォームパッドによる最大限の保護性能・強化フロントカバーとスクリーンシールドで画面を堅牢に保護・機材に優しいトリコット生地の内装・アクセサリー収納用大容量外部ポケット付き・頑丈なパッド入りハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ・製品名:LCD Tote Series (Padded Nylon Carry Tote Bag for Transporting 60″ LCD Screens)・型番:G-LCD-TOTE60・メーカー:Gator Cases・用途:~60インチLCD/LEDディスプレイの収納・運搬・素材:ヘビーデューティーナイロン (外装)、PEフォーム (パッド)、トリコット生地 (内装)、ポリエチレン (スクリーンシールド)・対応インチサイズ:~60インチ・内寸:1384 x 800 x 127 mm (54.5 x 31.5 x 5.0 インチ)・外寸:1435 x 851 x 152 mm (56.5 x 33.5 x 6.0 インチ)・重量:6.4 kg (14.0 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408545943
電子メモパッド LCD Writing Tablet(単色) CRECOTE電子メモパッド LCD Writing Tablet(単色)CRECOTE
2,498税込2,748
1台
欠品中
紙の節約と環境への貢献。電子メモパッドを使用することで、紙の使用を大幅に減らし、環境にやさしい方法でメモを取ることができます。森林の保護や廃棄物削減に寄与します。手書きメモの快適さ。10インチの大画面を備えた電子メモパッドは、ペンや指で直感的に手書きメモを取ることができ、紙のような書き心地を提供します。アイデアのスケッチや図面を描くのに最適です。持ち運びと利便性。軽量かつコンパクトなデザインの電子メモパッドは、どこにでも持ち運びができ、会議、授業、旅行などさまざまなシーンで役立ちます。バッテリー寿命の長さ。電子メモパッドは、一度の充電で長時間使用できるバッテリーを備えています。バッテリー切れの心配が少なく、長期間使い続けることができます。
用途伝言板、お絵かき、学習などに。付属品ペン幅(mm)118高さ(mm)222奥行(mm)96機能消去ロック電池CR2025画面サイズ10インチ
...