カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド

液晶保護抗菌フィルム
サンワサプライ¥4,698税込¥5,1681個17日以内出荷「銀微粒子を精密に塗布する技術」を活かし、超親水バインダーに銀系抗菌剤を組み合わせる新発想で、従来技術に対し、約100倍の高い抗菌性能と、長時間の持続性を実現。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。フィラーレスの内部散乱型として、ギラツキを抑えたアンチグレア。親水コートにより、皮脂汚れも落としやすく、指紋も目立ちにくい。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。セット内容フィルム本体×1、貼り付け用ヘラ×1、取扱説明書×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET厚さ(mm)約0.155(セパレーター含まず)厚さ(μm)抗菌ハードコート層:5、基材(PETフィルム):100、粘着層(シリコーン系):50、セパレーター(PETフィルム):75耐薬品性耐次亜塩素酸(ピューラックス)外観、抗菌性能に劣化無し、耐アルコール(IPA)外観、抗菌性能に劣化無し耐久性サイクルサーモ(-30℃16hr~60℃16hr×4サイクル)外観、抗菌性能に劣化無し90℃DRY100hr外観、抗菌性能に劣化無し40℃80%5d外観、抗菌性能に劣化無しキセノンウェザーメーター(蛍光灯500lux1年相当)外観、抗菌性能に劣化無し(※Fujifilmの研究所によるカタログスペックであり、保証値ではありません。)タッチパネル方式対応
液晶保護抗菌抗ウイルス反射防止フィルム
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から17日以内出荷SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
液晶保護抗菌抗ウイルス光沢フィルム
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981枚17日以内出荷SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は鏡面調で傷を防ぐハードコート層となっており、親水性のため汚れが目立ちにくいです。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら