カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

タブレット用フリーカット液晶保護フィルム
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷本製品をカッターナイフなどでカットすることで、画面にあったオリジナルサイズの保護フィルムが作れます。離けいシートには、カットしやすいよう方眼メモリが印刷されています。超微細な化学繊維がホコリや油脂をキャッチする「マイクロファイバークロス」を同梱しました。防汚加工により、指紋や汚れの付着を防ぎます。自己吸着タイプの特殊フィルムで、簡単に貼り直しが可能です。材質本体/PET樹脂、マイクロファイバークロス/ポリエステル厚さ(mm)0.15色クリア高さ(mm)270質量(g)15寸法(幅W×高さH)(mm)200×270適合サイズフリーサイズ光線透過率(%)90以上RoHS指令(10物質対応)対応特性防汚
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら