カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)

「lcd-016-b」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶保護フィルム ブロードウォッチ LCD-016-B 15.6インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ブロードウォッチ LCD-016-B 15.6インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ブロードウォッチ LCD-016-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
液晶保護フィルム ブロードウォッチ LCD-016-B 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ブロードウォッチ LCD-016-B 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ブロードウォッチ LCD-016-Bサイズ15.6インチ(1920x1080)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA) ブロードウォッチ15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA)ブロードウォッチ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニターセット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)約1.0サイズ15.6インチ最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作湿度(%)10~80(結露なきこと)比率縦横:0.672916666666667関連資料(0.42MB)バックライトLED動作温度範囲(℃)0~50
覗き見防止 プライバシー フィルター ブロードウォッチ LCD-016-B 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ブロードウォッチ LCD-016-B 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ブロードウォッチ LCD-016-Bサイズ15.6インチ(1920×1080)取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止対応(180度)
液晶保護フィルム ブロードウォッチ LCD-016-B 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ブロードウォッチ LCD-016-B 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ブロードウォッチ LCD-016-B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
RS PRO 小型PLC デジタル RS PRORS PRO 小型PLC デジタルRS PRO
22,980税込25,278
1個
当日出荷
仕様電源電圧:12 → 24 V dc出力タイプ:デジタル、リレー出力数:4入力タイプ:アナログ、デジタル入力数:8取り付けタイプ:DINレール幅:72mm深さ:65mmターミナルタイプ:ネジ使用されているプログラミング言語:ラダープログラミングネットワークタイプ:ModBus動作温度 Min:-10℃応用例:商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ロジックコントローラ(リレー出力付) 4つの出力 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能( ; 917-6370 917-6370 及び ; 917-6377 917-6377 ) 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ラダープログラミング行数: 250行 B>ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 B>PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 2つの電圧範囲に対応 DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。 無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. HVAC制御 モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 車両制御監視 荷物処理 コンベアシステム及びエレベータ 排気及びフィルタリングシステム 水処理施設 印刷及び包装機械 屋内及び屋外照明制御 ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 潅漑制御システム エアコンのコンプレッサとポンプの自動化RoHS指令(10物質対応)対応
LCDモジュール 7インチ TFT 1280 x 800 AmpireLCDモジュール 7インチ TFT 1280 x 800Ampire
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Ampire 7 インチ TFT-LCD モジュールキットには、7 インチ TFT 液晶ディスプレイモジュールと静電容量型タッチパネルが付属しています。色数: 16M 色( R、G、B 8 ビットデジタル各) LED バックライトドライバ内蔵 輝度:最大 425 cd/m2 投影型静電容量タッチ
仕様●ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1280 x 800●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:150 x 94mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WXGA●コード番号:205-6987アズワン品番65-7246-57
精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCDシリーズ酒井製作所
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 LCD-Bシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCD-Bシリーズ酒井製作所
8,698税込9,568
1個
11日以内出荷から16日以内出荷