カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み

「lcd15hc-ipsdual」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア
  • 液晶保護フィルム ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL取付方式自己吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)反射防止対応ブルーライトカット対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL 15.6インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ITPROTECH LCD15HC-IPSDUAL取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性高硬度9H
  • ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター ITPROTECH

    ITPROTECH 15.6型デュアル(2画面)モバイルモニター

    ITPROTECH
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    5日以内出荷
    「LCD15HC-IPSDUAL2」は、フルHD 15.6型ノングレア液晶パネルを2つ搭載したデュアルモバイルモニターです。 ケーブル1本で省スペースにトリプルディスプレイ環境を構築可能です。 新たに搭載された360°可動ヒンジや表示モードの簡単切替スイッチにより、ビジネスでもプライベートでも格段に作業効率をアップさせます。 パソコンとの接続はケーブル1本で行うことができ、省スペース設計を実現しています。 ノートパソコンの画面と合わせて、かんたんにトリプルディスプレイ環境を構築でき、リモートワークや複数タスクを同時にこなす際の作業効率が劇的に向上します。 用途や設置スペースに合わせて、最適な表示モードを選択できます。 2つのディスプレイ共に、反射や蛍光灯の映り込みを抑えて目に優しいノングレアパネルを採用しています。 フルHD(1920×1080)解像度で、高精細な映像を15.6型×2の大画面で出力します。 パソコンだけでなく、USB Type-Cを搭載したスマートフォンやタブレットとの接続も可能です。 大画面での動画視聴やプレゼンテーションなど、幅広い用途で活躍します。 本体に搭載された切り替えスイッチにより、「拡張表示」と「結合表示」などの表示モードをワンタッチで簡単に切り替えることが可能です。 面倒なOS側の設定操作を省き、瞬時に最適な画面構成へ変更できます。 本体側面にデュアルモニターの上画面のみ天地を反転できるスイッチが搭載されています。 向かい合った相手と同じ画面を共有することができますので対戦ゲームや卓上プレゼンに最適です。
    付属品USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル質量(g)約1420(本体のみ)表面処理ノングレア(非光沢)入力信号Type-C(DisplayPort Alt Mode)、HDMIコントラスト比800:1解像度1920×1080(1画面あたり)、【入力解像度】1920×1080 最大60Hz(画面分割)/1920×2160 最大30Hz(フルスクリーン)保証期間ご購入後12ヵ月間視野角170°入力端子USB Type-C(映像&給電)×2、USB Type-C(映像)、mini HDMI(映像)スピーカー内蔵:1W×2(ステレオ)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)20~80※結露なきこと発色1677万色外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)【両面展開時】約360×440×7/10(突起部除く)、【収納時】約360×220×18(突起部除く)アスペクト比16:9表示寸法(mm)面積:344×193(1画面あたり)モニターサイズ15.6型×2画面パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250