カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,201)
  • 制御機器(792)
  • 科学研究・開発用品(411)
  • 医療(380)
  • パソコン/周辺機器(237)
  • メカニカル部品(219)
  • 測定用品(106)
  • 介護用品(102)
  • 配管・水廻り設備部材(101)
  • 店舗什器・備品(94)
  • 切削工具(88)
  • 空調・照明・電設資材(78)
  • 電気材料(75)
  • バイク部品(63)
  • 機構部品(60)
  • 作業工具(55)
  • 事務用品(51)
  • 家電(50)
  • オフィス家具(43)
  • 厨房用品(40)
  • 卓上消耗品(39)
  • 物流用品(34)
  • 研磨材(30)
  • 住設機器(28)
  • 空圧工具(28)
  • 保管用品(27)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 清掃用品(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • 建築金物(24)
  • 自転車部品(24)
  • 縫製用品(24)
  • 作業服(23)
  • ヘルスケア(22)
  • 日用品(20)
  • 梱包用品(18)
  • 接着剤・補修材(18)
  • 防犯用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 防災用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 安全保護具(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • カー用品(9)
  • 理美容(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 手袋(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lci」の検索結果

4,941件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルタアセンブリ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10 コマツ

    フィルタアセンブリ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10

    コマツ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)450001-適合機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10交換目安1年
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 光合成色素分離セット(薄層クロマトグラフィーセット) ケニス

    光合成色素分離セット(薄層クロマトグラフィーセット)

    ケニス
    10,980税込12,078
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    《京都教育大学附属高等学校 井上嘉夫先生ご指導》。異なる種類の海洋植物と陸上植物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し、比較できます。実験手順やRf値の求め方・色素の判定方法が記載されたマニュアルが付属しています。シリカゲルを用いた薄層クロマトグラフィーは、ペーパークロマトグラフィーよりも混合物がきれいに分離でき、クロロフィルやカロテノイドなどの色素を短時間で抽出、分離することができます。
    セット内容TLCプレート(大きさ:40×80mm)10枚 サンプル4種類(乾燥パセリ(緑色植物) 乾燥アオノリ(緑藻) 乾燥ワカメ(褐藻) 乾燥ノリ(紅藻)) シリカゲル 展開容器5本 マイクロチューブ20本 ガラスキャピラリー20本 カルチャーチューブ5本 小さじ マイクロチューブラック ホモジナイザーペッスル20本
  • イノクイック専用リムーバー イノック

    イノクイック専用リムーバー

    イノック
    97税込107
    1個
    当日出荷
    用途イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
  • イノクイック専用ラインマーカー イノック

    イノクイック専用ラインマーカー

    イノック
    97税込107
    1個
    当日出荷
    用途イノクイック専用ラインマーカー(パイプの差し込み代をマークする際に使用)。治具。材質PC(ポリカーボネート)
  • 産業グレード1.25Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)

    産業グレード1.25Gbps SFPモジュール

    Advantech(アドバンテック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。
  • CRキャップ SDシリーズ クリーン洗浄済 アズピュア(アズワン)

    CRキャップ SDシリーズ クリーン洗浄済

    アズピュア(アズワン)
    1,060税込1,166
    1枚
    当日出荷
    100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。 生地が強く、耐久性に優れています。 クリーンルーム用キャップです。 クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
    ホワイト混率(%)ポリエステル98.2、導電繊維(100デニール)1.8生地性能防塵性・耐久性
  • クリーンキャップ FD450Cシリーズ クリーン洗浄済 アズピュア(アズワン)

    クリーンキャップ FD450Cシリーズ クリーン洗浄済

    アズピュア(アズワン)
    1,760税込1,936
    1枚
    当日出荷
    クリーンルーム用キャップ クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
    混率(%)ポリエステル100
  • アイパネル用 見切材 ニチレイマグネット

    アイパネル用 見切材

    ニチレイマグネット
    5,298税込5,828
    1本
    5日以内出荷
    磁石がつく壁、アイパネル専用の見切り材です。アルミの見切りにアイパネルと同色のフィルムを巻き込んだものです。
    用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。長さ(mm)2730
  • 冷媒管ラック 上下コーナー90°(立上り) 標準タイプ ネグロス電工

    冷媒管ラック 上下コーナー90°(立上り) 標準タイプ

    ネグロス電工
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • 手動クランプホルダ サンドビック

    手動クランプホルダ

    サンドビック
    279,800税込307,780
    1個ほか
    翌日出荷から60日以内出荷
  • iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro] アルミフレーム カメラレンズ保護ガラス シルバー トリニティ

    iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro] アルミフレーム カメラレンズ保護ガラス シルバー

    トリニティ
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    ・カメラ周りを完全保護。・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
    シルバー質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.78×38.18×2.95対応機種iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max
  • 産業グレード100~155Mbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)

    産業グレード100~155Mbps SFPモジュール

    Advantech(アドバンテック)
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷から62日以内出荷
    【商品説明】 SFP Fシリーズは、MSA準拠の100BASE-FX対応SFPモジュールです。 MSA(Multi-Source Agreement)仕様に基づき設計・プログラミング・検証が行われており、各種ネットワークスイッチやルーターとの高い互換性を誇ります。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- マルチモード/シングルモード光ファイバケーブルを使用することで、2km~最大80kmまでの光伝送が可能。 安定した100Mbpsイーサネット通信を提供し、FA(ファクトリー・オートメーション)や鉄道、監視システムなどの産業用途に最適です。 ‐40~85℃の工業グレード温度範囲に対応しており、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を実現します。 =================================================================== 【商品仕様】 EN 60825-1(Class 1)レーザー製品に準拠 MSA準拠(100BASE-FX対応:Ethernet規格。100Mbpsで光ファイバ使用) 最大伝送距離:2km / 20km / 40km / 80km(型番による) マルチモード/シングルモード LCまたはSCコネクタ デジタル診断モニタリング(DDM)を提供 EMIを抑制する金属製ハウジングを装備 ホットスワップ対応 =================================================================== 【注意点】 FMM:Fiber Multi Mode(マルチモード) FSM:Fiber Single Mode(シングルモード) FSS:Fiber Single mode Single-fiber(単芯・BIDI 伝送) BIDI(Bi-Directional):TxとRxを1本の光ファイバで行う方式。T/Rで別波長。 FXM / FXS:STM-1(SDH)やOC-3(SONET)等、通信キャリア系の用途の可能性大。
    動作温度範囲(℃)-40~85
  • iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro] アルミフレーム カメラレンズ保護ガラス ブラック トリニティ

    iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro] アルミフレーム カメラレンズ保護ガラス ブラック

    トリニティ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ・カメラ周りを完全保護。・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
    ブラック質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.78×38.18×2.95対応機種iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max
  • 【2023年製】CINTURATO P8 SUV チンチラート ピーエイト オールシーズンタイヤ PIRELLI(ピレリ)

    【2023年製】CINTURATO P8 SUV チンチラート ピーエイト オールシーズンタイヤ

    PIRELLI(ピレリ)
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    タイヤの耐久性を確保しながら、一年を通して安全性とドライビングプレジャーを高める-それがチントゥラートP8の目的です。ピレリの新しいCinturato P8は、Cinturato をさらに発展させるもので、有名自動車メーカーとのコラボレーションにより開発されました。これにより、すべてのドライバーがあらゆる季節において安全で快適なドライビングを楽しむことができます。Cinturato P8 オールシーズンは、冬でも夏でも365日使用できる高性能オールシーズンタイヤです。ドライ、ウェット、小雪のいずれの路面でも安定した性能を発揮し、一年中クルマの安全を守ります。
    用途オールシーズンタイヤ種別オールシーズンタイヤタイヤサイズ225/65R17 102Vタイヤ幅(mm)約225リム径(inch)17偏平率(%)65
  • IGRIS リサイクルストック トナー TN299XXLC シアン (BROTHER) IGRIS

    IGRIS リサイクルストック トナー TN299XXLC シアン (BROTHER)

    IGRIS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    商品名:IGRIS リサイクルストック トナー TN299XXLC シアン メーカー:BROTHER 印字枚数:約4,000枚 環境負荷低減商品:グリーン購入法適合
  • iPhone 16 / 16 Plus [PicPro] アルミフレーム カメラレンズ保護ガラス ブラック トリニティ

    iPhone 16 / 16 Plus [PicPro] アルミフレーム カメラレンズ保護ガラス ブラック

    トリニティ
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    ・カメラ周りを完全保護。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス、堅牢なアルミニウムを採用。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
    ブラック質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.4×36.8×2.20対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus特性ガラス
  • 1.25 Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)

    1.25 Gbps SFPモジュール

    Advantech(アドバンテック)
    61,980税込68,178
    1台
    17日以内出荷から62日以内出荷
    AdvantechのSFPトランシーバは、銅線タイプおよび光ファイバータイプ(SFP/SFP+)を幅広く取り揃えた小型モジュールです。 MSA(Multi-Source Agreement)に準拠しており、ホットプラグ対応でさまざまな用途に柔軟に対応します。 =============================================== ・業界標準の小型SFPパッケージ ・さまざまな仕様・ファイバータイプに対応 ・DDM(デジタル診断機能)搭載 ・EMI対策の金属筐体 ・クラス1レーザー製品(EN 60825-1準拠) ・プラグアンドプレイ対応 ===============================================
    仕様SFPモジュール光コネクタLC
  • 産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)

    産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール

    Advantech(アドバンテック)
    12,980税込14,278
    1台
    18日以内出荷から62日以内出荷
    アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。
    光コネクタLC
  • おトクな増量30L白半透明 日本サニパック

    おトクな増量30L白半透明

    日本サニパック(40件のレビュー)
    399税込439
    1個(30枚)
    当日出荷
    30L半透明のゴミ袋。厚さは0.025mm。
    材質LLDPE入数(枚)30容量(L)30寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応
  • Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱 シヤチハタ

    Xスタンパー 顔料系インキ20ML 朱

    シヤチハタ(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)37.5×25.0×73.5質量(g)28インク色朱色対応オプションXスタンパー補充インキ(顔料系)XLR-20NRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 冷感ヘルメットインナー SHAKE & COOL仕様 KITA(喜多)

    冷感ヘルメットインナー SHAKE & COOL仕様

    KITA(喜多)(10件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    シェイク & クールを使用した冷感ヘルメットインナー。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
    サイズフリー混率(%)ポリエステル100使用目的暑さ対策
  • SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵) SOL HARD

    SOL シリンダー南京錠 No.2500 (同一鍵)

    SOL HARD(23件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    強度と耐久性に優れています。 ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック) 一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。 規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
    用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。材質(本体)真鍮種類同一キーキー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)
    149税込164
    1パック(10個)
    当日出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
  • KGC-10Lシリーズ吸収缶 興研

    KGC-10Lシリーズ吸収缶

    興研(36件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    区分S-1取付方式外付式
  • 中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)

    中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
    579税込637
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
    仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
  • デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールプラグ HPLシリーズ タカチ電機工業

    ホールプラグ HPLシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ナイロン66(UL94V-2)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチペン付き iPad A16/第10世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 カバー 2025 2022 第11世代 互換品 メディアカバーマーケット

    タッチペン付き iPad A16/第10世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 カバー 2025 2022 第11世代 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷
    ◆iPad用 耐衝撃ケース。・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。◆iPad用 タッチペン。・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。◆液晶保護フィルム特徴。ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番。A3354/A3355/A3356/A2696/A2757/A2777/A3162
    付属品【ケース】ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1【タッチペン】USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2適合機種iPad A16/第11世代(2025年)、第10世代(2022年)寸法(mm)【ケース本体】約270×205全長(mm)【タッチペン】約166、[ペン先]約2.0【ケース】ブラック、【タッチペン】ホワイト直径(Φmm)【タッチペン】約8.8質量(g)【ケース】約415、【タッチペン】約14タイプバンパー長さ(cm)【ショルダーベルト】117材質(ケース)シリコン+ハードPC解像度2360×1640対応インチサイズ10.9特性【保護フィルム】反射防止
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
  • iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット 抗菌 エレコム

    iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット 抗菌

    エレコム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    弾力性と硬さを併せ持つTPU素材が、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルへの傷や衝撃を和らげます。合成皮革のフラップに抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
    材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
  • CO2削減コンテナ TP型 セキスイ

    CO2削減コンテナ TP型

    セキスイ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    再生PP98%使用の環境配慮型プラスチックコンテナです。再生PPを98%使用している製品ですが、通常品と同等の強度があり、3色のカラーバリエーションをご用意しています。再生PPを使用している為、生産ロット事に色のバラツキが発生いたします。通常のコンテナからの置き換えで、69%のCO2削減(メーカー比)に貢献します。※Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.3を使用しています。
    用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。材質PPタイプ底面強化タイプエコマーク認定認定外寸法・高さ(mm)103再生材使用率(%)98外寸法・奥行(mm)335エコマーク認定番号24 118 009再生材使用使用
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • ライト型焼却炉 ワコウ

    ライト型焼却炉

    ワコウ
    1,998,000税込2,197,800
    1個
    36日以内出荷
    炉内中央(ドーム式)からの強制放射送風方式(PAT.P)により完全燃焼します。 消煙、消臭性能抜群です。 2次燃焼室で低速滞留高温(800℃以上)完全燃焼することによりダイオキシンその他有害物質、臭気、ばい煙を大幅に抑制します。 耐火物製凹凸炉床で本体をコンパクトにしています。 炉内は耐火物内張り製で補修、廃棄が容易です。
    用途木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミの焼却に仕様1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させ、その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去消費電力(W)388燃料消費量(L/h)4~6本体寸法(mm)高さ4037
  • CO2削減コンテナ T型 セキスイ

    CO2削減コンテナ T型

    セキスイ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    再生PP98%使用の環境配慮型プラスチックコンテナです。再生PPを98%使用している製品ですが、通常品と同等の強度があり、3色のカラーバリエーションをご用意しています。再生PPを使用している為、生産ロット事に色のバラツキが発生いたします。通常のコンテナからの置き換えで、69%のCO2削減(メーカー比)に貢献します。※Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.3を使用しています。
    用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。材質PPエコマーク認定認定再生材使用率(%)98エコマーク認定番号24 118 009再生材使用使用
  • 冷感アームカバー(ストレッチタイプ) SHAKE & COOL仕様 KITA(喜多)

    冷感アームカバー(ストレッチタイプ) SHAKE & COOL仕様

    KITA(喜多)(7件のレビュー)
    989税込1,088
    1双
    当日出荷
    シェイク & クールを使用した冷感アームカバー。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 1. しっかり生地に水分を吸収させる → 2. しぼる → 3. 3~5秒強めに振る UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
    サイズフリー混率(%)ポリエステル100特性冷感、UVカット、抗菌
  • Dr.Scholl 消臭・抗菌靴スプレー SSLヘルスケア

    Dr.Scholl 消臭・抗菌靴スプレー

    SSLヘルスケア(4件のレビュー)
    799税込879
    1本(150mL)
    当日出荷
    発生しているニオイを天然消臭成分「オドミット」が瞬時に除去、そして、新たに配合した抗菌・防カビ剤「コーキンマスター(R)」がニオイの元となっている細菌、カビなどの繁殖を徹底的に抑えます。 この2つの消臭ステップにより、一次的な消臭機能に止まっていた従来製品と比べ、高い消臭効果が得られます。 ニオイの元になっているカビを4週間培養させた場合のカビ抵抗性試験では、カビが約60%繁殖した従来製品に対して、「ドクター・ショール 消臭・抗菌 靴スプレー」はカビの繁殖がほとんど見られないという結果が得られ、高い効果が実証されました。 無香性
    用途靴の消臭、抗菌に仕様LPガス使用成分アルコール類(48mL)、コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌、防カビ・防藻材)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール材質缶/スチール、キャップ・フィルム/PP、ボタン/HDPE容量(mL)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×45×45香り無香使用上の注意よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。炎や火気の近くで使用しないこと。火気を使用している室内で大量に使用しないこと。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。火の中にいれないこと。使い切って捨てること。アズワン品番65-0406-19
  • 冷感ヘルメットインナー(垂れ付き) SHAKE & COOL仕様 KITA(喜多)

    冷感ヘルメットインナー(垂れ付き) SHAKE & COOL仕様

    KITA(喜多)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    シェイク & クールを使用した冷感ヘルメットインナー(垂れ付き)。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
    サイズフリー混率(%)ポリエステル100
  • 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ

    小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ

    TDKラムダ(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
    用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
  • HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマ

    HUGEL 真空断熱クーラーボックス

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【最大22日の超保冷】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、超保冷日数を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。 最大保冷時間 15L:最大4日 20L:最大6.1日 40L:最大13.3日 60L:最大22.8日
    用途食品、飲料の保冷に。
関連キーワード
...