カテゴリ
- 切削工具(34)
- 制御機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- NTKカッティングツールズ(1)
- omron(オムロン)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- イスカル(8)
- オーツカ光学(1)
- オーム電機(1)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(4)
- タンガロイ(1)
- ワルター(3)
- 三菱マテリアル(5)
- 京セラ(5)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 岩田製作所(1)
エコロジープロダクト
「lcl-12」の検索結果

保護キャップ
岩田製作所¥259~税込¥285~1袋(10個)ほか翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
コンセントライト スイッチ付 E12口金 ホワイト
オーム電機¥449税込¥4941個当日出荷コンセントからあかりがとれます。足元灯や間接照明、アロマライトなどに。スイッチ付きで便利。口金E12、10ワットまでの電球用仕様口金E-12電球用、10ワットまで色ホワイト定格1A-125V
ISOターン 外径加工用ホルダー SSSCR/L
イスカル¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 交換式内径加工用ヘッド AVC-SCLCR/L
イスカル¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から9日以内出荷交換式内径加工用ヘッドです。用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン 外径加工用ホルダ PCLCR/L-S-JHP
イスカル¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応外径加工用ホルダーです。用途スイス型自動盤用。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトボックス式照明拡大鏡 偏光フィルターセット
オーツカ光学¥159,800~税込¥175,780~1セット5日以内出荷透過性のあるワークに有効なCL型と相性のよい偏光フィルターをセットにしました。これまで、ボックスからの照明を点灯すると透過性のあるワークに有効ではあったものの光が直接。目に入るために眩しさを感じるのも事実でした。こういった欠点を補うために、専用の偏光フィルターをセットする事で眩しさを抑える事が可能とな。ります。長時間の作業に目の疲労軽減効果があるのは勿論、ワークの輪郭や立体感をよりハッキリと捉える。事が出来、不良検出率のアップが期待できます。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50-60光源白色LED防塵防水性能IP30
ISOターン 外径加工用ホルダ PCLCR/L-S-JHP-MC
イスカル¥34,980税込¥38,4781本29日以内出荷高圧クーラント対応外径加工用ホルダーです。用途スイス型自動盤用。RoHS指令(10物質対応)対応
音声威嚇LEDライト
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷屋外での様々な用途に活用できます。AC100V電源の取れる場所での安全指示・注意喚起・威嚇など多目的にご使用できます。建設工事現場などの資材置場の盗難監視・威嚇や安全作業指示・危険場所の案内。工場やプラントなどのゲート監視や入門案内用。駐車場・屋外展示場(カーディーラーやホームセンターなど)の監視・威嚇。マンションや寺社仏閣、公園などの不法投棄監視・威嚇。公園などの危険場所案内や夜間のストーカー対策などの防犯・威嚇用。。100W相当の強力なLEDライトで照射します。昼夜判別機能付。昼・夜・昼夜の3モードの設定ができる『昼夜判別機能』付です。また、音声・ライトを別々に設定できます。録音・再生が手軽な音声メッセージ機能。最大16秒までのメッセージを録音でき、本体内蔵のマイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことができるので、色々な用途に再利用できます。人感センサーの検知エリアは最長部12mの立体検知型です。屋外でも安心してご使用できます。(防雨構造:IP43相当)。別売のポール取付金具(BP-101)と組み合わせることでポールへの取付けが可能です。(適合ポール径:Φ40mm~Φ140mm)。屋外用のダミーカメラと併用で設置することで、より威嚇・抑止・喚起の効果をアップできます。※ポール及び設置工事は別途仕様センシティブゾーン:24本質量(kg)2.15使用温度範囲(℃)-20~50電圧(V)AC100消費電力(W)待機時:3以下・動作時:10以下検知方式パッシブインフラレッド方式感度調整20%~180%設置場所屋内・屋外配線方式リード線式検知エリア立体検知