カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「lcp-7」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線管用チャッカーセット 西田製作所電線管用チャッカーセット西田製作所
21,980税込24,178
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
厚鋼管用チャッカー刃物です。
用途鋼材穴あけ打抜き用材質/仕上工具鋼
チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所チューブ保護アルミカラーチェーン水本機械製作所
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から30日以内出荷
レンズキャップ 富士フイルムイメージングシステムズレンズキャップ富士フイルムイメージングシステムズ
959税込1,055
1個
5日以内出荷
レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
レンズ径(Φmm)77対応機種フジノンレンズ GF110mmF2 R LM WR / フジノンレンズ GF32-64mmF4 R LM WR / XF16-55mmF2.8 R LM WR / XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR
LC-700・800共通カバーレンズ 山本光学LC-700・800共通カバーレンズ山本光学
1,098税込1,208
1パック(5枚)
当日出荷
LC-700/LC-800 自動遮光液晶溶接面に取付可能なカバーレンズ。<外側>LCP-7 <内側>LCP-8 液晶のキズを防止します。
適合本体LC-700・LC-800 液晶面ヘルメットタイプ種類自動遮光面
ALCスリーブパイプジョイント ACE(エース)ALCスリーブパイプジョイントACE(エース)
659税込725
1個
3日以内出荷
・ALC壁に使用するスリーブパイプです。・プレート部の四隅の穴を使って釘、ネジ等で固定します。
グレー
ホイールコンベヤ(軽荷重用) RSLC メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) RSLCメイキコウ
19,475税込21,423
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
特長:ホイールの外輪にNBRゴム ライニングが施してあり、衝撃による搬送物の損傷を防止。騒音防止を目的とする場所に適している。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、ゴムライニング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1LC メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) F1LCメイキコウ
10,260税込11,286
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
特長:汎用タイプのコンベヤ。段ボール、木箱等、ケース搬送に適している。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。カーブはF1FCをご利用ください。
用途共通仕様:型式 F1LC(ストレート) 材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LC メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LCメイキコウ
10,355税込11,391
1個
9日以内出荷
特長:汎用タイプのコンベヤ。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。
用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLCメイキコウ
16,530税込18,183
1個
9日以内出荷
特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。
用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(中荷重用) CSLC メイキコウホイールコンベヤ(中荷重用) CSLCメイキコウ
13,110税込14,421
1個
9日以内出荷
特長:汎用タイプ コンベヤ。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイール ピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
レンズキャップ 富士フイルムイメージングシステムズレンズキャップ富士フイルムイメージングシステムズ
899税込989
1個
34日以内出荷
レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。
レンズ径(Φmm)72対応機種フジノンレンズ GF120mmF4 R LM OIS WR Macro / XF10-24mmF4 R OIS / XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR
バックプレーンコネクタ オス 112 極 7 列 ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))バックプレーンコネクタ オス 112 極 7 列 ライトアングルTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:高速●オス/メス:オス●極数:112●カラム数:16●行数:7●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:LCP●ピッチ:1.9mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金めっき,スズ●定格電流:1A●結線方法:はんだ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●シリーズ番号:2102771 です●コード番号:196-3518アズワン品番65-7724-04