カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 保管用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「ld-112」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • DT X・Y軸ステージ 40×140 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×140

    中央精機
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)1.07種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル) 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動ハンドル)

    中央精機
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)1.19種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • 金型デートマークD1型 外径12mm 浦谷商事

    金型デートマークD1型 外径12mm

    浦谷商事
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。
    用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1744材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)14質量(g)14.1文字種別D1型外径(Φmm)12
  • DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル) 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×140(粗微動両ハンドル)

    中央精機
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)1.3種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
  • ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 SLD

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • フタ (EA506LD-25,25B用) エスコ

    フタ (EA506LD-25,25B用)

    エスコ
    505税込556
    1個
    翌々日出荷
    適合EA506D-25、-25B用材質ポリプロピレンブルー
  • フタ (EA506LD-25,25B用) エスコ

    フタ (EA506LD-25,25B用)

    エスコ
    4,820税込5,302
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。
    適合EA506D-25、-25B用材質ポリプロピレンブルー
  • ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準

    青木精密工業
    83,980税込92,378
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-112LD テクロック

    ダイヤルシックネスゲージ(特殊製品) SM-112LD

    テクロック
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
  • ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LD型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
  • ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LD型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    94,980税込104,478
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
  • DT X・Y軸ステージ 40×140(両ハンドル) 中央精機

    DT X・Y軸ステージ 40×140(両ハンドル)

    中央精機
    44,980税込49,478
    1台
    20日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。 送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。 カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。 任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)1.12種類xyステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XY軸2方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • クリアトレーキャビネット ダイヤル錠オールロック 宮成製作所

    クリアトレーキャビネット ダイヤル錠オールロック

    宮成製作所
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 鍵管理不要のダイヤル錠タイプ。 4桁の暗証番号で解錠できます。 トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。 施解錠のたびにダイヤルが全て「0(ゼロ)」にリセットされる「ゼロリセット機能」を採用。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。
    用途書類や物品の保管に付属品非常検索キー×1本材質本体 : スチール トレー : 再生ポリスチレン本体:ネオホワイト、トレー:透明サイズA4材質(本体)スチール材質(トレー)再生PS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応ダイヤル錠グリーン購入法適合
  • バルブ インテーク 2 3LD-12112-02 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ インテーク 2 3LD-12112-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3LD-12112-01
  • コッタ バルブ 3LD-12118-00 YAMAHA(ヤマハ)

    コッタ バルブ 3LD-12118-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
  • バルブ インテーク 3LD-12111-02 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ インテーク 3LD-12111-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3LD-12111-01
  • スプリング バルブインナ 3LD-12113-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング バルブインナ 3LD-12113-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • パッド アジャスティング 3LD-12169-11 YAMAHA(ヤマハ)

    パッド アジャスティング 3LD-12169-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    719税込791
    1個
    3日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~)

    CKD
    4,013税込4,414
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品