カテゴリ
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ld-240d」の検索結果

LED投光器 240W 36000LM 広角照射 120°
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷・240W 36000lmハイパワー!照射角度120°集光性能抜群大型LED投光器用途・約4mm厚の新仕様ステー採用! ネジを緩めで最大330°角度調整可能!セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス【ステー】鉄消費電力(W)240コード長さ(m)全長約1(アース線付き)全光束(Lm)36000(完成品実測値)本体質量(kg)6.8入力電圧(V)AC85~265(50Hz/60Hz兼用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×72×435発光色昼白色(5000K±5%)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66照射角度(°)ワイド 120エコロジー商品省エネ
ユニバーサルモデルQCPU
三菱電機(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から82日以内出荷制御方式ストアードプログラム繰返し演算ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
棚板
東洋リビング¥9,998税込¥10,9981枚7日以内出荷LDワイドシリーズ棚仕様●寸法:W792×H15×D280(mm) 対応機種:LD-160CDWS(B)・240CDWS(B)アズワン品番63-7949-79