カテゴリ

  • オフィス家具(13)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 照明(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)

「ld-4w」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込電池ボックス LDシリーズ タカチ電機工業埋込電池ボックス LDシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
出ズミ(プラモール付属品) 未来工業出ズミ(プラモール付属品)未来工業
839税込923
1袋(5個)
当日出荷
形状出ズミ
4桁ダイヤル錠+ワイヤー付 BUFFALO(バッファロー)4桁ダイヤル錠+ワイヤー付BUFFALO(バッファロー)
2,898税込3,188
1台
翌々日出荷
セキュリティスロットに直接セットして盗難から守るカギ紛失の心配が無い4桁ダイヤル錠タイプ
仕様対応スロットサイズ:(幅)7~7.26mm、(高さ)3~3.26mm質量(g)約140外形寸法ロック部 長さ 約56mm×径 約18mm(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6.8mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.4mm(※1 ワイヤー接続部を含めると径18mm+8mm)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)構成本体(ワイヤー付き)、面ファスナー1個、取扱説明書動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみロックダイヤル錠
4桁ダイヤル錠+ワイヤー付 BUFFALO(バッファロー)4桁ダイヤル錠+ワイヤー付BUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
パソコンを買い替えても対応可能な3種スロット対応ダイアル錠
ダイヤル式ワイヤーロック Nanoスロット対応 BUFFALO(バッファロー)ダイヤル式ワイヤーロック Nanoスロット対応BUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
nanoに対応した4桁ダイヤル式のセキュリティロック鍵紛失の心配がない4桁ダイヤル式のセキュリティロックワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様対応スロットサイズ:(幅)6mm(6.0~6.2mm)、(高さ)2.5mm(2.5~2.7mm)質量(g)約150外形寸法ロック部 長さ 約66mm×径 約17.5mm(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6.2mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.5mm(※1 ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm)適合機器Nanoセキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど構成本体(ワイヤー付き)、スペーサー2個、面ファスナー1個、マニュアル1枚動作環境(保証)温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみロックダイヤル式ワイヤーロック
ダイヤル式ワイヤーロック NobleWedgeロック対応 BUFFALO(バッファロー)ダイヤル式ワイヤーロック NobleWedgeロック対応BUFFALO(バッファロー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
NobleWedgeに対応した4桁ダイヤル式のセキュリティロック鍵紛失の心配がない4桁ダイヤル式のセキュリティロックワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様対応スロットサイズ:(幅)4.5mm(4.5~5.1mm)、(高さ)3.2mm(3.2~3.4mm)質量(g)約150外形寸法ロック部 長さ 約66mm×径 約17.5mm(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6.2mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.5mm(※1 ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm)構成本体(ワイヤー付き)、スペーサー2個、面ファスナー1個、マニュアル1枚動作環境(保証)温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみロックダイヤル式ワイヤーロック
SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-W-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 04 印象的な270°視野角を有するパノラマ効果のMicro-ATXケース SST-LD04-W-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・270° パノラマ式強化ガラス展示・5 PCIスロット装備で最大350mmのハイエンドグラフィックスカード対応・280mmラジエターとの互換性・上部 I/O には、USB Type-C x 1、USB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●ドライブベイ-内部:3.5/2.5×13.5×1●マザーボード:Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張スロット:5●電源の深さ制限:150mm材質スチール、プラスチック、強化ガラス寸法(mm)CPUクーラーの限度:177、拡張カードの長さの制限:長さ:35、幅:185質量(kg)5.6備考※1 インストール互換性のため、マザーボードのサイズは9.6×8.9を超えないものとします。型番SST-LD04-W-ARGB(白)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×456× 364.7×, 38.25リットルRoHS指令(10物質対応)対応冷却システム・背面120mm x 1 / 140mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)・トップ120mm x 2 / 140mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属)・内部マザーボードトレイ:120mm x 2 ※1PSU シュラウド:120mm x 2
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
パーソナルロッカー(ダイヤル錠タイプ) ナイキパーソナルロッカー(ダイヤル錠タイプ)ナイキ
89,980税込98,978
1台
40日以内出荷から59日以内出荷
ダイヤル錠タイプのパーソナルロッカーです。
ダイヤル錠
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台 GOODGOODS(グッド・グッズ)灯具用 投光器用 三脚スタンド 高さ調節可能 雲台付属 最大3台GOODGOODS(グッド・グッズ)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
・雲台を使用した場合、最大3台搭載が可能です(ライトの大きさや重量による) ・中央のボルトは、M8ボルト対応です。 ・最長1850mmまで高さ調節が可能です ・雲台を使用せず中央に取付も可能です。(M8ボルト) ・ライトを高い場所から照射する事で、エリアライト・スタンドライトとして活用できます。
用途0仕様固定部:3箇所セット内容三脚スタンド主軸×1、雲台×1、ノブボルト×3、スプリングワッシャー×3、ワッシャー×3、ナット×2、取扱説明書材質鋳鉄質量(kg)約3.3寸法(幅W×高さH)(mm)最大1060×1850耐荷重(kg)約10対応機種【取付数量:1台(雲台中央)】LDT-56C、LD-85W、LD-90M、LD-102T、LDT-150、LDT-160、LD210、LD302、YC100-2、LDT-28G、LDJ-200K、LD-4T、LD420、LD-N20A、LD-307K、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ)】LDT-3E、LD-36T、LD105、LDT-5F、LDJ-50H、LD103、LD101、LD106、GY50W、LD-H6A、LDJ-100M、LD-N9H、YC30-N、GH40-L、GH40-S、【取付数量:2台可(雲台左右に1台ずつ、ボルト別途用意必要)】YC-15G、YC-48K、LD-36T、LDT-20、LD-75X、【取付数量:3台可(雲台上部に1台、雲台下部の左右に1台ずつ)】LD93-D、LDT-24A、LDT-35Bパイプ径(Φmm)38機能高さ調整&折りたたみ可能RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 30W 約60cmアーム ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。 ・小規模看板にお勧めのサイズです
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約3.3消費電力(W)約30コード長さ(m)約2(アーム内配線0.6mを含む)アーム長さ(mm)約600(ライト除く)色温度(K)5000(昼白色)電源タイプ電源コード式使用場所屋内明るさ(Lm)約3150RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95電球の種類LED照射角度(°)約120動作電圧(V)AC85~265
門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工門型ブラケット(HDZ35)因幡電工(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
【家電セット】7点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト 32型液晶テレビ 温調ケトル スティッククリーナー) YAMAZEN(山善)【家電セット】7点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 オーブンレンジ シーリングライト 32型液晶テレビ 温調ケトル スティッククリーナー)YAMAZEN(山善)
139,800税込153,780
1セット
翌々日出荷
事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 オーブンレンジ シーリングライト 液晶テレビ 温調ケトル スティッククリーナー仕様【TV】本体寸法:幅71.6×奥行9.3×高さ 42.4cm●スタンド取付時サイズ:幅71.6×奥行19.9×高さ47.4cm●サイズ:32V型●2K対応ハイビジョン液晶テレビ【オーブンレンジ】幅48.5×奥行37.6×高さ30.2cm●容量18L、フラットテーブル●高周波出力:650W(60Hzのみ)/500W/200W相当【シーリング】幅50×奥行50×高さ9.5cm●全光束:3500lm●30分、60分OFFタイマー付き【冷蔵庫】幅47.4×奥行50.6×高さ144cm●容量:157L(冷蔵109L/冷凍48L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【掃除機】スティック時サイズ:幅24×奥行13×高さ111cm●ハンディ時サイズ:幅10×奥行10.5×高さ48cm●スティック&ハンディの2WAY●吸込仕事率:40W【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能セット内容洗濯機、冷蔵庫、オーブンレンジ、シーリングライト、液晶テレビ、温調ケトル、スティッククリーナー保証期間1年
集塵・脱臭一体型フィルター シャープ集塵・脱臭一体型フィルターシャープ
3,798税込4,178
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品KC-40TH4-W/KC-40TH5-W/KC-40TH7-W/KC-G40-W/KI-HS40-W/KI-JS40-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-SD50-W/KI-TD50-W交換目安約2年
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
19,980税込21,978
1個(4kg)
5日以内出荷
VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
V Series(VV5Q41-04C6) SMCV Series(VV5Q41-04C6)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-04C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-04C~)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q41-04C1) SMCV Series(VV5Q41-04C1)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板なし(組立サービスなし) プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板なし(組立サービスなし)プラス[家具]
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
丸みのないエッジがすっきりとしたシャープな印象の会議テーブル Linello3(リネロ3) 幕板なし、棚板なしモデル。丸みのない天板エッジは複数の机をぴったりと隙間なく並べて使えるため、机の上のものが隙間に落ちにくく、作業スペースを広くとれるのが特徴です。スタッキングは124mmピッチで斜めにずれないため省スペース収納が可能。握りやすい大型レバーの採用でスムーズな天板操作ができ、脚部と幕板はスチール製のためマグネット対応。キャスターは最大10mmのアジャスト機能付きで設置時のがたつきを軽減できます。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)高さ(mm)720機能水平スタッキング(124mm)、アジャスト機能(最大10mm)外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.4MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)
会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービスなし) プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービスなし)プラス[家具]
51,980税込57,178
1台
16日以内出荷
丸みのないエッジがすっきりとしたシャープな印象の会議テーブル Linello3(リネロ3) 幕板なし、棚板付モデル。丸みのない天板エッジは複数の机をぴったりと隙間なく並べて使えるため、机の上のものが隙間に落ちにくく、作業スペースを広くとれるのが特徴です。スタッキングは124mmピッチで斜めにずれないため省スペース収納が可能。握りやすい大型レバーの採用でスムーズな天板操作ができ、脚部と幕板はスチール製のためマグネット対応。キャスターは最大10mmのアジャスト機能付きで設置時のがたつきを軽減できます。
仕様棚板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)、棚板:スチールパイプ、樹脂焼付塗装機能水平スタッキング(124mm)、アジャスト機能(最大10mm)外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.4MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)
会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板付(組立サービス付き)プラス[家具]
51,980税込57,178
1台
16日以内出荷
丸みのないエッジがすっきりとしたシャープな印象の会議テーブル Linello3(リネロ3) 幕板なし、棚板付モデル。丸みのない天板エッジは複数の机をぴったりと隙間なく並べて使えるため、机の上のものが隙間に落ちにくく、作業スペースを広くとれるのが特徴です。スタッキングは124mmピッチで斜めにずれないため省スペース収納が可能。握りやすい大型レバーの採用でスムーズな天板操作ができ、脚部と幕板はスチール製のためマグネット対応。キャスターは最大10mmのアジャスト機能付きで設置時のがたつきを軽減できます。
仕様棚板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)、棚板:スチールパイプ、樹脂焼付塗装機能水平スタッキング(124mm)、アジャスト機能(最大10mm)外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.4MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板なし(組立サービスなし) プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板なし(組立サービスなし)プラス[家具]
59,980税込65,978
1台
16日以内出荷
丸みのないエッジがすっきりとしたシャープな印象の会議テーブル Linello3(リネロ3) 幕板付、棚板なしモデル。丸みのない天板エッジは複数の机をぴったりと隙間なく並べて使えるため、机の上のものが隙間に落ちにくく、作業スペースを広くとれるのが特徴です。スタッキングは124mmピッチで斜めにずれないため省スペース収納が可能。握りやすい大型レバーの採用でスムーズな天板操作ができ、脚部と幕板はスチール製のためマグネット対応。キャスターは最大10mmのアジャスト機能付きで設置時のがたつきを軽減できます。
仕様幕板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)、幕板:鋼板、樹脂焼付塗装機能水平スタッキング(124mm)、アジャスト機能(最大10mm)外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.4MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)
会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板なし(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板なし(組立サービス付き)プラス[家具]
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
丸みのないエッジがすっきりとしたシャープな印象の会議テーブル Linello3(リネロ3) 幕板なし、棚板なしモデル。丸みのない天板エッジは複数の机をぴったりと隙間なく並べて使えるため、机の上のものが隙間に落ちにくく、作業スペースを広くとれるのが特徴です。スタッキングは124mmピッチで斜めにずれないため省スペース収納が可能。握りやすい大型レバーの採用でスムーズな天板操作ができ、脚部と幕板はスチール製のためマグネット対応。キャスターは最大10mmのアジャスト機能付きで設置時のがたつきを軽減できます。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)機能水平スタッキング(124mm)、アジャスト機能(最大10mm)外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.4MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板付(組立サービスなし) プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板付(組立サービスなし)プラス[家具]
62,980税込69,278
1台
16日以内出荷
丸みのないエッジがすっきりとしたシャープな印象の会議テーブル Linello3(リネロ3) 幕板付、棚板付モデル。丸みのない天板エッジは複数の机をぴったりと隙間なく並べて使えるため、机の上のものが隙間に落ちにくく、作業スペースを広くとれるのが特徴です。スタッキングは124mmピッチで斜めにずれないため省スペース収納が可能。握りやすい大型レバーの採用でスムーズな天板操作ができ、脚部と幕板はスチール製のためマグネット対応。キャスターは最大10mmのアジャスト機能付きで設置時のがたつきを軽減できます。
仕様幕板付、棚板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)、幕板:鋼板、樹脂焼付塗装、棚板:スチールパイプ、樹脂焼付塗装機能水平スタッキング(124mm)、アジャスト機能(最大10mm)外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.4MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)
会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板なし(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板なし(組立サービス付き)プラス[家具]
57,980税込63,778
1台
16日以内出荷
丸みのないエッジがすっきりとしたシャープな印象の会議テーブル Linello3(リネロ3) 幕板付、棚板なしモデル。丸みのない天板エッジは複数の机をぴったりと隙間なく並べて使えるため、机の上のものが隙間に落ちにくく、作業スペースを広くとれるのが特徴です。スタッキングは124mmピッチで斜めにずれないため省スペース収納が可能。握りやすい大型レバーの採用でスムーズな天板操作ができ、脚部と幕板はスチール製のためマグネット対応。キャスターは最大10mmのアジャスト機能付きで設置時のがたつきを軽減できます。
仕様幕板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)、幕板:鋼板、樹脂焼付塗装高さ(mm)720機能水平スタッキング(124mm)、アジャスト機能(最大10mm)関連資料組立説明書(0.4MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)サービス分類組立・設置・取付
会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板付(組立サービス付き) プラス[家具]会議テーブル リネロ3 幕板付・棚板付(組立サービス付き)プラス[家具]
62,980税込69,278
1台
16日以内出荷
丸みのないエッジがすっきりとしたシャープな印象の会議テーブル Linello3(リネロ3) 幕板付、棚板付モデル。丸みのない天板エッジは複数の机をぴったりと隙間なく並べて使えるため、机の上のものが隙間に落ちにくく、作業スペースを広くとれるのが特徴です。スタッキングは124mmピッチで斜めにずれないため省スペース収納が可能。握りやすい大型レバーの採用でスムーズな天板操作ができ、脚部と幕板はスチール製のためマグネット対応。キャスターは最大10mmのアジャスト機能付きで設置時のがたつきを軽減できます。
仕様幕板付、棚板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)、幕板:鋼板、樹脂焼付塗装、棚板:スチールパイプ、樹脂焼付塗装機能水平スタッキング(124mm)、アジャスト機能(最大10mm)外寸法・高さ(mm)720関連資料組立説明書(0.4MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)グリーン購入法適合取扱説明書(1.91MB)サービス分類組立・設置・取付
4W65アクリルパネル 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)4W65アクリルパネル 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H ネオホワイトオカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
28日以内出荷
寸法(mm)480×1520ネオホワイト
4W65フロストポリスチレン 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H フロストポリスチレン/ネオホワイト オカムラ(岡村製作所)4W65フロストポリスチレン 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H フロストポリスチレン/ネオホワイトオカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
28日以内出荷
材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:アクリル3mm厚 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)1715寸法(mm)480×1520フロストポリスチレン/ネオホワイト機能半透明タイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連
4W65アクリルパネル 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H フロスト/ブラック オカムラ(岡村製作所)4W65アクリルパネル 2連 915+800Wx1520H 0W480D1520H フロスト/ブラックオカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
28日以内出荷
材質パネル素材(表・上面):樹脂 / パネル素材(裏・下面):樹脂 / 本体素材:アルミ / パネル/表面材:アクリル3mm厚 枠・脚:アルミ塗装仕上幅(mm)1715寸法(mm)480×1520フロスト/ブラック機能半透明タイプ / キャスター:有 / パネル仕様:折りたたみ仕様 / 脚部仕様:T字脚 / 連数:2連
エレガスタU AJ/配なし/棚付 オカムラ(岡村製作所)エレガスタU AJ/配なし/棚付オカムラ(岡村製作所)
189,800税込208,780
1台
45日以内出荷
キャスターグリーン購入法適合材質(幕板)