カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
    • ダクト(1)
  • バイク純正部品(44)
  • メカニカル部品(26)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「ld-70」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムダクトLD 因幡電工スリムダクトLD因幡電工(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長(mm)2000
asunowa再生ごみ袋LD70L 乳白半透明10枚入り オルディasunowa再生ごみ袋LD70L 乳白半透明10枚入りオルディ
349税込384
1個(10枚)
5日以内出荷
丈夫で柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製のポリ袋です。
材質LD乳白半透明エコマーク認定認定縦(mm)900横(mm)800グリーン購入法適合エコマーク認定番号20 128 010
業務用LDゴミ袋70L ジャパックス業務用LDゴミ袋70Lジャパックス
9,998税込10,998
1ケース(10枚×40冊)
3日以内出荷
スタンダードな業務用ポリ袋シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 LD30ー70 透明 福助工業ポリ袋 LD30ー70 透明福助工業
12,349税込13,584
1箱(20枚×20セット)
4日以内出荷
種別LD30-70 透明材質LDPE形状平袋入数(枚)20
オールコアドリル サンコーテクノオールコアドリルサンコーテクノ
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
引き戸用静音ドアクローザー エスコ引き戸用静音ドアクローザーエスコ(1件のレビュー)
4,110税込4,521
1個
当日出荷
仕様適用ドア重量:20kg以下材質ABS樹脂寸法(mm)234×25×30(H)アズワン品番64-7966-76
引掛シーリング JAPPY引掛シーリングJAPPY
869税込956
1個
翌日出荷
用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
ライティングダクト 引掛シーリング JAPPYライティングダクト 引掛シーリングJAPPY
839税込923
1個
当日出荷
引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグですダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
ピュアホワイト材質(本体)ユリア樹脂質量(g)28規格PSE材質(カバー)PBT樹脂適合負荷6A-125V
引掛シーリング ODELIC(オーデリック)引掛シーリングODELIC(オーデリック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ライティングダクトレール用
取付可能質量(kg)5まで再生紙使用マーク適合
ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) 中央精機ハイグレードXYステージ 70×70(標準型)中央精機
49,980税込54,978
1台ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)239.1移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
AC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に付属品固定ホルダー(2個)サイズ直径34×668mm電源AC100V照明装置直管型LED電球15W明るさ1450lm
AC100V/22W作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/22W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
コード長さ(m)5m仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に付属品固定ホルダー(2個)サイズ直径34×968mm電源AC100V照明装置直管型LED電球22W明るさ2350lm
ガスケット セット,P. エンジン MAZDA(マツダ)ガスケット セット,P. エンジンMAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
動散 丸山製作所動散丸山製作所
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
種類エンジン式
ガスケット セット P. エンジン (8L) MAZDA(マツダ)ガスケット セット P. エンジン (8L)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ハイグレードアルミXYステージ 70×70(標準型) 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 70×70(標準型)中央精機
53,980税込59,378
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.5クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型) 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型)中央精機
52,980税込58,278
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.5クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20
ハイグレードXYステージ 70×70(対称型) 中央精機ハイグレードXYステージ 70×70(対称型)中央精機
49,980税込54,978
1台ほか
5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)239.1移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
カラー リヤーアクスル 42305MJLD70 ホンダカラー リヤーアクスル 42305MJLD70ホンダ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番42305-MJL-D70主な適合車種(ホンダ)X-ADV
キャップ リヤースウィングアー 52175MJLD70 ホンダキャップ リヤースウィングアー 52175MJLD70ホンダ
349税込384
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番52175-MJL-D70主な適合車種(ホンダ)X-ADV
スライダー チェン 52170MJLD70 ホンダスライダー チェン 52170MJLD70ホンダ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番52170-MJL-D70主な適合車種(ホンダ)NM4-01
プレートB クロス 50236MJLD70 ホンダプレートB クロス 50236MJLD70ホンダ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番50236-MJL-D70
ガイド リヤーブレーキホース 43468MJLD70 ホンダガイド リヤーブレーキホース 43468MJLD70ホンダ
369税込406
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番43468-MJL-D70主な適合車種(ホンダ)CRF250L
アクスル リヤーホイール 42301MJLD70 ホンダアクスル リヤーホイール 42301MJLD70ホンダ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番42301-MJL-D70
ケース ドライブチェン 40510MJLD70 ホンダケース ドライブチェン 40510MJLD70ホンダ
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番40510-MJL-D70主な適合車種(ホンダ)NM4-01
STAY COMP,CANISTE ホンダSTAY COMP,CANISTEホンダ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
ハイグレードXYステージ 中央精機ハイグレードXYステージ中央精機
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyステージ耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向XY軸2方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
ステップ L.フロアー 64560MJLD70 ホンダステップ L.フロアー 64560MJLD70ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64560-MJL-D70
ステップ R.フロアー 64510MJLD70 ホンダステップ R.フロアー 64510MJLD70ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64510-MJL-D70
ガード ABSモジュレーター 57150MJLD70 ホンダガード ABSモジュレーター 57150MJLD70ホンダ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番57150-MJL-D70
リッドASSY. ラギジ 77110MJLD70 ホンダリッドASSY. ラギジ 77110MJLD70ホンダ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番77110-MJL-D70
ブラケット モジュレーター 64502MJLD70 ホンダブラケット モジュレーター 64502MJLD70ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64502-MJL-D70
ステーCOMP. フロントカウル 64501MJLD70 ホンダステーCOMP. フロントカウル 64501MJLD70ホンダ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64501-MJL-D70
ステー ハーネスクリップ 32157MJLD70 ホンダステー ハーネスクリップ 32157MJLD70ホンダ
339税込373
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番32157-MJL-D70主な適合車種(ホンダ)NM4-01
パッド アジャスティング 3LD-12169-70 YAMAHA(ヤマハ)パッド アジャスティング 3LD-12169-70YAMAHA(ヤマハ)
649税込714
1個
3日以内出荷
カバー パーキングブレーキ 64380MJLD70 ホンダカバー パーキングブレーキ 64380MJLD70ホンダ
639税込703
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番64380-MJL-D70
スウィングアームサブASSY. 52200MJLD70 ホンダスウィングアームサブASSY. 52200MJLD70ホンダ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番52200-MJL-D70
ステー チエンケース 52121MJLD70 ホンダステー チエンケース 52121MJLD70ホンダ
439税込483
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番52121-MJL-D70主な適合車種(ホンダ)NM4-01
ラピッドX USB充電式 リア用 CATEYEラピッドX USB充電式 リア用CATEYE
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
面発光の新しい発光スタイルと、用途に合わせた点滅パターンが選択出来るラピッドシリーズハイエンドモデル ラバーバンドで簡単に取付できるブラケットレス仕様で貼り付くように装着でき、自転車にピッタリフィット 視認性が高く多彩な点灯パターン、ラピッド・パルス・バイブレーション・点滅・ハイ・ローの6モード点灯
使用時間(時間)ハイ:約1、ロー:約5、点滅:約30、ラピットモード:約16、パルスモード:約16、バイブレーション:約8付属品充電用MicroUSBケーブル寸法(mm)74.2×24.4×30.8質量(g)22.5(本体・電池のみ)機能モードメモリ、バッテリーインジケータ+バッテリーオートセーブ光源面発光LEDモジュール使用電池リチウムポリマー充電池充電時間(時間)約2アズワン品番64-9544-55取付径(Φmm)(ラバーバンド:約12.0-32.0
ベースダウンライト 三菱電機ベースダウンライト三菱電機
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
段調光機能(100%⇔85%)連続調光(信号制御)5~100%
用途業務用定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000使用温度範囲(℃)5~35材質(本体)アルミダイカスト下面カバーアクリル拡散ユニットボックス鋼板グリーン購入法適合
関連キーワード
a2-70特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a2-70