カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(115)
- バイク純正部品(94)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- 物流用品(63)
- オフィス家具(35)
- パソコン/周辺機器(23)
- 制御機器(22)
- バイク部品(13)
- 電気材料(13)
- 切削工具(6)
- 農業機械(6)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 機構部品(4)
- 介護用品(4)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 保管用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(94)
- 三菱電機(94)
- SMC(74)
- KITO(キトー)(63)
- イトーキ(31)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- メディアカバーマーケット(18)
- エレコム(13)
- brembo(8)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SIEMENS(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- tantore(5)
- 八光電機(4)
- 福助工業(4)
- Life-do.Plus(4)
- 青木精密工業(3)
- 浦谷商事(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ld21」の検索結果

印鑑ホルダーはん蔵
uni(三菱鉛筆)(28件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷お手持ちのハンコを入れるだけで、そのまま連続捺印できる、ワンタッチ式印鑑に早変わり! 添9~12mmの印鑑に対応。添付の「回り止めシール」を貼れば、9ミリの丸印・小判印もきっちり固定できます。 指先で軽く回すだけで印高を調節できます。 位置合わせガイドで正確捺印。 ひとつの朱肉カートリッジで約500回連続捺印。 ボタンひとつで、スライド部分をロック。 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。 ボディ上部にストラップ穴つき。適合9~12mmの印鑑質量(g)18寸法(縦×横×高さ)(mm)25.1×20.6×96詰め替えインクHLS-252、HLS-200
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から93日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から7日以内出荷相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
LETTER DECALステッカー
ゼネラルステッカー(6件のレビュー)¥149税込¥1641枚当日出荷から17日以内出荷アルファベットと数字のシンプルなステッカーです。 イニシャルや名前の文字を揃えたり、好きな数字を組み合わせたり、使い方はあなた次第。 手紙や写真、アルバムなどのデコレーションやラッピングなどにも使えます。 サイズもスマホなどにぴったりの小さめサイズから、少し大きめまで3サイズあります。 屋外も対応。バイクやメットはもちろん、スマホ、タブレット、パソコン、車、楽器、ボード、冷蔵庫、自転車、スーツケース、マグカップ、文房具や手帳など色々なところでお楽しみ下さい。材質塩化ビニールタイプ耐水性取付方式ステッカー
直撃雷用SPD ギャップ式 クラスⅠ アースカプラ
音羽電機工業¥76,980税込¥84,6781個当日出荷質量(g)約240取付方式DINレール取付使用温度範囲(℃)-40~85保護等級IP20接続可能電線(mm2)より線~35、単線~50JISクラスクラスI(JIS C 5381-11)対応出力端子接点動作:b接点(正常時:ON、劣化時、OFF)電圧防護レベル(V)1500以下耐インパルス(10/350μs):100kA最大連続使用電圧(V)255AC(50/60Hz)
大人用おしりふき
Life-do.Plus¥23,980税込¥26,3781セット(70枚×150個)翌々日出荷成分純水99%・ノンアルコール・バラベンフリー・無香料・弱酸性・ヒアルロン酸配合質量(g)320シートサイズ(mm)200×220
金型デートマークD2型 外径12mm
浦谷商事¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1751材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)14質量(g)14.1文字種別D2型外径(Φmm)12
六角シャンクドリル
ハウスビーエム¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷から8日以内出荷ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。使用電動機ハンマードリルシャンク径(mm)13(六角軸)
金型デートマークD2型 外径16mm
浦谷商事¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1752材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)14質量(g)20.6文字種別D2型外径(Φmm)16
金型デートマークD2型 外径10mm
浦谷商事¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。 年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要な、YM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。 彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。用途プラ型埋め込み用トラスコ品番807-1750材質SUS420焼入れ研磨仕上げ全長(mm)12質量(g)7.2文字種別D2型外径(Φmm)10
超硬座掘錐大口径(ドリル付)
スターエム¥29,980~税込¥32,978~1セットほか翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
大人用からだふき
Life-do.Plus¥23,980税込¥26,3781セット(70枚×150個)5日以内出荷1枚で全身たっぷり使える成分純水99%・ノンアルコール・バラベンフリー・無香料・弱酸性・ヒアルロン酸配合質量(g)320シートサイズ(mm)200×220
トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA
TOYOZUMI(トヨズミ)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 200VA
TOYOZUMI(トヨズミ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷寸法(mm)99×92×110電流(A)【2次側】2電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ
SIEMENS(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
ウルトラファイブ HL型
八光電機¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷から32日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ウルトラファイブ SL型
八光電機¥6,198税込¥6,8181本5日以内出荷から25日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, ILD217T
VISHAY¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.55V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = SOIC。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 30 mA。絶縁電圧 = 4000 V ac。最大電流変換率 = 120%。最小電流伝送率 = 100%。シリーズ = ILD。オプトカプラ、トランジスタ出力、IL、ILD、ILQシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーム減速機 LD型 軸配置:標準
青木精密工業¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
...