カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld440r」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
440LD10-R VISHAY440LD10-RVISHAY
219税込241
1個
5日以内出荷
セラミックコンデンサ 440L シリーズ 2.2nF 500 V ac 760 V ac VISHAYセラミックコンデンサ 440L シリーズ 2.2nF 500 V ac 760 V acVISHAY
359税込395
1個
7日以内出荷
Vishay 440LシリーズVishay 440Lシリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。 ラジアル接続リードは、スズめっき銅製です。 440Lコンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。単層ACディスクコンデンサ 高い信頼性 IEC60384-14.3に準拠したX1、Y4
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:500 V ac, 760V ac●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:440L●許容差:±20%●温度特性:Y5U●直径:10.9mm●高さ:5.7mm●寸法:10.9 (Dia.) x 42.9mm●抑制クラス:X1, Y1●誘電体材料:セラミックアズワン品番65-7113-08