カテゴリ

  • 物流用品(1,260)
  • 厨房用品(54)
  • 制御機器(51)
  • パソコン/周辺機器(49)
  • 切削工具(32)
  • メカニカル部品(25)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 建築金物(22)
  • バイク部品(21)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 作業工具(11)
  • 農業機械(10)
  • オフィス家具(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 溶接用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 住設機器(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 医療(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld5」の検索結果

1,702件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸気アダプター LD5R用 SIBATA(柴田科学)吸気アダプター LD5R用SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
デジタル粉じん計 LD-5R/LD-5D/LD-5 用 オプション品です。
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-W-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×491.5×427.6、46.24リットル型番SST-LD05-W-ARGB(白)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ミニタワーケース Lucid 05 大胆な270°パノラマディスプレイを備えた精巧なATXケース SST-LD05-B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷
・270°パノラマ強化ガラスデザイン。・最大410mmのグラフィックカードと7つのPCIスロットに対応。・360mmラジエーターとの互換性。・最大11個の冷却ファンをサポートする最適化されたエアフロー配置。・上部I/Oパネルには1 x USB Type-C、2 x USB 3.0、1 x オーディオ、1 x マイクが含まれますSB 3.0 x 2、オーディオ x 1、マイク x 1 が含まれます
仕様●CPUクーラーの限度:173mm●ドライブベイ-内部:・3.5×1 / 2.5×1 / 2.5×2 ※この位置に2.5インチSSDを2台取り付ける場合、コネクタが後方を向くようにして干渉を防いでください。・3.5×1・2.5×1●フロントI/Oポート:・USB Type-C x 1 ・USB 3.0×2 ・オーディオ x 1 ・マイクロフォン x 1●マザーボード:ATX (12×9.6), Micro-ATX (9.6×9.6), Mini-ITX (6.7×6.7)●拡張カードの制限:長さ :410mm ・幅 :179mm●拡張スロット:7●対応ラジエター - 内部:マザーボードトレイ :240mm ※この位置に240mmラジエーターを取り付ける場合、グラフィックカードのクリアランスは281mm(電源コネクタを含む)に制限されます。この制限を考慮して、ファンをラジエーターとマザーボードトレイの間に取り付けてください。●対応ラジエター-トップ:120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm ※この位置に360mmラジエーターを取り付ける場合、インレットおよびアウトレットのチューブが前方を向くようにして干渉を防いでください。●対応ラジエター-背面:120mm●電源の深さ制限:200mm●冷却システム-内部:・マザーボードトレイ :120mm x 2 (120mmファンx 2 ARGB扇出荷時付属) ・PSU シュラウド :・トップ: 120mm x 3 ・前面 :80mm x 2●冷却システム-背面:120mm x 1 (120mmファンx 1 ARGB扇出荷時付属)●冷却システムートップ:120mm x 3 / 140mm x 2材質スチール、プラスチック、強化ガラス電源標準PS2(ATX)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220、491.5、427.6、46.24リットル型番SST-LD05-B-ARGB(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ モノタロウ折りたたみコンテナ 扉付きタイプモノタロウ(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。
フタの有無なし材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)305
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(100個)
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ソフトケース LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)ソフトケース LD-5R型用SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
適合品番LD-5R
LED投光器 50W 5000LM 5mコード プラグ付き GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 50W 5000LM 5mコード プラグ付きGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP65消費電力(W)50定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)電源コード(m)約5(プラグ付)入力電圧(V)AC100(95~135)周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)100発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)84(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約110角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-20~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60本体質量(kg)約1.57材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様 TRUSCOコンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様TRUSCO(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
シールドガスホース NCRシールドガスホースNCR(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
デジタル粉じん計 LD-5R型 SIBATA(柴田科学)デジタル粉じん計 LD-5R型SIBATA(柴田科学)
369,800税込406,780
1台
当日出荷
作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。 LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。
測定範囲0.001~10.000mg/m3( 標準粒子に対して)電源単3乾電池×6本出力電圧(V)0~1000CPMに対して0~1、0~10000CPMに対して0~1光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)電源(AC V)アダプター:100(50/60Hz)測定原理光散乱方式パルス出力無電圧:オープンコレクター 耐電圧12Vmax測定精度(%)±10(標準粒子に対して)測定モードタイマー測定、ロギング測定、スパンチェック、BGキャンセル動作時間使用:約10(アルカリ)吸引量(L/min)1.7
アナログパルスケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)アナログパルスケーブル LD-5R型用SIBATA(柴田科学)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
・デジタル粉じん計LD-5R型用コネクター付ケーブルです。 ・LD-5R型の濃度測定に相当するアナログ電圧、絶縁パルス出力を本体から取り出す為に用います。
適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-56
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(4本)
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
高性能バックアップフィルター LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)高性能バックアップフィルター LD-5R型用SIBATA(柴田科学)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-54
ソフト付通信ケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)ソフト付通信ケーブル LD-5R型用SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
・デジタル粉じん計LD-5R用オプション品です。 ・動作可能OS:Windows 8.1/10
対応OSWindows 8.1/10適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-55
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PM2.5サイクロン LD-5/5R用 SIBATA(柴田科学)PM2.5サイクロン LD-5/5R用SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。
用途LD-5/5R用質量(kg)0.1高さH(mm)94奥行D(mm)33幅W(mm)60
シリコーン塗り刷毛 ベストコシリコーン塗り刷毛ベストコ
499税込549
1個
当日出荷
お手入れ簡単! 粘度のある卵液・ソースなどにも塗りやすい
寸法(mm)約215×55質量(g)約49材質刷毛:シリコーンゴム(耐熱温度200度) ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100度)サイズ(cm)5呼び寸法(mm)50
数字キャンドル ベストコ数字キャンドルベストコ
84税込92
1個
当日出荷
手作りケーキを楽しく演出します
材質キャンドル:パラフィン・ビック:ポリエチレン
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Lシリーズ  ダブル TAG標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Lシリーズ ダブルTAG
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬
LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状 ・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます ・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄質量(kg)約2.65使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)50角度(°)ステー調節:約180コード長さ(m)約5/3芯(アース線付)全光束(Lm)約7300(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70ランプ効率(Lm/W)145芯数3電源タイプ電源コード式設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×144個防水性IP66(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約120
アルミ箔チョコカップラウンド ベストコアルミ箔チョコカップラウンドベストコ
179税込197
1セット(28枚)
当日出荷
材質アルミニウムはく寸法(mm)約35×35×15
ポリ絞り袋 ベストコポリ絞り袋ベストコ
169税込186
1セット(6枚)
当日出荷
丈夫な0.08mm厚
寸法(mm)約350×230材質ポリエチレン(耐冷温度-20度)厚さ(mm)0.08サイズ(cm)M
デコレーションヘラ ベストコデコレーションヘラベストコ
169税込186
1個
当日出荷
用途パンやクッキーなどの生地の切り分けに・デコレーションケーキ等の仕上げに全長(mm)約120寸法(mm)約120×95質量(g)約15材質ABS樹脂(耐熱温度70度)
シリコーンホールケーキ型 ベストコシリコーンホールケーキ型ベストコ
699税込769
1個
当日出荷
お手入れカンタン! 型からはずしやすいシリコーン製型
用途オーブン・電子レンジ専用材質シリコーンゴム品名・タイプホールケーキ型寸法(mm)約175×175×60質量(g)約109耐熱温度(℃)200サイズ(cm)16
小型封入スイッチ SHL-□ omron(オムロン)小型封入スイッチ SHL-□omron(オムロン)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から72日以内出荷
小形の汎用ヨコ型。 微小負荷タイプもシリーズ化 EN、UL、CSA、CCC規格取得 堅牢で精密なダイカストケースに、高耐久性を誇るコイル・スプリング方式のスイッチを内蔵。 小形であり、マイクロスイッチの単独使用では、強度的に不安な用途に使用可能。 コードの引き出し方向は、端子保護カバーの入れ換えで左右どちらからでも引き出し可能。 IECのIP67に適合したシール性。
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(30本)ほか
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ふっ素加工ホールケーキ焼型(底取れ式) ベストコふっ素加工ホールケーキ焼型(底取れ式)ベストコ
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
こびりつきにくく、お手入れが簡単なふっ素樹脂加工
用途オーブン専用材質鉄/フッ素樹脂加工品名・タイプホールケーキ型
L型クランプ アーム[作業工具]L型クランプアーム[作業工具](3件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌日出荷
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!。保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)。ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
棒温度計(ケース付) ベストコ棒温度計(ケース付)ベストコ
399税込439
1個
当日出荷
温度管理がしっかりできる 収納に便利なケース付
耐熱温度(℃)100寸法(mm)約150×5×5質量(g)約9材質本体:ガラス 赤液:石油系 キャップ:ポリプロピレン ケース:ポリエチレン
採気口 パッキン付 LD-5R用 SIBATA(柴田科学)採気口 パッキン付 LD-5R用SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。
用途LD-5R型用質量(kg)0.038
<LD> ダブル リニアベアリング オザック精工<LD> ダブル リニアベアリングオザック精工
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンケーキクリーナー ベストコシリコーンケーキクリーナーベストコ
279税込307
1個
当日出荷
耐熱素材で生地を混ぜたり、ボールの中身を最後まですくい取れる
材質ヘラ:シリコーンゴム(耐熱温度200度) ハンドル:ポリプロピレン(120度)寸法(mm)250×50質量(g)約30
ワックスペーパー ベストコワックスペーパーベストコ
299税込329
1個(50枚)
当日出荷
材質紙・パラフィン寸法(mm)150×150サイズ(cm)15×15
マドレーヌ敷紙 ベストコマドレーヌ敷紙ベストコ
199税込219
1個(50枚)
当日出荷
材質グラシン紙寸法(mm)80×80×20径(Φmm)【開口部】約80サイズ(cm)8底径(Φmm)約60
溶接用マグネット TRUSCO溶接用マグネットTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
ALCドライブ皿頭(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ皿頭(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
4,298税込4,728
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部形状
SUSケーブルダクト 三桂製作所SUSケーブルダクト三桂製作所
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
関西ペイントPG80 ゴールドメタリック(粗目) PROST's関西ペイントPG80 ゴールドメタリック(粗目)PROST's
2,998税込3,298
1個(500g)
当日出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料成分PG80 ゴールドメタリック(粗目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。ゴールドメタリック(粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケース鎌錠 表示錠 アトムリビンテックケース鎌錠 表示錠アトムリビンテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質ケース:ステンレス鋼、鋼、ストライク:ステンレス鋼、鋼、エスカッション:アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36対応戸厚(mm)28~36バックセット(mm)51
TRAD LED交換球 三共コーポレーションTRAD LED交換球三共コーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
寸法(mm)(全長)150、(外径)120周波数(Hz)50/60電圧(V)85-265消費電力(W)20口金E26全光束(Lm)2400色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110
...