「lda5 e17」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDランプ(E17/クリプトン球形) コイズミ照明

    LEDランプ(E17/クリプトン球形)

    コイズミ照明
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • LED電球 E17 全方向 T9 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 全方向 T9

    アイリスオーヤマ
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。
    形状A形口金E17分類全方向寿命40000時間配光角度(°)260直径×高さ(mm)38×75エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    799税込879
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光プレミア調光

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)480ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz口金E17定格消費電力(W)4.9全光束(Lm)480定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)98定格電流(mA)53光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17広配光プレミア調光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光プレミア調光

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17広配光パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17広配光パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 調光器対応 V1/V3

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • LED電球 E17小型電球 広配光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 E17小型電球 広配光

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)67質量(g)34周波数(Hz)50/60相当定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.07外径(mm)35光色電球色相当(2700K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ダウンライトE17 東芝ライテック

    ダウンライトE17

    東芝ライテック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
    仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
  • LEDミニボール球 E17 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E17 フィラメント

    オーム電機
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
    質量(g)18定格電圧(V)100口金E17外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球エコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 全方向 T5 アイリスオーヤマ

    小形LED電球 E17 全方向 T5

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75口金E17定格寿命(時間)40000配光角度(°)290電球の種類LED
  • LEDミニボール球 E17 フィラメント オーム電機

    LEDミニボール球 E17 フィラメント

    オーム電機(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小丸球25形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
    質量(g)18外径×全長(mm)51×80定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • LED PS形 E17 4.9W 調光器対応 オーム電機

    LED PS形 E17 4.9W 調光器対応

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    小形電球40W形相当の明るさ防雨タイプ調光器対応密閉形器具非対応全光束(明るさ)460ルーメン消費電力4.9W耐塵・防噴流形(IP65) ※電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003による全方向タイプ 配光角270°屋内/屋外両用
    全長(mm)81.5質量(g)49電源100V50/60Hz定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)35平均演色評価数Ra80エネルギー消費効率(Lm/W)93.9定格電流(mA)53エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17クリア電球調光 Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17クリア電球調光

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)
    用途25形相当 調光器対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 60形相当 調光 密閉器具対応 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 60形相当 調光 密閉器具対応 広配光

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    小形電球60形相当の明るさのLED電球。調光器対応。密閉形器具対応。配光角200°の広配光タイプ。口金E17。省エネ法2027年度目標基準達成
    外形寸法(mm)全長78×最大径37消費電力(W)6.8口金E17全光束(Lm)820定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200明るさ60形相当エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 40形相当 調光 密閉器具対応 広配光

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    小形電球40形相当の明るさのLED電球。調光器対応。密閉形器具対応。配光角200°の広配光タイプ。口金E17。省エネ法2027年度目標基準達成
    外形寸法(mm)全長78×最大径37口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200光色昼光色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 25形相当 調光 密閉器具対応 広配光 オーム電機

    LED電球 E17 25形相当 調光 密閉器具対応 広配光

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    小形電球25形相当の明るさのLED電球。調光器対応。密閉形器具対応。配光角200°の広配光タイプ。口金E17。省エネ法2027年度目標基準達成
    外形寸法(mm)全長78×最大径37消費電力(W)2.4口金E17定格寿命(時間)40000対応密閉器具、調光器光源LED配光角度(°)200明るさ25形相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテック

    LED電球 ミニクリプトン形

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(21件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(46件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(8件のレビュー)
    474税込521
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • 60W相当LEDクリプトンランプ 東京メタル

    60W相当LEDクリプトンランプ

    東京メタル
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    60W相当、口金E17のLEDクリプトンランプ。調光不可、密閉器具対応。なお、断熱材施工器具にはご使用いただけません。
  • LED電球 三菱電機

    LED電球

    三菱電機
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    密閉器具にも使用可能
    仕様外管バルブ:フロスト質量(g)72タイプ全方向タイプ口金E17定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)480定格寿命(時間)40000最大幅(mm)38大きさ40形電球形状小形電球[調光器対応タイプ][屋内用]色温度(K)5000定格入力電流(A)0.05ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3外形寸法(全長)L(mm)82グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト・和風対応商品 山田照明

    ペンダントライト・和風対応商品

    山田照明
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ひとつひとつ職人が手作りしたヒビ模様の丸型ペンダント。熱したガラスを水で急冷させることで個性的な表情のヒビ模様を造り出します。みぞれ、べっこう、あずきの光のきらめきが空間全体に響きあいます。
    仕様コード調節ダクトプラグ付。コードは70cmの範囲内で調節可能長さ(mm)500~1200質量(kg)1.2直径(Φmm)150高さ(mm)201電圧(V)AC100消費電力(W)40光源E17クリプトン球(クリア)PS40W形×1対応商品和風:ペンダントライト取付け方法ダクトタイプ適合ランプLDA5L-E17/C/W(パナソニック)
  • ペンダントライト コイズミ照明

    ペンダントライト

    コイズミ照明
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E17)、高さ調整可能型、ガラスはイタリア製、グローブ押え式長さ(mm)1300~550質量(kg)0.8直径(Φmm)116高さ(mm)109タイプフランジ消費電力(W)4.5コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W灯相当演色指数(Ra)80
  • レンジフードファン フラットフード形 三菱電機

    レンジフードファン フラットフード形

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1台
    90日以内出荷
    4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
    仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600質量(kg)17.5奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150
  • レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】 三菱電機

    レンジフードファン フラットフード形【受注生産品】

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1台
    90日以内出荷
    4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)。誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵。ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))。アルミスリットフィルター(1層)。風逆流防止シャッター付。照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付。100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能。※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)
    仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924幅(mm)600シルバー奥行(mm)610電圧(V)100本体高さ(mm)300ファンシロッコファン接続パイプ(Φmm)150