60W相当LEDクリプトンランプ

60W相当LEDクリプトンランプ - 東京メタル

60W相当、口金E17のLEDクリプトンランプ。調光不可、密閉器具対応。なお、断熱材施工器具にはご使用いただけません。

その他
密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
材質
カバー:樹脂乳白色
質量(g)
62
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×78
口金
E17
定格消費電力(W)
5.1
全光束(Lm)
760
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
光色
昼白色
演色性(Ra)
80
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02975170LDA5NG60WE17T3
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする