E17口金クリプトンタイプのLED電球です。60W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17
全光束(Lm)760
平均寿命(時間)40000
配光タイプ広配光
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
長さ(mm)67
質量(g)34
周波数(Hz)50/60相当
定格電圧(V)100
口金E17
定格消費電力(W)4.2
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.07
外径(mm)35
光色電球色相当(2700K)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
小形電球60形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
全長(mm)78
質量(g)50
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)6.1
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)38
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)110
電球の種類LED
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金E17
材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より5年間
使用場所屋内用
配光角度(°)約260
配光タイプ全方向
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
口金E17
入力電圧(V)100
色(ヒートシンク)White
仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応
材質(ヒートシンク)アルミニウム
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)広配光(>180)
演色指数(Ra)80
電球の種類LEDクリプトン
【電球色/昼白色】【25/40/60形】
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球形状一般球
電球の種類LED
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
全長(mm)67
質量(g)約14
消費電力(W)3.6
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)15000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状クリプトン球40形
入力電流(A)0.062
電球の種類LED
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
全長(mm)67
質量(g)約14
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
外径(Φmm)35
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状クリプトン球25形
電球の種類LED
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
誤挿入防止ソケットに対応します。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75
口金E17
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)290
電球の種類LED
小丸球25形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
質量(g)18
外径×全長(mm)51×80
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
小丸球40形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり約290°全方向タイプ
E17口金
質量(g)18
定格電圧(V)100
口金E17
外径×全長(mm)51×80
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ミニボール球
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100 50/60Hz共用
寿命40000時間
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
仕様密閉器具対応
材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン
電圧(V)100(50/60Hz共用)
口金E17
定格寿命(時間)20000
電球形状一般球
使用場所屋内用
配光角度(°)220
電球の種類LED
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)93
電球形状一般球
電球の種類LED
全光束830ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…78、最大径38
質量(g)46
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。
適合適合補償装置用ランプ:ランプ別
材質本体/鋼板
質量(kg)0.2
色本体/ピュアホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)80
ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W
適合ランプE17口金 LDA7まで
距離照射面:0.1
カテゴリーベースダウンライト
全光束830ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。電球色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…78、最大径38
質量(g)46
定格消費電力(W)5.9
全光束(Lm)830
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
エネルギー消費効率(Lm/W)140.6
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。
形状A形
口金E26
分類全方向
寿命40000時間
配光角度(°)260
直径×高さ(mm)38×75
小形電球60形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金:E17
LED5年保証対象商品
2個入り
質量(g)約50
消費電力(W)6.1
定格電圧(V)100
口金E17
外径×全長(mm)38×78
定格寿命(時間)4000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
入力電流(mA)110
電球の種類LED
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球形状小形電球
グリーン購入法適合
電球の種類LED電球
。全光束(lm):760。入力電力(W):6.2。エネルギー消費効率(lm/W):122.5。入力電流(A):0.108。定格寿命(h):40000。平均演色評価数Ra:80。配光角ビーム角(°):180。外径(mm):40。全長(mm):81。質量(g):34
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
広配光タイプ
長さ(mm)67
質量(g)35
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
外径(Φmm)35
定格消費電力(W)3.9
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
電球形状ミニクリプトン球相応
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.07
光色昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質樹脂
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
グローブ種別樹脂(乳白)
グリーン購入法適合
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
トラスコ品番125-6782
全長(mm)86
タイプ広配光
電源(V)100
消費電力(W)8.5
電球(W)相当:60
口金E17
外径(Φmm)38
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700
光源色電球色相当
色(本体)電球色
配光角度(°)180
明るさ(Lm)760
標準消費電力料金(円/h)0.23
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)760
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)40
全長(mm)81
質量(g)34
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)760
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)40
全長(mm)81
質量(g)34
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類LED
口金E17
電球形状ミニクリプトン球
全光束(Lm)760
配光角度(°)140
絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用
定格寿命(時間)40000
幅(Φmm)82
LEDLED電球
出しろ(mm)1.5
埋込穴(Φmm)75
定格電圧(V)100
相関色温度(K)2700
平均演色評価数Ra:80
保護等級IP23
ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
光色電球色
適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用
定格寿命(時間)40000
LEDLED電球
従来光源白熱60W相当
関連キーワード
1
2
次へ