カテゴリ

  • 照明(7)
    • LED電球(2)
    • スタンドライト(1)
    • 設置式投光器(2)
  • バイク純正部品(2,821)
  • 機構部品(851)
  • トラック純正部品(767)
  • 農業機械(622)
  • 電気材料(550)
  • 制御機器(547)
  • 自動車純正部品(546)
  • 作業工具(232)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(194)
  • バイク部品(187)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(174)
  • 学童・教育用品(169)
  • パソコン/周辺機器(145)
  • 船舶用品・漁業資材(125)
  • 空調・電設資材(68)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • 科学研究・開発用品(52)
  • メカニカル部品(48)
  • 安全保護具(48)
  • 事務用品(37)
  • 測定用品(32)
  • 物流用品(31)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 家電(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • マスク(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 切削工具(16)
  • 農具(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 溶接用品(12)
  • 日用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 建築金物(10)
  • 医療(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 自転車部品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 塗料(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
設置場所
電球の種類
電源タイプ
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・100~200未満・600~700未満・1100~1200未満・1200~1300未満
防水性能
耐水・防雨
芯数
3芯
コード長さ(m)
1.5・2・5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lde」の検索結果

関連キーワード
8,607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDE交換球 日動工業LDE交換球日動工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合機種WHL-10W3寸法(mm)Φ65×116消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1550
間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2 ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2ODELIC(オーデリック)
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷
空間演出におすすめの調光型屋内用
付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94LED交換不可
間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE  R15クラス2 ODELIC(オーデリック)間接照明 スタンダードタイプ ハイパワー 高演色LDE R15クラス2ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
空間演出におすすめの調光型屋内用
付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプハイパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94LED交換不可
LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)100電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)全光束(Lm)約17000電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)600(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8本体質量(kg)約3.4材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類端末カバー寸法A(mm)74.5寸法F(mm)15寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)62寸法C(mm)53
ダスターホルダー 3M(スリーエム)ダスターホルダー3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
ダスタークロスレギュラー、ダスタークロスエキストラ共用のホルダーです。
繰り返し・詰め替え対応
LANコネクタ保護カバー ブーツパック エコ対応 6個入り エレコムLANコネクタ保護カバー ブーツパック エコ対応 6個入りエレコム(3件のレビュー)
619税込681
1式(6個)
当日出荷
色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。ケーブルを作成する際に取り付ける先付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。環境に配慮したエコ素材を使用しています。 塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用し、焼却時にダイオキシンなどの有害物質を発生させません 直径6mmまでのケーブルに対応できます
材質サントプレーン入数6個
3.2GHz対応 2分配器(BL) 日本アンテナ3.2GHz対応 2分配器(BL)日本アンテナ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
3.2GHz対応の2分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75分配損失(dB)(10~76MHz)4.3以下、(76~300MHz)3.8以下、(300~770MHz)4以下、(1000~1489MHz)4.5以下、(1489~2150MHz)5.5以下、(2150~2681MHz)6.5以下、(2681~3224MHz)7.5以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 100W 17000LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)100コード長さ(m)約2 (アース線つき)全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)本体質量(kg)約3.4入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8ランプ効率(Lm/W)170発光色電球色(3000K)光源LEDチップ×600個電源タイプ電源コード式使用場所屋内作業温度範囲(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)>80材質(ステー)電球の種類LED照射角度(°)約120材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス角度調節(ステー)約180
テーブル用タップホルダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テーブル用タップホルダーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
お手持ちのタップを挟んで、机や棚に固定ができて、抜き差しが便利です。
材質ABS質量(g)約295寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×153×63アズワン品番65-0525-97RoHS指令(10物質対応)対応
トプコン 受光器ホルダー6型 トプコントプコン 受光器ホルダー6型トプコン(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
用途ローテーティングレーザー受光器用ホルダー適合機種LS-80L、LS-80A本体質量(g)約186取付可能幅(mm)5~78
受光器ホルダー タジマツール(TJMデザイン)受光器ホルダータジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
レーザーレシーバーをスタッフや柱に取り付けることができます。
外形寸法(mm)縦59×横153×奥40本体質量(g)120取付可能幅(mm)20~55
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ機器接続部用種類端末カバー寸法A(mm)94寸法F(mm)15寸法D(mm)57寸法E(mm)50寸法B(mm)73寸法C(mm)74
アルミ折畳みデスクフック JTTアルミ折畳みデスクフックJTT
2,498税込2,748
1個
当日出荷
アルミ合金材質で作られたフックは、耐久性に優れしっかりと ヘッドホンやゲームコントローラーなどを下げることができます。 フック部分はシリコンシートが貼り付けられているので傷などを防ぎます。 使用しないときは、フックを折りたたむだけで簡単に収納することができます。 付属のレンチを利用することで、フックを柱など縦方向に取付できるように調節することができます。 省スペース折り畳み式 ズレ・傷防止のシリコンシート 天板厚52mmまで対応 耐荷重最大8kgまで対応(横方向に固定した場合) 縦方向への取付にも対応(付属のレンチで調整できます)
レンチホルダー CUSTOR(クストー)レンチホルダーCUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ツールボックスの整理整頓・収納スペースUPに
収納本数(本)8本寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)115×45×27
3.2GHz対応 6分配器(BL) 日本アンテナ3.2GHz対応 6分配器(BL)日本アンテナ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
3.2GHz対応の6分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75分配損失(dB)(10~76MHz)11以下、(76~300MHz)10以下、(300~770MHz)11以下、(1000~1489MHz)12以下、(1489~2150MHz)14以下、(2150~2681MHz)16以下、(2681~3224MHz)18以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
3.2GHz対応 4分配器(BL) 日本アンテナ3.2GHz対応 4分配器(BL)日本アンテナ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
3.2GHz対応の4分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75分配損失(dB)(10~76MHz)8以下、(76~300MHz)7.5以下、(300~770MHz)8以下、(1000~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10.5以下、(2150~2681MHz)11.5以下、(2681~3224MHz)13以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
エルダクト エンド マサル工業エルダクト エンドマサル工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。材質PVC形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
3.2GHz対応 8分配器(BL) 日本アンテナ3.2GHz対応 8分配器(BL)日本アンテナ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
3.2GHz対応の8分配器です。対応の8分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.8以下、(300~770MHz)1.8以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75分配損失(dB)(10~76MHz)12.5以下、(76~300MHz)12以下、(300~770MHz)12.5以下、(1000~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)17以下、(2150~2681MHz)18.5以下、(2681~3224MHz)20以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ 富士電機角コマンドスイッチ AG22・AG23 照光押しボタンスイッチ富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP40
受光器ホルダー110型 タジマツール(TJMデザイン)受光器ホルダー110型タジマツール(TJMデザイン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
外形寸法(mm)縦170×横90×奥70本体質量(g)180
ペンアダプター CAMEO4用 グラフテック(GRAPHTEC)ペンアダプター CAMEO4用グラフテック(GRAPHTEC)
999税込1,099
1個
当日出荷
市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。
セット内容アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個対応機種CAMEO4 / Portrait3適合径(Φmm)対応ペン:S(水色):8~9、M(白):9~10.2、L(グレー):10.2~11.3
SUSダクト用ストップエンド 三桂製作所SUSダクト用ストップエンド三桂製作所
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ポリッシャー壁掛けホルダー RUPESポリッシャー壁掛けホルダーRUPES
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
BigFoot・iBrid Nanoなど、エアツールおよびサンダーを含むBigFootポリッシャー全製品に適合します。ポリッシャーや煩雑になりがちな最大9mの電源コードをまとめるフックを備えた壁掛けホルダーです。
用途ポリッシャーの格納や展示に付属品取付用ネジ2個
LD-E9Wの鉄製ステー GOODGOODS(グッド・グッズ)LD-E9Wの鉄製ステーGOODGOODS(グッド・グッズ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
スマホ取付ホルダー 挟むだけ クリアタイプ 単体 スマートフォン 携帯用 メディアカバーマーケットスマホ取付ホルダー 挟むだけ クリアタイプ 単体 スマートフォン 携帯用メディアカバーマーケット
299税込329
1個
当日出荷
スマホストラップのケースに挟むクリアホルダーの単体販売です。ケースとスマートフォンの間に挟むだけでご利用いただけます。クリア素材のホルダーなのでケースに響きません。充電口のあるケースであれば、お気に入りのケースでご使用いただけます。
クリア寸法(縦×横)(cm)4×5.5
ホルダー テクロックホルダーテクロック
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
透析チューブキット用ホルダー 交換用 アズワン透析チューブキット用ホルダー 交換用アズワン
1,590税込1,749
1枚
翌々日出荷
アドレサブルLED用延長ケーブル アイネックスアドレサブルLED用延長ケーブルアイネックス
599税込659
1本
4日以内出荷
アドレサブルLED (デジタルLED) 4ピンコネクタを延長するケーブルです。
ブラック
ハンディタイプ ミニストレッチフィルムホルダーセット キラックスハンディタイプ ミニストレッチフィルムホルダーセットキラックス(1件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷
ハンディタイプのストレッチフィルムとホルダーのセットになります。 ホルダーは簡易ブレーキ付きでしっかり巻き付けでき作業性がよいです。 交換用フィルムはキラックスのハンディミニストレッチフィルムをお買い求めください。 他のフィルムは紙管サイズ(長さや内径)の違いで使用できない場合があります。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。仕様ハンディフィルムホルダーセット材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙径(Φmm)【ホルダー】約40ホルダー長さ(mm)約280紙管長さ(mm)約135繰り返し・詰め替え対応
プロテクタアセンブリ 2LD-E4708-10 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタアセンブリ 2LD-E4708-10YAMAHA(ヤマハ)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
天びん・ピペット用サンプルホルダーセット A&D(エー・アンド・デイ)天びん・ピペット用サンプルホルダーセットA&D(エー・アンド・デイ)
4,798税込5,278
1台
翌日出荷
◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー◆大中小3つで1セット◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能◆セットを一つに纏めて収納が可能◆シリコン帯電防止処理済み◆※サンプル容器は付属しません。
付属品取扱説明書セット内容大・中・小3つで1セット材質導電性シリコンゴム(帯電防止仕様)質量(g)【大】45、【中】32、【小】16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.34MB)
ES-303G用  両開き用ホルダー EPICES-303G用 両開き用ホルダーEPIC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
両開きのガラス扉に取り付ける場合に必要。ドア厚12mm対応。 10/11mmには専用ゴムパッドを使用
フィラメントLED エジソン形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)フィラメントLED エジソン形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100口金E26本体寸法(mm)W64×H137×D64光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
溝入れブレード 三菱マテリアル溝入れブレード三菱マテリアル
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
テーブル用タップホルダー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テーブル用タップホルダーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
お手持ちのタップを挟み、机や棚に固定ができるので、抜き差しが便利。
材質ABSホワイト本体質量(g)約295本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×63×153アズワン品番65-0529-87RoHS指令(10物質対応)対応
アイパージ ハーネス 610mm (24") アクアソルアイパージ ハーネス 610mm (24")アクアソル
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
I-Purge/I-PurgeX オプションハーネス
長さ(mm)【ハーネス】610
プロテクタアセンブリ 2LD-E4708-00 YAMAHA(ヤマハ)プロテクタアセンブリ 2LD-E4708-00YAMAHA(ヤマハ)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2LD-E4708-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
LEDダウンライト LED光源一体形 日立LEDダウンライト LED光源一体形日立
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散質量(kg)0.7周波数(Hz)50/60電圧(V)100~242RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
ムツミコネクト 電動キックボード MTM RISE M-1S 専用 スマホホルダー ムツミコネクトムツミコネクト 電動キックボード MTM RISE M-1S 専用 スマホホルダームツミコネクト
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ムツミコネクトの電動キックボード用 オプションパーツ、スマホホルダーです。各シーンに合わせたオプションパーツもご用意しました。よりあなたにフィットした1台ヘとカスタムしてみてください。工具不要で箱から出して取り付けるだけの、ワンタッチ取付。
関連キーワード
...