カテゴリ

  • 照明(99)
  • 空調・電設資材(60)
  • オフィス家具(51)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(13)
  • 機構部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 作業服(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldf」の検索結果

関連キーワード
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
989税込1,088
1本
当日出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】【プリンストン】モバイルディスプレイUP-M156T4KUP-M156THDPTF-M156TPTF-M133T【ASUS/エイスース・パソコン/ディスプレイ/モニターASUS ZenScreen GO MB16AWPASUS ZenScreen OLED MQ13AHASUS ZenScreen OLED MQ16AHVT168H【JENESIS/ジェネシス】タブレット/タブレット型PCADP-1005ADP-1007ADP-1008JT07-81BJT10-81BJTW10-4G32GJTW10-4G32G-KWDP-1021-2G32G-CT-KBWDP-102-2G32G-10BTWDP-106-4G32G-CT-KB-PROW【DIGI+】10.1インチタブレット型PCDGP-WTB1001【IODATA/アイ・オー・データ・液晶ディスプレイLCD-CF131XDB-MLCD-CF161XDB-MTLCD-CF161XDB-MLCD-MF161XPEX-LDC131DBMEX-LDC161DBM【JENESIS/ジェネシス】タブレット/タブレット型PCADP-1005ADP-1007ADP-1008JT07-81BJT10-81BJTW10-4G32GJTW10-4G32G-KWDP-1021-2G32G-CT-KBWDP-102-2G32G-10BTWDP-106-4G32G-CT-KB-PROW【MARSHAL】タブレットMAL-FWTVTB01BMAL-FWTVTB01W【IRIS/アイリスオーヤマ】液晶ディスプレイDP-BF132S-BDP-BF162S-BDP-DF163S-BILD-A1616MS-BILD-A16262KS-B【ELECOM/エレコム】・タッチパネルPCLT-HA10シリーズLT-HA10/CAMW1LT-HA10/W1LT-HA10BシリーズLT-HA10B/CAMW1LT-HA10B/W1LT-HA15B/W1ノートパソコンIPC-AA1401【EPSON/エプソン】ディスプレイLD16W61LT12W82Lなどすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
HLDL3シリーズ用 拡散板 CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 拡散板CCS(シーシーエス)
8,000税込8,800
1個
当日出荷から12日以内出荷
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。 拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
直管LEDランプ 40W形 オーム電機直管LEDランプ 40W形オーム電機(61件のレビュー)
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300種別40W形全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28給電方式片側給電
【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形) オーム電機【ラピッドスタート器具専用】直管形LEDランプ(40形)オーム電機(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当
LED直管40形HFインバーター式器具専用 オーム電機LED直管40形HFインバーター式器具専用オーム電機(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類LED種別40W形口金G13定格消費電力(W)20形状直管全長(mm)1198質量(g)285管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)給電方式片側給電
直管型LED 20W型 オーム電機直管型LED 20W型オーム電機(55件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
光角160°平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ グロースターター器具専用オーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LED
LED直管20形2本入り オーム電機LED直管20形2本入りオーム電機(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(2本)
当日出荷
ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED種別20W形口金G13定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000仕様片側給電仕様付属品ダミースターター(E形)形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電
直管LEDランプ 15W形 オーム電機直管LEDランプ 15W形オーム電機(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880仕様片側給電仕様種別15W形形状直管全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.12使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80給電方式片側給電
LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP66消費電力(W)60電源タイプ有線(※充電式ではございません)定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)電源コード(m)約2(アース線付)入力電圧(V)AC85~265周波数(Hz)50/60ランプ効率(Lm/W)170発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)294(チップ)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)約180(ステー調節)使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70本体質量(kg)約2.55材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
LEDフィラメント電球  E26 キャンドル色 オーム電機LEDフィラメント電球 E26 キャンドル色オーム電機
899税込989
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ レトロな空間を演出するゴールドの輝き 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金
全長(mm)140質量(g)約55定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26外径(Φmm)64定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400光源色キャンドル色電球の種類LED
直管LEDランプ 10W形 オーム電機直管LEDランプ 10W形オーム電機(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510給電方式片側給電仕様片側給電仕様種別10W形形状直管全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)管径(Φmm)28点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.082使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80
スタンドドキュメントバッグ THIRD FIELD コクヨスタンドドキュメントバッグ THIRD FIELDコクヨ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
書類が取り出しやすいA4ドキュメントバッグ。自立するのでデスク上のスペースを効率的に使用可能。タテからもヨコからも書類の出し入れが可能。書類を分類できる仕切板付き。便利なポケット付き。書類の脱落を防ぐマグネットフラップ付き。バッグから出し入れしやすいスリムなデザイン。
用途書類収納、整理に。ドキュメントバッグ/ドキュメントファイル/ドキュメントケース/書類ケース/文書バッグ/マルチケース/ファイル/バインダー/スタンドバッグ/A4/自立/シンプル/シック/おしゃれ/大容量/持ち運び/収納/収納ケース/収納用品/書類/書類収納/書類整理/整理整頓/ビジネス/フリーアドレス/オフィスワーク/WEB会議/在宅ワーク/テレワーク/ワークスペース/省スペース/文具/事務用品/会社/学校/通勤/通学/社内移動/ビジネスシーン/仕事/出張/父の日/母の日/敬老の日/ギフト/プレゼント/昇進/昇進祝い/転職祝い/入学祝い/ファイル収納/保管ケース材質表地:ポリエステル、裏地:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン、仕切板:ポリプロピレンサイズA4質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×2×32.1
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から108日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
LED直管用専用器具逆富士形 アイリスオーヤマLED直管用専用器具逆富士形アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
トラスコ品番406-0261タイプ40形2灯用定格電圧(V)AC100-242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×67器具・セット器具のみ
氷撃 LD FTA インナーキャップ リベルタ氷撃 LD FTA インナーキャップリベルタ
1,798税込1,978
1着
当日出荷
吸水速乾性と通気性を備えたクーリングヘッドキャップ。屋外作業時・自転車・オートバイなどのヘルメットインナーや、スポーツ時の汗止め・ヘアバンド代わりとして夏場の不快を軽減するのに最適です。抗菌防臭加工により汗をかきやすい季節でもにおいを気にせず快適に着用できます。
材質ナイロン79%、ポリウレタン21%
直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用オーム電機
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ10形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:6.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長330mm × 外径28.0mm 質量:68g 定格入力電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:6.0W 定格入力電流:105mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯
氷撃 LD FTA インナーキャップ垂れ付 リベルタ氷撃 LD FTA インナーキャップ垂れ付リベルタ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。風を受けることで冷感をより強く感じることができます。吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
材質ナイロン79%、ポリウレタン21%サイズFREE(頭位53~58cm)
LED電球 E26 フィラメントタイプ アイリスオーヤマLED電球 E26 フィラメントタイプアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
LED 直管 40W ラピッドスタート形  10年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W ラピッドスタート形 10年保証SOARING(ソァーイング)
2,298税込2,528
1本(1本)
3日以内出荷
工事不要・簡単交換安心の10年保証防水保護等級IP64搭載で、屋外でも使用可能!!ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。従来の蛍光管と同じ素材、ガラス管+アルミソケット素材の直管です。現在ご使用の灯器具にそのままご利用いただけます。
仕様【白熱電球相当形】RP形40W相当質量(kg)0.285タイプ40W口金G13点灯形ラピッドスタート形外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)20全光束(Lm)2400入力電圧(V)100/200定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器(二次電圧300Vまで)【照明器具種類】ラピットスタート器具専用保護等級IP64定格入力電流(A)0.251保証期間10年保証使用場所屋内、屋外兼用演色指数(Ra)83電球の種類LED入数(本)1
氷撃 LD FTA アームカバー リベルタ氷撃 LD FTA アームカバーリベルタ
2,498税込2,748
1双
当日出荷
着脱が簡単で腕の動作を集中的にサポートするクーリング高機能ライトコンプレッションアームカバー。汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下においてのパフォーマンスを向上します。
ブラック素材ナイロン79%、ポリウレタン21%特性冷感
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ40形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:18.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm 質量:197g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:18.0W 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
グロー式専用直管LEDランプ フィリップスグロー式専用直管LEDランプフィリップス
2,298税込2,528
1本ほか
4日以内出荷
グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
質量(g)200電圧(V)100-240消費電力(W)15.5口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ランプ効率(Lm/W)144色温度(K)6500保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×1240明るさ40W相当ビーム角度(°)190定格光束(Lm)2500
Galaxy Feel2 SC-02L 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 3D Film・光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUSGalaxy Feel2 SC-02L 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 3D Film・光沢・衝撃吸収 指紋防止LEPLUS
359税込395
1個
5日以内出荷
端末全画面をしっかり保護。追従性のあるTPUフィルムで端までしっかり保護/指紋防止/高光沢/衝撃吸収/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス・コテ付
対応機種Galaxy Feel2 SC-02L特性指紋防止/高光沢/衝撃吸収付属品埃除去シール/クリーニングクロス/コテ材質本体:TPU、接着面:シリコン膜表面硬度2H
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ20形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:10.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長580mm × 外径28.0mm 質量:103g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:10.0W 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
LED 直管 40W グロースターター形  ダミースターター付属 5年保証 SOARING(ソァーイング)LED 直管 40W グロースターター形 ダミースターター付属 5年保証SOARING(ソァーイング)
1,498税込1,648
1本(1本)
翌々日出荷
工事不要・簡単交換安心の5年保証配光角160度を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくりです。発光部が「ガラス素材」の為、傷がつきにくく拭き掃除が楽です。現在ご使用の灯器具をそのままご利用いただけます。ダミーグローを付け替え、管を取り換えるだけで設置完了です。
仕様【ダミースターター】付属【白熱電球相当形】FL形40W相当質量(kg)0.2口金G13外径×全長(mm)27×1198定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000センサーなし対応【安定器】銅鉄安定器【照明器具種類】グロー対応定格入力電流(A)0.193保証期間5年保証使用場所屋内用演色指数(Ra)83入数(本)1
直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ15形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:8.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長436mm × 外径28.0mm 質量:85g 定格入力電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:8.0W 定格入力電流:135mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)LED直管20W グロースターター形 5年保証 ダミースターター付属SOARING(ソァーイング)
1,298税込1,428
1セット(2本)
翌々日出荷
安心の5年保証従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能(2)両端電極部のソケット部分と発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(3)従来の蛍光灯より軽い超軽量設計78g。特許を取得したLEDチップを採用安心・安全の長寿命設計CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
仕様白熱電球相当形:FL形20W相当付属品ダミースターター適合照明器具種類:グロー対応材質プラスチック全長(mm)580質量(kg)0.078定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)28定格消費電力(W)7.6定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.13ランプの種類LED材質(ソケット)プラスチック使用場所屋内用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
LED電球 D形 E26 13W オーム電機LED電球 D形 E26 13Wオーム電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26光色昼光色定格消費電力(W)13.5全長(mm)130質量(g)104全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50
LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属 SOARING(ソァーイング)LED直管40W グロースターター形 10年保証 ダミースターター付属SOARING(ソァーイング)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
安心の10年保証・IP64(耐塵/防沫形)従来の蛍光灯の形状と遜色ない形状で現在お使いの灯器具に安心して取り付け可能。(1)現在ご使用の点灯管を付属のダミーグローに付け替えるだけでFL形LED直管の設置が可能(2)配光角160°を実現。灯りの拡がり方が蛍光灯にそっくり。(3)両端電極部のソケット部分とガラス発光面を「フラット形状」にする事により、従来の蛍光灯の形状と変わりない為、ご使用のFL形灯器具にも安心してご使用になれます。(4)従来の蛍光管と重さはほとんど変わらない為、過重による落下などの心配無用。片側給電仕様で工事業者様によるバイパス工事時にも安心してご利用になれます。(40W形タイプには記入が必要)防水機能IP64搭載で、屋外でも使用可能。ホコリや水に関わる場所でもご使用可能。湿気対策をすることで密閉機能となり、硫黄成分を含む日本各地の温泉地域での使用が可能。熱を早く逃せる構造設計、電気設計で、高温に弱いという弱点を克服した商品です。特許を取得したLEDチップを採用安心・安全の長寿命設計CISPR(シスプル)規格はCISPR15。(CISPRとは、電子機器から発生する電磁妨害波(ノイズ)が他の機器に干渉しないように定められた国際基準です。)
仕様白熱電球相当形:FL形40W相当付属品ダミースターター適合照明器具種類:グロー対応材質発光部:ガラス全長(mm)1198質量(kg)0.282定格電圧(V)100口金G13方式グロースターター外径(Φmm)27定格消費電力(W)17.5定格寿命(時間)40000保護等級防塵・防沫形IP64定格入力電流(A)100V:0.288/200V:0.154ランプの種類LED材質(ソケット)アルミ使用場所屋内、屋外兼用適合安定器銅鉄安定器演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2300
X-BRAID FULLDRAG X8 X-BRAIDX-BRAID FULLDRAG X8X-BRAID
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
新たなる最高傑作! Strong beyond strong ! 衝撃的強度!求めたものは強靭 世界最先端テクノロジーと圧倒的クラフトマンシップがAAA品質に更に磨きをかけウルトラポテンシャルを実現! 最新GPD加工がもたらすタフ&マッスル元糸質、究極WX工法が可能とした超高負荷製紐(PT)がピッチの緩みを無くし新開発シリコーン加工とHPB加工を施すことにより、長時間ファイトによるラインの瘦せを抑える究極のタフネスさと驚くべきキャスタビリティーを発揮する。強烈なランを渾身のパワーで止めきる、リフトする、グレイトナブラに躊躇なく投げ込める勇気を与えてくれる、フルドラグとはそんな糸である。
仕様ハンガーパック材質ポリエチレン〈比重:0.98〉オーキッドホワイト長さ(m)300
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
消費電力(W)4.0定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)540調光方式なしグリーン購入法適合調光の可否不可
LED電球 E17 フィラメントタイプ アイリスオーヤマLED電球 E17 フィラメントタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
直管LEDランプ40W相当 東京メタル直管LEDランプ40W相当東京メタル
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷
直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
種別40W形材質PCカバー形状直管寸法(mm)直径29×長さ1198使用温度範囲(℃)-20から45管径(Φmm)29定格消費電力(W)18全光束(Lm)3000最大径(Φmm)33周波数50-60Hz寿命50000時間保証期間3年光源色昼白色演色指数(Ra)80給電方式片側給電電球の種類LED発光効率(Lm/W)167
直管蛍光灯30W用LED 東京メタル直管蛍光灯30W用LED東京メタル
2,598税込2,858
1本
欠品中
直管蛍光灯30W用LEDで、FLタイプは専用グローを使用して工事無しでそのままご使用いただけます。FHF・FLRタイプは器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気孤児は電気工事士による工事が必要になります。片側給電
付属品専用グロー材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×630質量(g)125消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1200定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80給電方式片側給電発光効率(Lm/W)120
エスティロ衣類乾燥機専用フィルターセット1年分 ESTILOエスティロ衣類乾燥機専用フィルターセット1年分ESTILO
1,898税込2,088
1台
当日出荷
お得な1年分フィルターセット 排気フィルター:3か月に1回交換 排気フィルター:丸いフィルター 吸気フィルター:6か月(半年)に1回交換 吸気フィルター:四角いフィルター 両フィルター:こまめな清掃が必要、排気フィルターについては1回ごとの掃除を推奨。 (歯ブラシなどで清掃)
セット内容排気フィルター4枚、吸気フィルター2枚
LED電球 D形 E26 7W オーム電機LED電球 D形 E26 7Wオーム電機(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ダウンライトにおすすめ消費電力6.7Wで一般電球60形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26定格消費電力(W)6.7全長(mm)120質量(g)67定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.115使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)40
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら