カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 制御機器(1)

「ldg1l」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED G40E26 1.4W オーム電機

    LED G40E26 1.4W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED装飾電球 E26口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E26口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外形(mm)40定格消費電力(W)0.9全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
  • LED G50E26 1.4W オーム電機

    LED G50E26 1.4W

    オーム電機
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フィラメントLED ボール形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    フィラメントLED ボール形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅定格電圧(V)100光源LED色温度(K)2700寿命20000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
  • LED G40E17 1.2W オーム電機

    LED G40E17 1.2W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED電球G50形 ELPA

    LED電球G50形

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,613税込¥1,774
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状ミニボール定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計) ELPA

    LED装飾電球 ミニボールタイプ(防水設計)

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
    用途屋外看板や照明に定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)1.4定格寿命(時間)30000電球形状ミニボールタイプ外径(Φ)×全長(mm)40×62定格入力電流(A)0.016防水仕様IP65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • LED G30E12 0.5W オーム電機

    LED G30E12 0.5W

    オーム電機
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
    形状G30全長(mm)45質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニボール球 G40形 ELPA

    ミニボール球 G40形

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,518税込¥1,670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。消費電力(W)1.4定格電圧(V)100口金E26電球形状ミニボール球定格入力電流(A)0.016定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED G30E17 1.2W オーム電機

    LED G30E17 1.2W

    オーム電機
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • LED電球G30形 ELPA

    LED電球G30形

    ELPA(6件のレビュー)
    ¥1,138~税込¥1,252~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    用途屋内看板や装飾用定格電圧(V)100電球形状ミニボール定格平均寿命(時間)30000電球の種類LED
  • LED電球G50形E26 ELPA

    LED電球G50形E26

    ELPA
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
    口金E26長さ(cm)14定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×70使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
  • LED G30E12 0.5W オーム電機

    LED G30E12 0.5W

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED電球G40形E26 ELPA

    LED電球G40形E26

    ELPA
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
    口金E26長さ(cm)14定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)40×61使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
  • LED電球G50形E17 ELPA

    LED電球G50形E17

    ELPA
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
    口金E17長さ(cm)14定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)50×70使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
  • LED電球G30形E17 ELPA

    LED電球G30形E17

    ELPA
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。約35000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
    口金E17長さ(cm)11定格消費電力(W)0.9定格寿命(時間)35000電源(AC V)100V 50/60Hz共用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×48使用場所屋内用定格入力電流(mA)10
  • LED電球ボール型 広配光60W相当 東芝

    LED電球ボール型 広配光60W相当

    東芝
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    全長(mm)127質量(g)92外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)114電球形状ボール球入力電流(A)0.12配光角度(°)200明るさ(Lm)730入力電力(W)6.4エコロジー商品省エネ
  • LED電球ボール型 広配光100W相当 東芝

    LED電球ボール型 広配光100W相当

    東芝
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    外径95mmのボール型LEDランプ。 配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    全長(mm)127質量(g)95外径(Φmm)95定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)121.8電球形状ボール球入力電流(A)0.2配光角度(°)200明るさ(Lm)1340入力電力(W)11エコロジー商品省エネ
  • LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ) 東芝

    LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ)

    東芝
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    外径70mmのボール型LEDランプ。 配光角約180度の広配光タイプ。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 密閉器具対応。
    全長(mm)100質量(g)56口金E26外径(Φmm)70定格消費電力(W)3.7全光束(Lm)410定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)110.8電球形状ボール球入力電流(A)0.07配光角度(°)180明るさ(Lm)410入力電力(W)3.7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ
関連カテゴリ