ELPA
LED電球G30形E17
太陽光に近い自然な明かりの高演色タイプ。
約35000時間の長寿命設計。
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。
口金
E17
長さ(cm)
11
定格消費電力(W)
0.9
定格寿命(時間)
35000
電源(AC V)
100V 50/60Hz共用
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
20×48
使用場所
屋内用
定格入力電流(mA)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02968931
LDG1CN-G-E17-G2453
13
55
61.1
昼白色相当(色温度5000K)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
02969046
LDG1N-G-E17-G2451
11
60
66.6
昼白色相当(色温度5000K)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
02969089
LDG1L-G-E17-G2452
11
55
61.1
電球色相当(色温度3000K)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
02969168
LDG1CL-G-E17-G2454
13
45
50
電球色相当(色温度3000K)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください