カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
「ldg32t-n」の検索結果

直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S
IRIS¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。トラスコ品番529-1818質量(g)215タイプ40形消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式片側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管ランプ 調光・スリムタイプ HE-S-D
アイリスオーヤマ¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ質量(g)391消費電力(W)17.7~17.5定格電圧(V)100~242口金G13全光束(Lm)2500直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7機能調光色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)142.8演色指数(Ra)83給電方式片側
直管ランプ ECOHiLUX HE190S
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。形状直管定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金G13色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式両側
直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)
アイリスオーヤマ¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ形状直管質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4光色昼白色給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ