カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み

「ldg32t-n」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S IRIS

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S

    IRIS
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
    トラスコ品番529-1818質量(g)215タイプ40形消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式片側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管ランプ ECOHiLUX HE190S アイリスオーヤマ

    直管ランプ ECOHiLUX HE190S

    アイリスオーヤマ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    翌日出荷
    消費電力を大幅に削減。従来の蛍光灯はもちろん、数年前の直管LEDランプからエコハイルクスHE190Sに換えることで、電気代を大幅に削減できます。
    形状直管定格電圧(V)100-242管径(Φmm)26.5口金G13色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式両側
  • 直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電) アイリスオーヤマ

    直管LEDランプ ECOHiLUX HE190S (両側給電)

    アイリスオーヤマ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷
    施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
    形状直管質量(g)235タイプ40形消費電力(W)10.8~10.5定格電圧(V)100~242管径(Φmm)26.5口金G13全光束(Lm)2000平均演色評価数(Ra)83管長(mm)1198.7色温度(K)5000寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)190.4光色昼白色給電方式両側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ