口金E26
電球の種類LED
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
対応屋外器具
配光角度(°)約220
演色指数(Ra)84
ボール電球40形相当の明るさ
配光角240°以上の全方向タイプ
省エネ法2027年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状ボール球
電圧(V)100
定格消費電力(W)6.1
定格入力電流(mA)104
質量(g)85
配光角度(°)240
平均演色評価数(Ra)82
ボール電球60形相当
。光の広がり約240°の全方向タイプ
。密閉器具対応
。口金E26
。LED5年保証対象商品
全長(mm)115
質量(g)55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)80
定格消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.105
使用場所屋内用
明るさ60W形相当
電球の種類LED
明るさ広がる広配光 約220度
周波数(Hz)50/60共用
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
外径95mmのボール型LEDランプ。
配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127
質量(g)92
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)40000
ランプ効率(Lm/W)114
電球形状ボール球
入力電流(A)0.12
配光角度(°)200
明るさ(Lm)730
入力電力(W)6.4
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
周波数(GHz)50/60
ボール電球60形相当。光の広がり約240°の全方向タイプ。密閉器具対応。口金E26。LED5年保証対象商品
寸法(mm)全長135、外径95
質量(g)約75
口金E26
定格消費電力(W)6
全光束(Lm)730
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.105
エネルギー消費効率(Lm/W)121.6
光色電球色
電球の種類LED
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E26
グローブ種別樹脂(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
フィラメント型LEDボール電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。
その他断熱材施工器具非対応/調光不可/60W相当/密閉器具対応
直径(Φmm)95
高さ(mm)135
質量(g)56
口金E26
定格消費電力(W)6.4
全光束(Lm)810
使用電圧(V)AC100
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール電球
色温度(K)濃いオレンジ2200
LED寿命(時間)20000
配光角度(°)290
光色濃いオレンジ
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より5年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ95×127
使用場所屋内用
配光角度(°)約180
配光タイプ広配光
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
全長(mm)135
質量(g)62
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.105
エネルギー消費効率(Lm/W)155.8
外径(mm)95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
配光角約230°
密閉器具対応
口金はE26
LED5年保証対象商品
全長(mm)126
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)95
平均演色評価数(Ra)93
電球形状ボール電球
電球の種類LED
フィラメントタイプできらめきが広がるLED電球光の広がり 約310°の全方向タイプ
全長(mm)136
色クリア
質量(g)64
口金E26
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)95
ボール電球100形相当
光の広がり約240°の全方向タイプ
密閉器具対応
LED5年保証対象商品
全長(mm)135
質量(g)約81
電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)95
定格消費電力(W)11.0
全光束(Lm)1360
定格寿命(時間)40000
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.195
エネルギー消費効率(Lm/W)123.6
使用場所屋内用(屋外禁止)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)700ルーメン消費電力5.0W電球色E26口金
定格入力電流(A)0.08
エネルギー消費効率(Lm/W)140
口金E26
定格消費電力(W)5
全光束(Lm)700
全長(mm)136
色クリア
質量(g)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)95
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ボール電球100形相当
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
光の広がり 約290°全方向タイプ
調光器対応
全長(mm)135
質量(g)62
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.106
エネルギー消費効率(Lm/W)152.9
外径(mm)95
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ボール電球40形相当
。光の広がり約240°の全方向タイプ
。密閉器具対応
。口金E26
。LED5年保証対象商品
全長(mm)115
質量(g)55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)80
定格消費電力(W)4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状ボール球
使用場所屋内用
明るさ40W形相当
電球の種類LED
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプボール電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)400ルーメン消費電力3.0W電球色E26口金
全長(mm)136
質量(g)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数80Ra
定格入力電流(A)0.06
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)95
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ボール電球40形相当。光の広がり約240°の全方向タイプ。密閉器具対応。口金E26。LED5年保証対象商品
寸法(mm)全長135、外径95
質量(g)約75
口金E26
定格消費電力(W)4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状ボール球
定格入力電流(A)0.075
電球の種類LED
お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。
フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
口金E26
消費電力(W)(最大)60
仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)
付属品保証書・取扱説明書
直径(Φmm)335
高さ(mm)170
質量(g)870
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)1000
設置場所屋内用
関連キーワード