カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(30)
- LED蛍光灯(7)
- 直管型LEDベースライト(14)
- 一体型LEDベースライト(4)
絞り込み
電球の種類
定格電力(W)
ブランド
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・岩崎電気・東芝ライテック・コイズミ照明
「ldl20s」の検索結果

直管LED20形1200タイプ昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:580質量(g)125消費電力(W)11管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)1200平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
直管LED20形1200タイプ昼光色
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷種別20形口金GX16t-5定格ランプ電力(W)11明るさ(Lm)1150光色昼光色電球の種類LED
直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ
三菱電機¥5,998税込¥6,5981本当日出荷Lファインecoシリーズ。安全に配慮した口金GX16t-5に対応。用途屋内用(一般仕様)長さ(mm)580タイプLDL20管径(Φmm)28.8口金GX16t-5定格消費電力(W)9.9色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2光源寿命40000時間明るさ(Lm)1300演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1200電球の種類LED
直管LEDランプ LDL20
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷質量(g)125消費電力(W)11口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)1200定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL20エコロジー商品省エネ
レディオック 直管LEDランプ
岩崎電気¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から4日以内出荷直管LEDランプは、直管LEDランプ専用器具とのセットでご使用ください。口金GX16t-5相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)光源色昼白色入力電流(A)0.35使用場所屋内専用
直管LEDランプベースライト 階段通路誘導灯 20形 天井直付 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷仕様電源ユニット内蔵、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、水平天井取付専用適合【ガード】FK22533質量(kg)2.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)消費電力(W)16定格電圧(V)AC100~242光源非常時LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時LDL20S・N/11/12-K点灯型式認可番号3AE-1051寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×641×109色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 下面開放型器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から3日以内出荷用途リニューアル用材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)AC100~242ランプLDL20S適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781台3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)質量(kg)1.6消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)1880光源LDL20×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)94光源寿命40000時間(光束維持率85%)適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K演色指数(Ra)84商品タイプ器具本体のみ
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷仕様調光器併用不可対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
LDL20X1ウォールライト枠なし防湿雨
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)取付専用。天井面取付の場合、別途加工が必要です。ランプ別売。電源ユニット内蔵材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)幅(mm)120質量(kg)1.8高さ(mm)650電圧(V)100~242消費電力(W)12光源LDL20×1ランプ(品名)LDL20S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)65光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時):0.12/(200V時):0.06/(242V時):0.05光束(Lm)器具:780RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)100
LDL20X1富士型
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台欠品中ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X1笠なし型防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷ランプ別売り適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X1非常灯富士型防水1200
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、型式認定番号:3AE-1060、非常灯評定番号:LALD-007、交換電池:FK843、水平天井取付専用長さ(mm)641幅(mm)200材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.6高さ(mm)122電圧(V)100~242消費電力(W)16色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL20S・N/11/12-K点灯(620Lm)、常時・LDL20S・N/11/12-K点灯エネルギー消費効率(Lm/W)58.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)940
LDL20X1ウォールライト防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・20形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ1200 lmタイプとの組み合わせ。Ra84。壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用。ランプ別売。電源ユニット内蔵材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】ステンレス(クリア塗装)幅(mm)130質量(kg)2.1高さ(mm)655電圧(V)100~242消費電力(W)12光源LDL20×1ランプ(品名)LDL20S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)61.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:740RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K適合ランプ:白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K適合ランプ:温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K適合ランプ:電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K適合ランプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K適合ランプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)107エコロジー商品省エネ
LDL20X1笠付型
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)1.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)77.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)930トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84子品番【器具】NNF21230C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20×1階段壁直防水30分1200
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)幅(mm)688質量(kg)5.2高さ(mm)170取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)15スイッチ点検スイッチ付グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源非常時LDL20S・N/11/12-点灯(560lm)、常時LDL20S・N/11/12-点灯ランプLDL20S・N/11/12-K色温度(K)5000電池FK843防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)54.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)820トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1060モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)115演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-007材質(反射板)鋼板(ホワイト)エコロジー商品省エネ
LDL20X2富士型防湿防雨SUS
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ランプ別売り適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.2材質(本体)ステンレス取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)子品番【器具】NNFW22020J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X1反射笠付型防湿防雨SUS
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ランプ別売り適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)材質(反射笠)ステンレス(クリア塗装)質量(kg)1.8材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×119.5器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否否子品番【器具】NNFW21271K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X2富士型防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷ランプ別売り適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.4材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)子品番【器具】NNFW22001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X1反射笠付型防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷ランプ別売り適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×120器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否否子品番【器具】NNFW21251J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X1笠なし型防湿防雨SUS
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台欠品中ランプ別売り適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)調光の可否否子品番【器具】NNFW21071K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X1直付型高温用
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷ランプ別売り適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(ガード)FK21553 (ステンレス)質量(kg)1.6材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116色温度(K)5000防塵防水性能IP20 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNFJ21300J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X1富士型防湿防雨SUS
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ランプ別売り適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください。質量(kg)1.7材質(本体)ステンレス取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)74.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)定格光束(Lm)890子品番【器具】NNFW21021J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命