カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(130)

「ldl40x1」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LDL40X1笠付プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1笠付プルスイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)20スイッチプルスイッチ付定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2490トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF41245C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1ウォール Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1ウォール

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1275幅(mm)108高さ(mm)130器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否
  • LDL40X1富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534質量(kg)2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)2520子品番【器具】NNF41038J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1直付型高温用 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1直付型高温用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1245幅(mm)76高さ(mm)59器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否
  • LDL40X1業務用浴室灯 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1業務用浴室灯

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • LDL40X1給電部品ユニット Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1給電部品ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
  • LDL40X1笠付型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1笠付型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LDL40X1ウォールライト防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1ウォールライト防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・40形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ2600 lmタイプ省エネ形との組み合わせ。Ra80。壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用。ランプ別売。電源ユニット内蔵
    材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】亜鉛鋼板(ホワイト)幅(mm)1275質量(kg)3.4高さ(mm)130電圧(V)100~242消費電力(W)20光源LDL40×1ランプ(品名)LDL40S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)101.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:2030RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:2500lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K適合ランプ:2500lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K適合ランプ:2600lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26適合ランプ:2600lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24適合ランプ:2600lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23適合ランプ:3800lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K適合ランプ:3800lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9適合ランプ:白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9適合ランプ:電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)108エコロジー商品省エネ
  • LDL40X1富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1富士型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LDL40X1埋込ホスピタルコンフォ連調 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1埋込ホスピタルコンフォ連調

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • LDL40x1イージーアップ埋込190 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1イージーアップ埋込190

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)3.6電圧(V)100~242消費電力(W)20グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)122光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2440トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)93子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41660【反射板】NNFK41625【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1ウォール防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1ウォール防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型 直管LEDランプ・40形 ウォールライト ステンレス製 防湿型・防雨型。IP23 防湿。天井直付型・壁直付型、ステンレス製、別売ランプ2600 lmタイプ省エネ形との組み合わせ。Ra80。壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用。電源ユニット内蔵
    材質【本体】ステンレス【カバー】アクリル(乳白)【枠】ステンレス(クリア塗装)幅(mm)1275質量(kg)3.4高さ(mm)130電圧(V)100~242消費電力(W)20光源LDL40×1ランプ(品名)LDL40S色温度5000K安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)101.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:2030RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用適合ランプ:2500lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K適合ランプ:2500lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K適合ランプ:2500lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K適合ランプ:2500lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K適合ランプ:2500lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K適合ランプ:2600lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26適合ランプ:2600lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24適合ランプ:2600lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23適合ランプ:3800lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K適合ランプ:3800lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K適合ランプ:3800lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K適合ランプ:3800lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K適合ランプ:3800lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/32-9適合ランプ:白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/31-9適合ランプ:電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/29-9適合ランプ:昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/31-9P適合ランプ:※ランプの価格については別途ご確認ください。出しろ(mm)108エコロジー商品省エネ
  • LDL40x1マルチコンフォート15W150 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1マルチコンフォート15W150

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向15度水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.8電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FSK41270F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1富士型プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1富士型プルスイッチ付

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534質量(kg)2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)2520子品番【器具】NNF41056J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1非常灯富士型防水3800 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1非常灯富士型防水3800

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)120材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.9高さ(mm)114電圧(V)100~242消費電力(W)37色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/29/38-K点灯(1900Lm)、常時・LDL40S・N/29/38-K点灯エネルギー消費効率(Lm/W)100.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)3720
  • LDL40X1笠付プルスイッチ付連調 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1笠付プルスイッチ付連調

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    適合(ガード)FK41534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型スイッチプルスイッチ付定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF41245C LT9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x1スペースコンフォートW150 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1スペースコンフォートW150 調光

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様空間グレア指標UGR19天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコ材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41259【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1非常灯富士型防水2500 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1非常灯富士型防水2500

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、天井直付型、一般型(30分間)、非常灯評定番号:LALD-002、交換電池:FK716、適合ガード:FK41554(ステンレス)、適合ガード:FK41534(鋼材)、水平天井取付専用長さ(mm)1250幅(mm)120材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)3.7高さ(mm)114電圧(V)100~242消費電力(W)26色温度(K)5000電池ニッケル水素蓄電池蛍光ランプ非常時・LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時・LDL40S・N/19/25-K点灯エネルギー消費効率(Lm/W)94.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)Ra84防水保護等級IP23 防湿定格光束(Lm)2450
  • LDL40X1富士型連続調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1富士型連続調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様ランプ別売材質【本体・反射板】亜鉛鋼板質量(kg)2取付方式天井直付消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)126色(本体)クロムフリー演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2520電球の種類LED色(反射板)電源ユニット内蔵
  • LDL40X1給電部品ユニット連続調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1給電部品ユニット連続調光

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
  • LDL40X1富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1富士型防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LDL40x1コンフォートW150乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1コンフォートW150乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.4電圧(V)100~242消費電力(W)20グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S色温度(K)5000安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)79光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1580トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FHK41306F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x1イージーアップ埋込下面開放 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1イージーアップ埋込下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向17度水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)3.6電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)93調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41660【反射板】NNFK41670【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1反射笠付型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1反射笠付型防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合電圧(V)100~242消費電力(W)20器具・セットセットエネルギー消費効率(Lm/W)118.5光束(Lm)2370
  • LDL40X1片反射笠付型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1片反射笠付型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LDL40x1 OA クラス3 W150 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1 OA クラス3 W150 調光

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41235【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1反射笠付型連続調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1反射笠付型連続調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>適合(ガード)FK41534材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)88定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88器具・セット器具のみ調光の可否
  • LDL40X1埋込下面開放防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1埋込下面開放防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LDL40X1笠なし型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1笠なし型防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LDL40x1スペースコンフォートW150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1スペースコンフォートW150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様空間グレア指標UGR19天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FSK41259【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x1 OA クラス2 W150 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1 OA クラス2 W150 調光

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41225【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x1 OA クラス1 W150 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1 OA クラス1 W150 調光

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41215【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x1マルチコンフォート15W150 調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1マルチコンフォート15W150 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)4.8電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41645【プラスユニット】FSK41270F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1直付可動型黒板灯連調 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1直付可動型黒板灯連調

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)143×1276×164蛍光ランプLDL40×1エネルギー消費効率(Lm/W)120.5光束(Lm)2410演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2410エコロジー商品省エネ
  • LDL40x1 OA クラス2 W150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1 OA クラス2 W150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用材質グレア分類:V2【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FSK41225【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x1 OA クラス1 W150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1 OA クラス1 W150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用材質グレア分類:V1【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FSK41215【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40x1 OA クラス3 W150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x1 OA クラス3 W150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様天井埋込型Ra80遮光角:横方向30度/縦方向30度水平天井埋込専用材質グレア分類:V3【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(鏡面つや消し仕上)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.9電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×1ランプLDL40S器具・セット器具のみ安定器定格出力型、※安定器補足:<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)107調光の可否子品番【本体】NNF41991【反射板アダプタセット】NNFK41680【反射板】NNFK41690【プラスユニット】FSK41235【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1クリーンR直付細断面連調 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1クリーンR直付細断面連調

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1290幅(mm)50高さ(mm)90器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否
  • LDL40X1片反射笠付型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1片反射笠付型防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
照明器具カテゴリ