カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ldm」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつきNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
プラスプラス キッチンポリ袋 オルディプラスプラス キッチンポリ袋オルディ(1件のレビュー)
499税込549
1袋(150枚)
当日出荷
用途いろいろ!食品用透明キッチン袋Mサイズ食品衛生に適したした安心・安全素材のポリ袋です。 食品の保存、食材やお菓子の小分け等に活躍、冷蔵・冷凍OKです。たっぷり150枚入り。 燃やしても有毒な塩素ガスは発生しません。
透明材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.02寸法(幅W×奥行D)(mm)250×350耐冷温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
2,690税込2,959特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
長軸ドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)380種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
長軸ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)395質量(g)140種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
結束バンド マジックタイ 3本入り エレコム結束バンド マジックタイ 3本入りエレコム(1件のレビュー)
439税込483
1式(3本)ほか
当日出荷
ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ 巻き取り RoHS ブラック エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 スリムコネクタ 巻き取り RoHS ブラックエレコム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応。小型・軽量で携帯に最適なカテゴリー6に準拠した巻取りタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 コンパクトに持ち運びできる巻取り式です。 両側のコネクタを左右に伸ばすことで、4段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。 取り回しがしやすいスリムケーブルを採用しています 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)幅約4.1×厚1.1コネクタの有無両端コネクター付
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ダイヤルカバー TRUSCOダイヤルカバーTRUSCO(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
他人から暗証番号を見られないようにカバーを後付できます。 取り付けは簡単にできます。
間口(mm)50奥行(mm)22高さ(mm)45材質ABS樹脂質量(g)8
A1019シリーズ エアフィルタ CKDA1019シリーズ エアフィルタCKD(2件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から41日以内出荷
接続チューブボタンドリップ取出用 サンホープ接続チューブボタンドリップ取出用サンホープ(2件のレビュー)
149税込164
1個
5日以内出荷
取り出し部品M1やLDMに接続可能。
チューブ外径×内径(mm)7×4
レザーダッシュマット ブラック BMSレザーダッシュマット ブラックBMS(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
10日以内出荷から17日以内出荷
太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5生地:ブラック、糸:ブラック
直管形LEDベースライト 逆富士器具 東芝ライテック直管形LEDベースライト 逆富士器具東芝ライテック(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様調光信号用端子台付色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
Field Message セーフティシューズ S4172 自重堂Field Message セーフティシューズ S4172自重堂(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1足
当日出荷から5日以内出荷
男女兼用でクッション性が高いマジック仕様のセーフティシューズ。 ベロ部分:ブランドネーム、踵部分:衝撃吸収材入りインソール、踵内部分:補強テープ、ヒールストラップ、踵巻き上げソール
足幅3E仕様抗菌防臭、耐滑、衝撃吸収形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約400(26cm)材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
Field Message セーフティシューズ S8171 自重堂Field Message セーフティシューズ S8171自重堂(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1足
翌々日出荷から3日以内出荷
カラー反射がアクセントの高機能スポーツテイストシューズ。 つま先・サイド部分:反射材使用、踵部分反射パイピング、ベロ部分:ブランドネーム
足幅3E形状ローカット規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約390(26cm)材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
バイク用バッテリー GOLD Motorcycle Battery AQUA DREAM(アクアドリーム)バイク用バッテリー GOLD Motorcycle BatteryAQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
安心・安全の高性能・長寿命 ライダー・環境にやさしい高性能バッテリーAQUA DREAM バイク用バッテリーの新シリーズ「GOLD BATTERY」シリーズは、ライダーの快適なバイクライフをサポートするため、優れたパフォーマンスと長寿命を兼ね備えています。求められる高い信頼・安全性を実現し、あらゆるライディングシーンで高品質な性能を提供します。優れたパフォーマンスエンジン始動時に瞬時に安定した電力を供給します。エンジン始動の際の不安を解消し、バイクのパフォーマンスを最大限に引き出します。自己放電が少ない設計はスムーズな使用が可能で、バッテリーの長寿命化につながっています。メンテナンスフリー設計高密閉のハウジング設計により、電解液漏れや腐食といった問題を防ぎ、常に安心して使用できます。電解液を密閉しているため、メンテナンスを一切必要とせず、手間なく長期間利用できます。多忙な方で、ライディングが趣味な方には最適な選択肢となり、手間のかかる定期的なメンテナンス作業から解放されます。高品質のバックボーン提携する信頼性の高い製造工場はバイク・電動自転車・UPSバッテリーに特化し、年間1200万個もの製造能力を誇ります。鉛蓄電池の製造における長い歴史と成熟した技術に基づいています。数々の国際資格認証を取得・品質管理のもとで高品質な鉛蓄電池を使用して製造されるバッテリーは、耐久性や安定性に優れ、長期にわたって高いパフォーマンスを維持します。長寿命設計により、頻繁なバッテリー交換を避けることができ、コストパフォーマンスにも優れています。高い安全性バッテリーのボディに高強度プラスチック容器を用いて、耐衝撃性・耐高温難燃性を備えた設計です。さらに、内部構造がしっかりと密閉されているため、衝撃や振動にも強く、バイクに取り付けている間も安心して使用できます。加えて、高導電性の素材を使用しており、エネルギーのロスが少なく効率的に電力が供給されます。これにより、電気系統への負担を軽減し、バイクの寿命を延ばすことにも寄与します。コストパフォーマンス高品質でありながら、メンテナンスフリーや長寿命の特性により、ランニングコストを大幅に削減できます。長期間使用可能な設計のため、バッテリーの交換頻度が少なく、結果的にコストパフォーマンスが非常に高い製品です。環境への配慮もされているため、ライダーにとっても地球にとっても優れた選択肢です。
用途2輪車の始動電圧(V)12
赤外線サーモグラフィカメラ Eシリーズ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ EシリーズFlir(フリアーシステムズ)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1式ほか
翌々日出荷から76日以内出荷
保管温度(℃)-40~70