カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ldr5lme11d」の検索結果

LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。長さ(mm)69質量(g)73口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series
ウシオライティング¥3,998税込¥4,3981個当日出荷消費電力(W)5定格電圧(V)100口金E11全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形エコロジー商品省エネ