曜日別特売

ハロゲン中角L色調光

ハロゲン中角L色調光 - ELPAハロゲン中角L色調光 - ELPAハロゲン中角L色調光 - ELPAハロゲン中角L色調光 - ELPAハロゲン中角L色調光 - ELPAハロゲン中角L色調光 - ELPA

太陽光に近い自然な明かりで彩りあざやかな高演色LED
高演色Ra93
調光器対応

質量(g)
60
口金
E11
外径×全長(mm)
50×66
定格消費電力(W)
4.9
全光束(Lm)
470
ビーム光束(Lm)
140
電源(AC)
100V 50/60Hz共用
ビーム角(度)
20
寿命
設計寿命:40000h
中心光度(cd)
2200
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.9
使用場所
屋内用
光色
電球色相当
定格入力電流(mA)
55
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05023309LDR5L-M-E11/D-G010
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする