13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 レフ電球タイプ
エコ商品
口金E26 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)9.4 ビーム光束(Lm)400 長さ(mm)125 質量(g)115 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.157 ビーム角(度)60 中心光度(cd)600 外径(mm)80 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力8.8Wでビームランプ100形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26 定格消費電力(W)8.8 全長(mm)134 質量(g)240 ビームの開き(°)約30 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)121 平均演色評価数Ra83 使用場所屋外・屋内専用 定格入力電流(mA)162
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26レフ電球タイプ
エコ商品、RoHS
周波数(Hz)50/60 口金E26 角度(°)ビーム: 60 定格寿命(時間)40000 電球形状レフ球 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E26 定格消費電力(W)8.5 光色電球色相当 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)330 長さ(mm)135 質量(g)475 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.13 ビーム角(度)30 中心光度(cd)2100 グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ40形 定格消費電力(W)3.3 全長(mm)68 質量(g)約34 定格電流(A)0.06 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)45 設置場所屋内 配光角度(°)140
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レフランプ60形の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0 広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金E26 電球の種類LED 電球形状レフランプタイプ 定格消費電力(W)6.2 全長(mm)100 質量(g)約71 定格電流(A)0.11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)62 設置場所屋内 配光角度(°)150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。 光りが約140°広がる広角タイプ 密閉器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)9.6 全長(mm)124 質量(g)109 外径(Φmm)80 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.16 使用場所屋内 配光角度(°)約140
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニレフ球 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)77 質量(g)41 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 使用場所屋内 配光角度(°)90 待機時消費電力(W)0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26 定格消費電力(W)16.3 全長(mm)157 質量(g)244 電源(V)交流100(50/60Hz) 外径(Φmm)120 定格入力電流(A)0.29 設置場所屋内外 配光角度(°)130 平均寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニレフランプタイプ50形 定格消費電力(W)4.3 全長(mm)75 質量(g)約38 定格電流(A)0.07 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 設置場所屋内 配光角度(°)150
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)7.3 全長(mm)103 質量(g)76 外径(Φmm)62 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 使用場所屋内 配光角度(°)約120 待機時消費電力(W)0.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 定格消費電力(W)5 全長(mm)103 質量(g)75 外径(Φmm)62 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 使用場所屋内 配光角度(°)約120 待機時消費電力(W)0.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)80 径(Φmm)ランプ:70 口金E11 ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形 入数(個)1 平均寿命(時間)40000 調光方式明るさ調節が可能です
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ