カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lds100v90w」の検索結果

省エネクリプトン球(10個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(25件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球
ELPA¥473~税込¥520~1個当日出荷100W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)81定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)90定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)45電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥474~税込¥521~1個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
省エネクリプトンランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
耐震球200W
ELPA¥379税込¥4171個当日出荷耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に色クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)200電球の種類耐震球
【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア
マクサー電機¥169~税込¥186~1個当日出荷工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
省エネクリプトン球(5個入り)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(5個)当日出荷約10%の省エネになります。全長(mm)67種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35口金E17定格寿命(時間)2000電球形状ミニクリプトン電球質量(g/個)13RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ
耐震電球E26
東西電気産業¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)3日以内出荷特別な耐振強度を備えたフィラメントを使用し、衝撃・耐振など耐振性に優れた電球です。工場の照明、船舶、船内照明、振動の激しい場所の照明口金E26
ミニクリプトン球
ELPA¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から翌々日出荷40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。全長(mm)67定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球 E17 広配光 T6
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥799~税込¥879~1箱(2個)ほか当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球 ボール電球形 E26 全方向タイプ 60形相当
オーム電機¥799税込¥8791個翌々日出荷ボール電球60形相当。光の広がり約240°の全方向タイプ。密閉器具対応。口金E26。LED5年保証対象商品寸法(mm)全長135、外径95質量(g)約75口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)730定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状ボール球定格入力電流(A)0.105エネルギー消費効率(Lm/W)121.6光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ
オーム電機(30件のレビュー)¥249税込¥2741箱(2個)当日出荷5%省電力設計タイプ電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球