カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- プリント用ラベル・シール(2)
- 空調・照明・電設資材(11)
- ウォールコーナー(6)
- 制御機器(19)
- オフィス家具(6)
- 手袋(5)
- バイク部品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- nana(東洋印刷)(2)
- 因幡電工(8)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- CKD(1)
- GYEON(ジーオン)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- IDEC(和泉電気)(10)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- Nature Clips(ネイチャークリップス)(4)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- omron(オムロン)(3)
- SAMTEC(3)
- TRUSCO(1)
- オカモト(2)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- ナイキ(1)
- ホームテイスト(4)
- マキタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ldw」の検索結果

業務用OAラベル ナナワード
nana(東洋印刷)(10件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1パック(100枚×5冊)ほか当日出荷から翌日出荷各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
ボールペン
プラチナ万年筆(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ全長(mm)137方式ノック式最大径(Φmm)9標準質量(g)14.5ボール径(Φmm)0.7色(軸)#9ステン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
業務用OAラベル ナナワード シンプルパック
nana(東洋印刷)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981パック(500枚)翌日出荷各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。シートサイズ(mm)210×297入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタ
ラミジップ ホワイトパウチ
セイニチ(生産日本社)(4件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781ケース(70パック×50枚)当日出荷から4日以内出荷PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、平袋タイプです。底開きタイプなので熱シール機が必要です。安全な4角完全R加工。●乾燥剤使用可●脱酸素剤使用可●サイド6mmベタシール●天シール●4角Rカット●チャック上カットテープ加工●Iノッチ用途白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。
吊り金具(QLデッキ用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
300mm 充電式ポールバリカン
マキタ(11件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から4日以内出荷伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600



ソフトドッジボール
MIKASA (ミカサ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から6日以内出荷みんなが楽しく遊べるレジャー用ボールです。材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)約200寸法(cm)約60以内
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ
CKD(58件のレビュー)¥40,425~税込¥44,468~1個当日出荷から24日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。





ウォールコーナー 換気エアコン用
因幡電工(4件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷材質PVC+ABS(格子部)種類ウォールコーナー寸法H(mm)82.5寸法A(mm)112.5寸法F(mm)60寸法D(mm)127寸法E(mm)15寸法B(mm)188寸法C(mm)74.5寸法I(mm)27.5寸法J(mm)153.5寸法G(mm)104寸法K(mm)62.5




柔らかく冷たくない ソフト珪藻土バスマット
ベスト・アンサー¥2,498税込¥2,7481枚3日以内出荷ソフトタイプでさわり心地も収納面も洗いやすさも抜群です!国内機関で成分検査済み珪藻土バスマット用途お風呂バスマット材質ポリウレタン・ポリエステル・珪藻土・ナチュラルゴム・炭酸カルシウム厚さ(mm)5保証期間初期不良のみ(商品到着から2週間以内)
3段ワゴン
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷平机シリーズの鍵付き3段ワゴンです。デスクと組み合わせて、または単体でもご利用いただけます。上段引出の施錠ですべての引出しが同時にロックされるオールロック機構です。下段のみ書類などが出しやすいフルオープンタイプです。キャスター5個のうち2個にストッパーがついています。付属品鍵2本トラスコ品番685-7529材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、キャスター:ナイロン、ペントレー:合成樹脂、取手:アルミ色ナチュラル高さ(mm)610奥行(mm)490間口(mm)428段数3色(天板)ナチュラル
300ミリ充電式ポールバリカン
マキタ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷付属品バッテリ(BL1830B×1本)・充電器(DC18WC)・ブレードカバー・チップレシーバ質量(kg)3.3刈込み幅(mm)300連続使用時間(分)80(無負荷時/3Ah時/目安)電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800(往復)最大切断径(Φmm)15(樹木の種類により変わる場合があります)カット数3600回(min-1)
LED小型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。仕様調光器の使用不可取付方式クイックC色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具40W相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明・カット模様入)取付方式引掛シーリング消費電力(W)4全光束(Lm)379電球LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ


大人かわいいインテリア 棚・コンセント付きチェストベッド ダブル【anail アネール 】
ホームテイスト¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷大人かわいいチェストベッドダブルサイズ! 2口コンセントが付いた宮棚はスマホの充電やお気に入りの小物置きにピッタリ! 衣類や寝具などをたっぷり収納できる引き出し付きで左右付け替えOK!用途腰掛けるのに程良い高さなので、立ち上がりがスムーズにでき、 日中はソファとしてお使い頂くのもオススメです! 本物の木のような木目調プリント紙でお部屋に明るさと温かみが生まれます。材質パーチクルボード、MDF、表面材:プリント紙化粧合板質量(kg)74.1サイズダブル種類チェストベッド寸法(cm)149.4×213.6×69.5
棚・コンセント付きチェストベッド Dサイズ【Reiz レイズ 】
ホームテイスト¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷収納付きデザインベッド 有効活用可能な収納付きデザインベッドダブルサイズ! タブレットも立て掛けられる宮棚・2口コンセント付き! PVCシートには抗菌・防臭機能付き! 高級感のあるブラックオークの木目調が特徴です!材質パーチクルボード、MDF、表面材:プリント紙化粧合板質量(kg)74.1色ウォールナットサイズダブル寸法(cm)149.4×213.6×69.5
棚・コンセント付きチェストベッド Dサイズ 【Pukia プキア 】
ホームテイスト¥39,980税込¥43,9781台欠品中収納付きデザインベッド 有効活用可能な収納付きデザインベッドダブルサイズ! タブレットも立て掛けられる宮棚・2口コンセント付き! PVCシートには抗菌・防臭機能付き! 高級感のあるブラックオークの木目調が特徴です!材質パーチクルボード、MDF、表面材:プリント紙化粧合板質量(kg)74.1色ホワイトオークサイズダブル寸法(cm)149.4×213.6×69.5


棚・収納付きヴィンテージチェストベッド ダブル【BROOK】
ホームテイスト¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷衣類や寝具などをたっぷり収納できる引き出し付きです! このベッドをメインにヴィンテージテイストなお部屋作りができます。 ベッドの表面材にはビターな色合いを使用。シックなカラーはお部屋に落ち着きと安らぎを与えます。 美しさにこだわった温もりのある質感 2口コンセントがついた宮棚は、奥行き13.5cm時計スマートフォン充電可能 衣類や寝具などをたっぷり収納できる引き出しは両サイドどちらにも取付可能用途タブレットも立て掛けられる宮棚・2口コンセント付き!材質パーチクルボード、MDF、表面材:プリント紙化粧合板質量(kg)79.6サイズダブル種類チェストベッド寸法(cm)149.4×213.6×69.5
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック スクエアエンドミル 2枚刃
LV ENDMILL¥3,104~税込¥3,414~1本4日以内出荷ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)35
80PLUS GOLD認証SFX電源
LIAN LI¥20,980~税込¥23,078~1個6日以内出荷フルモジュラー設計を採用したSFX電源で、ハイクラスGPU用の12V-2×6コネクタを搭載した電源となっています。 旧モデル同様にフルモジュラーケーブル採用により、ケーブルの取り回しが容易に行えるほか、不要な電源ケーブルがケース内のエアフローを妨げることがないのも大きな魅力です。 搭載された最大回転数3000RPMのPWM冷却ファンは負荷が低い場合には無回転で、ある一定の負荷を超えるとファンが回りだすZeo RPMモードも搭載しており、静音性についても十分に配慮されています。 本製品は、ATX3.1準拠となっております。 最新の12V-2×6コネクタを搭載しており、ハイエンドグラフィックスカードにも対応した仕様の電源となっています。 SP750 V2および、SP850 V2は小さいPCケースで使用できるようにコンパクトなサイズに抑えたSFX規格の電源で、125×100×63.5mmのコンパクトサイズに収めつつも電力供給性能を損なうことなく、システム内部の貴重なスペースを節約します。 SP V2電源は次世代12V-2×6電源コネクタを搭載し、最新のATX3.1仕様に準拠しました。 PCIe 5.0グラフィックスカードを直接サポートを実現し、昨今のシステムの増大する電力需要に対応します。 LIAN LIが自社開発した12V-2×6電源ケーブルは、カスタム成形デザインと合金銅はんだ付け端子を採用し、優れた安定性と効率的な電力供給を実現します。 ハイエンドグラフィックカードの厳しい要求に応えるために設計された本ケーブルは、最先端システムにおいてより安全で耐久性の高い接続を保証します。 各ケーブルは使いやすさを追求して設計されており、直感的な取り付けを可能にする2色コネクタハウジング、信頼性向上のための強化はんだ付け、GPU取り付け時の干渉防止に最適化された20.5mmコネクタ幅を採用しています。 高品質な日本製電解コンデンサは、優れた耐久性と長期的な信頼性を提供するとともに、最高の安定性を実現します。 SP750 V2および、SP850 V2は92mmの最大回転数3,000RPMのPWMファンを搭載しました。 低負荷時にはファンが停止し、ある一定の負荷がかかるとファンが動作する「Zero RPMモード」を搭載しており、静穏性の高い電源となっております。適合負荷範囲:744W(コンバイン +12V)、100W(コンバイン+3.3V&+5V)材質スチール質量(kg)0.89規格SFX入力電圧(V)100-240rms対応PFC:アクティブPFC、80PLUS認証:80PLUS GOLD認証周波数入力:50Hz-60Hzケーブルフルモジュラー式サイズ(mm)D100×W63.5×H125
Samtec 基板用端子台 TFMシリーズ
SAMTEC¥849~税込¥934~1個ほか7日以内出荷種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズTFM端子種別はんだ行数2
旧タイプ ウッドカーバ用フレキシブルシャフト1.5m
東京オートマック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷2000年以前の御購入された御客様用のウッドカーバWCS-100型用の旧型フレキシブルシャフト1.5mです。トラスコ品番852-1817材質金属、アルミ、ゴム質量(g)926長さ(m)1.5