カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(484)
- 農業機械(352)
- 安全標識(209)
- 物流用品(75)
- 制御機器(57)
- パソコン/周辺機器(38)
- バイク部品(27)
- メカニカル部品(13)
- 自動車補修部品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 梱包用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- オフィス家具(6)
- 測定用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 切削工具(6)
- 事務用品(6)
- 機構部品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 建築金物(4)
- ヘルスケア(4)
- 家電(4)
- 縫製用品(4)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(400)
- BIGM(丸山製作所)(349)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(207)
- KITO(キトー)(75)
- 岩崎電気(65)
- ウェルコムデザイン(16)
- 三菱電機(13)
- 東洋技研(12)
- コガネイ(11)
- がまかつ Gamakatsu(10)
- omron(オムロン)(7)
- SAMTEC(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- オリエンタルモーター(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- unitech(6)
- ベビーフェイス(6)
- Peacock(尾崎製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「le-01」の検索結果

標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)
富士電機(8件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から112日以内出荷低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
スピーディブロック 重荷重 縦型
SPEEDY B¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から翌々日出荷重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業材質黒染めスチール
PL警告表示ラベル(英語)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)当日出荷から9日以内出荷半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。取付方式ラベルシール融点(℃)263
ピンオンリールメジャータイプ LE110-1
がまかつ Gamakatsu¥999税込¥1,0991個当日出荷100cmメジャー付きピンオンリール。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。便利なスナップ2個付き。寸法〈本体〉D54xW7mm〈メジャー〉100cm素材ABS
モノグラフライト0.5
トンボ鉛筆¥169税込¥1861本当日出荷ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。幅(mm)10高さ(mm)144質量(g)9奥行(mm)10シリーズモノグラフライト方式ノック式先端ボール径(mm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
CHINO LEシリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥28,980税込¥31,8781ケース(3冊×5箱)当日出荷用途LEシリーズ記録紙寸法有効記録幅:250mm、全幅:318mm、全長:20m、時間目盛:10mm全幅(mm)318全長(m)20目盛(mm)(時間)10有効記録幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
イージーラミエコノミーA3/ホワイト
ナカバヤシ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力160W(50/60Hz)本体質量(kg)1.14本体寸法W438×D105×H71mmウォームアップ時間約5分(室温約25℃、75μm薄紙設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定75μm薄紙約107℃ / 75μm厚紙・100μm薄紙約112℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)330(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
Eハンガー
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷から9日以内出荷Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付標準長さ(mm)2500
スタッフ横付照明器具 Le Light1
マイゾックス¥29,780税込¥32,7581個4日以内出荷材質アルミ電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約10時間寸法(長さL×幅W)(mm)500×20LED白色LED×30個取付可能幅(mm)32~67
マグネットリリーサー1kgタイプ LE112-1
がまかつ Gamakatsu¥919税込¥1,0111個欠品中磁力1kg。プライヤーとフィッシュグリップなどの小物を提げる便利なアイテム。垂直耐荷重1kgのネオジウム磁石材質、ワンタッチ脱着リリーサー、高強度ステンレスワイヤー内蔵で強度アップ。寸法D190×W50mm 最長伸び1.5m尻手ロープ素材〈マグネット〉(外側)プラスティック〈カラビナ〉アルミニウム〈ランヤード、ステンレスワイヤー入り〉TPU〈リング〉ステンレス
イージーラミエコノミーA4/ホワイト
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力100W(50/60Hz)本体質量(kg)0.77本体寸法W345×D95×H66mmウォームアップ時間約3~5分(室温約25℃の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定約116℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)230(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
ウルトラファイブ HL型
八光電機¥4,998~税込¥5,498~1本5日以内出荷から32日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)
ノーブランド(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
LEDバルブ
FUJITA35¥3,398~税込¥3,738~1セット(2個)4日以内出荷長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。用途フォークリフト発光色白
PL警告表示ラベル 横型(英語)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)5日以内出荷から9日以内出荷半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
スプリットリングプライヤー 22cm LE105-1
がまかつ Gamakatsu¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷タングステンカッター内蔵でPEがサクサク切れる。パールニッケルメッキ。#3~#10のスプリットリングに対応。スプリングタイプで開け閉めがラクチン。パールニッケルメッキで錆びにも強い。タングステンカッター内蔵でPEラインもサクサク切れる。サイドにトゥルーチューン用のスリット付き(3サイズ)材質〈本体〉高炭素鋼サイズ(mm)220
マグネットリリーサー3.5kgタイプ LE113-1
がまかつ Gamakatsu¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷プライヤーフィッシュグリップなどの小物を提げる便利なアイテム。磁力3.5kg 。プライヤーとフィッシュグリップなどの小物を提げる便利なアイテム。 。垂直耐荷重3.5kgのネオジウム磁石材質、ワンタッチ脱着リリーサー、高強度ステンレスワイヤー内蔵で強度アップ。寸法D190×W50mm、最長伸び1.5m尻手ロープ素材〈マグネット〉(外側)プラスティック〈カラビナ〉アルミニウム〈ランヤード〉TPU(ステンレスワイヤー入り)〈リング〉ステンレス
PL警告表示ラベル 縦型(英語)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(6枚)5日以内出荷半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
フォールディングPEカッター9.5cm LE108-1
がまかつ Gamakatsu¥859税込¥9451個7日以内出荷PE、フロロ、ナイロンラインがサクサク切れる。チタンコート。超極細の先端部で#00~#3に対応。先端部を隠して収納できるので安心して携帯できます。材質420ステンレスサイズ(mm)95
ピンオンリールダブルタイプ LE111-1
がまかつ Gamakatsu¥919税込¥1,0111個7日以内出荷便利なダブルタイプで50cmロープ付き。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。寸法〈本体〉D54xW7mm〈コード〉50cm素材ABS
スプリットリングプライヤー18.5cm LE104-1
がまかつ Gamakatsu¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷#3~#8のスプリットリングに対応。スプリングタイプで開け閉めがラクチン。パールニッケルメッキで錆びにも強い。タングステンカッター内蔵でPEラインもサクサク切れる。サイドにトゥルーチューン用のスリット付き(3サイズ)材質〈本体〉高炭素鋼〈ハンドル〉エラストマーサイズ(mm)185
カッティングPEプライヤー11.5cm LE107-1
がまかつ Gamakatsu¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷PE、フロロ、ナイロンラインがサクサク切れる。チタンコート 。PE、フロロ、ナイロンラインがサクサク切れる。超極細の先端部で#00 ~#3 に対応。滑りにくいラバーグリップ。材質420ステンレスサイズ(mm)115
埋込ボックス YYY86512 LE1用/YYY86514 LE1用/フットライト用
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個62日以内出荷幅(mm)226質量(kg)1高さ(mm)89.5材質(本体)亜鉛メッキ鋼板備考YYY86512 LE1用・YYY86514 LE1用・フットライト用埋め込み深さ(mm)150入数(個)1
センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE
三菱マテリアル¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から9日以内出荷センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
オリエンタルモーター¥73,980~税込¥81,378~1個7日以内出荷から46日以内出荷シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
...