カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(493)
  • 農業機械(352)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(291)
  • 安全標識(209)
  • 自動車純正部品(109)
  • 制御機器(82)
  • 物流用品(82)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • メカニカル部品(35)
  • バイク純正部品(29)
  • バイク部品(27)
  • オフィス家具(21)
  • 機構部品(18)
  • 自動車補修部品(14)
  • 切削工具(13)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 測定用品(10)
  • 作業工具(9)
  • 梱包用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 建築金物(5)
  • トラック純正部品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 家電(4)
  • 縫製用品(4)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「le-01」の検索結果

1,964件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • K Series(KQ2LE01) SMC

    K Series(KQ2LE01)

    SMC
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状隔壁エルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
  • ガスケット セット エンジン (8LE1) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8LE1)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • エンクロージャ LE1シリーズ シュナイダーエレクトリック

    エンクロージャ LE1シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    GV2モータスタータ用エンクロージャ。防水システムが付属します。 スタータシリーズGV2 - MEは別売りです。
    仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:LE1シリーズ●コード番号:609-7690アズワン品番65-7315-55
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)

    富士電機(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LE01 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LE01

    SMC
    8,198税込9,018
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状隔壁エルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
  • スピーディブロック 重荷重 縦型 SPEEDY B

    スピーディブロック 重荷重 縦型

    SPEEDY B
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重荷重タイプで強い保持力を必要とする際に最適です。必要に合わせて加工ができます。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。型締め。木工作業材質黒染めスチール
  • PL警告表示ラベル(英語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(英語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1シート(6枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    取付方式ラベルシール融点(℃)263
  • 5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切替方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • ピンオンリールメジャータイプ LE110-1 がまかつ Gamakatsu

    ピンオンリールメジャータイプ LE110-1

    がまかつ Gamakatsu
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    100cmメジャー付きピンオンリール。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。便利なスナップ2個付き。
    寸法〈本体〉D54xW7mm〈メジャー〉100cm素材ABS
  • モノグラフライト0.5 トンボ鉛筆

    モノグラフライト0.5

    トンボ鉛筆
    169税込186
    1本
    当日出荷
    ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
    幅(mm)10高さ(mm)144質量(g)9奥行(mm)10シリーズモノグラフライト方式ノック式先端ボール径(mm)0.5入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • CHINO LEシリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO LEシリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    28,980税込31,878
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷
    用途LEシリーズ記録紙寸法有効記録幅:250mm、全幅:318mm、全長:20m、時間目盛:10mm全幅(mm)318全長(m)20目盛(mm)(時間)10有効記録幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーラミエコノミーA3/ホワイト ナカバヤシ

    イージーラミエコノミーA3/ホワイト

    ナカバヤシ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)
    用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力160W(50/60Hz)本体質量(kg)1.14本体寸法W438×D105×H71mmウォームアップ時間約5分(室温約25℃、75μm薄紙設定の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定75μm薄紙約107℃ / 75μm厚紙・100μm薄紙約112℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)330(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
  • スイッチ用プレート エレガントプレート 1口 ELPA

    スイッチ用プレート エレガントプレート 1口

    ELPA
    429税込472
    1個
    当日出荷
    スイッチ用プレート
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • (72430)ガーニッシュ ホンダ

    (72430)ガーニッシュ

    ホンダ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (72470)ガーニッシュ ホンダ

    (72470)ガーニッシュ

    ホンダ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラミネートマシン ナカバヤシ

    ラミネートマシン

    ナカバヤシ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    フィルムが詰まってもすぐ取り除けるローラーフリー機能を搭載。
    ラミネート速度(mm/分)417(50Hz)/498(60Hz)
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • (91572)クリップ ホンダ

    (91572)クリップ

    ホンダ(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (53540)タイロッドエンド ホンダ

    (53540)タイロッドエンド

    ホンダ(8件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Eハンガー Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
    標準長さ(mm)2500
  • S Series(SY3140) SMC

    S Series(SY3140)

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC

    隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ

    SMC
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。形状隔壁エルボボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径同径チューブねじの種類NPT使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • (53560)タイロッドエンド ホンダ

    (53560)タイロッドエンド

    ホンダ(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ポート数3使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルオープンポート数3使用流体空気
  • スタッフ横付照明器具 Le Light1 マイゾックス

    スタッフ横付照明器具 Le Light1

    マイゾックス
    29,780税込32,758
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ電源単3アルカリ乾電池×4本連続使用時間約10時間寸法(長さL×幅W)(mm)500×20LED白色LED×30個取付可能幅(mm)32~67
  • (53537)ダストシール ホンダ

    (53537)ダストシール

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マグネットリリーサー1kgタイプ LE112-1 がまかつ Gamakatsu

    マグネットリリーサー1kgタイプ LE112-1

    がまかつ Gamakatsu
    919税込1,011
    1個
    欠品中
    磁力1kg。プライヤーとフィッシュグリップなどの小物を提げる便利なアイテム。垂直耐荷重1kgのネオジウム磁石材質、ワンタッチ脱着リリーサー、高強度ステンレスワイヤー内蔵で強度アップ。
    寸法D190×W50mm 最長伸び1.5m尻手ロープ素材〈マグネット〉(外側)プラスティック〈カラビナ〉アルミニウム〈ランヤード、ステンレスワイヤー入り〉TPU〈リング〉ステンレス
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC200(50/60Hz)使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC

    4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

    SMC
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
  • SY334 SMC

    SY334

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • イージーラミエコノミーA4/ホワイト ナカバヤシ

    イージーラミエコノミーA4/ホワイト

    ナカバヤシ
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    スイッチひとつ、簡単操作のラミネータ。ランニングコストが抑えられる75μmフィルム対応機。消費電力を抑えたエコ仕様(メーカー従来品比)
    用途75μm、100μm対応。簡単操作のラミネータ。付属品クリーニングペーパー(1枚)、名刺・写真サイズ用キャリアシート(1枚)電圧(V)100(50/60Hz)消費電力100W(50/60Hz)本体質量(kg)0.77本体寸法W345×D95×H66mmウォームアップ時間約3~5分(室温約25℃の場合)最大ラミネート厚さ(mm)0.5(フィルムと原稿を合わせた厚さ)保証期間6ヶ月ラミネート速度(mm/分)約250/300(50/60Hz)温度設定約116℃(50/60Hz)最大ラミネート幅(mm)230(最小は名刺サイズ)対応フィルム厚さ(μm)75(薄紙・厚紙)、100(薄紙)
関連キーワード
...